カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • モノタロウ(35)
  • BIGM(丸山製作所)(780)
  • CKD(422)
  • エスコ(160)
  • オンダ製作所(123)
  • フジトク(121)
  • 日東工器(103)
  • KITZ(キッツ)(95)
  • カクダイ(67)
  • ニューマシン(63)
  • 千代田通商(62)
  • NACHI(不二越)(62)
  • レイ・アウト(62)
  • ノーリツ(58)
  • 清水製作所[継手](56)
  • リケン(50)
  • コガネイ(49)
  • フロンケミカル(49)
  • OSG(オーエスジー)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RC2」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA セット品BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8007RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
JL-DCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-DCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマスターメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8008RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
JL-DDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-DDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
JR-DCロータリージョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JR-DCロータリージョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
材質スチール仕様ロータリージョイント形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
プッシュマスター座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
BI-カップラーAA  ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から52日以内出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
JB-DDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JB-DDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質スチール仕様クランクスイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類Rc
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマスター座なし水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座なし水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状エルボサイズNAE13J3種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L1(mm)13.0寸法F(mm)26.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)47.9寸法L2(mm)39.0
プッシュマスター床立上用アダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質CAC406(青銅)脱鉛処理他
BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ カラーロック付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機最高使用圧力(MPa)27.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
床立上用アダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用仕様テーパーネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)58適合径(Φmm)ワン座:60以上適合穴径(Φmm)床:32~35
座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ
メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
テストアダプターパック梱包品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)テストアダプターパック梱包品BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質真鋳(C3604)寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30
プッシュマスター座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36.0寸法G(mm)19.0
プッシュマスター座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスター座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
座付きですので、躯体に固定できます。
前座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)前座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)56寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)32寸法H2(mm)47.1
たて型水栓ジョイント専用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)たて型水栓ジョイント専用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法L1(mm)49.9寸法A(mm)26寸法D2(Φmm)35.5
前座付水栓エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)前座付水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)47寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)47寸法H2(mm)46.9適合壁厚(mm)最大:18
供回り防止継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)供回り防止継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)49.5寸法H2(mm)47.1
床立上用アダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
座付メスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L1(mm)121.7寸法F(mm)43寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)33寸法L2(mm)71.5寸法L3(mm)12寸法L4(mm)65.5寸法G(mm)24.5
ボックスレスUB継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ボックスレスUB継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ寸法L(mm)54寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)68寸法H2(mm)46.9
壁貫通エルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン)壁貫通エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ
床下取付けアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)床下取付けアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)65.9寸法D1(Φmm)36.7寸法D2(Φmm)58
テストアダプター真鍮製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)テストアダプター真鍮製BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
取り付け・取り外しがワンタッチ、繰り返しご使用いただけます。 水圧テスト以外の用途には使用しないでください。
材質真鋳(C3604)
壁用水栓ジョイントボックス専用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)壁用水栓ジョイントボックス専用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質砲金(CAC406(青銅))
座付ロングメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)座付ロングメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法F(mm)3寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)53
たて型水栓ジョイント低床タイプ専用継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)たて型水栓ジョイント低床タイプ専用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L1(mm)42
crc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • crc
  • dc2