カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(102)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • モノタロウ(20)
  • SMC(1,354)
  • 長野計器(251)
  • エスコ(248)
  • MAZDA(マツダ)(193)
  • TRUSCO(133)
  • RS PRO(121)
  • 福井クラフト(103)
  • ホンダ(98)
  • コガネイ(84)
  • イマオコーポレーション(79)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(79)
  • ユーエイキャスター(75)
  • ハンマーキャスター(73)
  • コノエ(63)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(57)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • ParkerTAIYO(48)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-75」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1408(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1408(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)補強層1Wホース外径(Φmm)16.6ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)62最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75最小破壊圧力(MPa)56材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)22寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1404(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2816(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2816(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)220寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)36.7推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2812(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具F寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2806(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2806(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)100寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)19.1推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2804(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2804(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2804(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2116(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2116(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用ねじ径G1接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)補強層2Wホース外径(Φmm)36.4ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)93最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)210最小破壊圧力(MPa)82材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)41寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)21.3推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0306(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0306(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース外径(Φmm)17.4ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65最小破壊圧力(MPa)14材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)寸法X(mm)22寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2816(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2816(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用ねじ径G1接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース外径(Φmm)36.7ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C口金具長さ(L)(mm)99最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)220最小破壊圧力(MPa)110材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)寸法X(mm)41寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1412(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用ねじ径G3/4接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)補強層2Wホース外径(Φmm)29.5ホース内径(Φmm)19金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)83最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140最小破壊圧力(MPa)56材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)36寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0712(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0712(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具C寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0708(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0708(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0706(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0706(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2812(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2812(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具C寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2116(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2116(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)210寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36.4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)93
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2112(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具F寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)29.7推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2108(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2106(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1416(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1416(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)180寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)93
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1416(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1416(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)180寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)93
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0716(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0716(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用ねじ径G1補強層1Wホース外径(Φmm)33.5ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F口金具長さ(L)(mm)93最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)175最小破壊圧力(MPa)28材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)41寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0712(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0712(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具F寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0706(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0704(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0704(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0704(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具F)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)37.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)93
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0316(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
9,598税込10,558
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)37.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)93
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)21.3推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0306(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0306(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,198税込3,518
1本
5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)17.4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)50
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1408(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1408(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1406(両端金具C)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)補強層1Wホース外径(Φmm)16.6ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C口金具長さ(L)(mm)62最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75最小破壊圧力(MPa)56材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70寸法X(mm)22寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1408(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA1408(両端金具F+アダプタ付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
関連キーワード
油圧ホースカテゴリ