FA担当者のオススメ新商品 (113) 油圧機器・油圧ホース (106) コンプレッサー・空圧機器・ホース (7) バイク部品 (2) 溶接用品 (1) ブランド: BRIDGESTONE(ブリヂストン)すべて解除
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン) (10件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途 油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用 最高使用圧力(MPa) 1.5 輸送物温度範囲(℃) -40~100(油)、0~60(水) 使用可能雰囲気温度(℃) -40~70 材質 内管・外被:合成ゴム 色 外被:黒 外被構造 平滑 補強層 合成繊維 特性 耐油
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) (16件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/220
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (9件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 1W 質量(g/m) ホース/250
パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (9件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 最小曲げ半径(mm) 90 補強層 2W 質量(g/m) ホース/470
エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造 筋入 補強層 合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 輸送物温度範囲(℃) 0~60
パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.2 最小曲げ半径(mm) 110 補強層 2W 質量(g/m) ホース/650
パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 16.6 最小曲げ半径(mm) 75 補強層 1W 質量(g/m) ホース/350
シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途 溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し 最高使用圧力(MPa) 2 輸送物温度範囲(℃) -25~70 使用可能雰囲気温度(℃) -25~70 材質 内管・外被:合成ゴム 色 外被:緑 外被構造 筋入
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.6 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/240
パスカラート PA1408(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19.5 最小曲げ半径(mm) 90 補強層 1W 質量(g/m) ホース/400
パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース外径(Φmm) 29.7 最小曲げ半径(mm) 170 補強層 2W 質量(g/m) ホース/960
パスカラート PA0706(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 16.2 最小曲げ半径(mm) 75 補強層 1W 質量(g/m) ホース/330
金型温調用温水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途 金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用 最高使用圧力(MPa) 1 輸送物温度範囲(℃) -30~120 使用可能雰囲気温度(℃) -30~60 材質 内管・外被:合成ゴム 色 外被:黒 外被構造 平滑 補強層 合成繊維
耐油OKエクセル-150 BRIDGESTONE(ブリヂストン) (2件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途 油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用 最高使用圧力(MPa) 1 輸送物温度範囲(℃) -40~150(油)、-40~120(エア) 使用可能雰囲気温度(℃) -40~70 材質 内管・外被:合成ゴム 色 外被:黒 外被構造 平滑 補強層 合成繊維 使用流体 油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー 特性 耐油
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途 エアー専用 最高使用圧力(MPa) 3.5 輸送物温度範囲(℃) -40~60 使用可能雰囲気温度(℃) -40~60 材質 内管・外被:合成ゴム 色 外被:黒 外被構造 平滑 補強層 合成繊維
パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19 最小曲げ半径(mm) 80 補強層 1W 質量(g/m) ホース/380
パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 1W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) 220 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 寸法X(mm) 19 寸法Y(mm) 17 概略質量(g/個) 【金具F】71、【アダプタ】41 六角対辺(mm) 19(アダプタ) ねじ 【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4 金具 【金具F/接続部】雌30°シート
パスカラート PA0308(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 21.3 最小曲げ半径(mm) 90 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C
パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 25.4 最小曲げ半径(mm) 175 補強層 1W 質量(g/m) ホース/850
パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
用途 スチーム洗浄専用 最高使用圧力(MPa) 2 最小破壊圧力(MPa) 12 適合流体 スチーム 流体温度(℃) 4~210 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 材質 内管・外被:耐熱性合成ゴム 補強層 1W 色 外被:黒 特性 耐熱性
パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 80 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 145 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 19.2 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/390 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 最小曲げ半径(mm) 55 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 質量(g/m) ホース/170
パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 26.5 最小曲げ半径(mm) 130 補強層 1W 質量(g/m) ホース/600
パスカラート PA0106(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/8 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:22、Y:19 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 65 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 100 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 60 補強層 4C ホース外径(Φmm) 17.4 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/210 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 90 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 140 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 6 補強層 4C ホース外径(Φmm) 21.3 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/280 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0306(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 17.4 最小曲げ半径(mm) 65 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C
パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.2 最小曲げ半径(mm) 80 補強層 2W
パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.1 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 2W
吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途 動噴用吸水管・余水管兼用 最高使用圧力 -95kPa~0.3MPa 輸送物温度範囲(℃) 0~50 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 材質 内管・外被:合成ゴム 色 外被:赤 外被構造 筋入 補強層 合成繊維 使用流体 水 特性 軽量、屈曲性
パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 最高使用圧力(MPa) 17 最小曲げ半径(mm) 60 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 70 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 68 補強層 1W ホース外径(Φmm) 13.6 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/240 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1012(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:36、Y:30 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 130 ホース内径(Φmm) 19 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 360 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 26.8 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/610 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA2806(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 19.1 最小曲げ半径(mm) 100 補強層 2W
パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 25.4 ホース外径(Φmm) 37.5 最小曲げ半径(mm) 170 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C
パスカラート PA2808(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.8 最小曲げ半径(mm) 110 補強層 4S
パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 31.4 最小曲げ半径(mm) 135 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C
パスカラート PA1712(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:36、Y:30 最高使用圧力(MPa) 17 最小曲げ半径(mm) 140 ホース内径(Φmm) 19 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 360 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 68 補強層 2W ホース外径(Φmm) 29.5 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/950 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1706(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/8 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:22、Y:19 最高使用圧力(MPa) 17 最小曲げ半径(mm) 80 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 100 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 68 補強層 1W ホース外径(Φmm) 17.2 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/360 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1012(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 1W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 26.8 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小破壊圧力(MPa) 42 最小曲げ半径(mm) 130 質量(g/m) 610 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格 【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4 規格 【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm) 36 寸法Y(mm) 30 概略質量(g/個) 【金具C】369、【アダプタ】172 六角対辺(mm) 36 ねじ 【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4 金具 両端金具おすシート(アダプタ付)