カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- ADVANTEC(5)
- CKD(5)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- ParkerTAIYO(3)
- SMC(6)
- アイリスオーヤマ(3)
- アズワン(4)
- エスコ(1)
- エナパック(1)
- バルコム(1)
- ベン(5)
- 千代田通商(2)
- 堀内機械(41)
- 東フロコーポレーション(12)
- 東京計装(12)
- 流体工業(7)
- 第一計器(1)
- 長野計器(8)
- ブランドをもっと見る
「mpa-5f」の検索結果

油圧ホース 5.0MPa KA12 【樹脂ホース】 (両端金具F)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,588~税込¥6,147~1本6日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)5最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)36めねじサイズG3/4流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)20.5補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)26.3質量(g/m)ホース:280推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 5.0MPa KA12 【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,455~税込¥8,201~1本6日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):36最高使用圧力(MPa)5最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)41PTT1:R3/4ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)36めねじサイズG3/4流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)20.5補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)26.3質量(g/m)ホース:280推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12