曜日別特売

油圧ホース 5.0MPa KA12 【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ

油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)油圧ホース 5.0MPa  KA12  【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。
ゴムホースに比べ約50%軽量

用途
油圧、高圧配管用
六角対辺(mm)
X(HEX):36
最高使用圧力(MPa)
5
最小曲げ半径(mm)
230
寸法X(mm)
41
PT
T1:R3/4
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
36
めねじサイズ
G3/4
流体温度(℃)
-40~+100
材質(外被)
ホース:ポリウレタン
適合流体
鉱物性作動油
最小破壊圧力(MPa)
20.5
補強層
ホース:1P
ホース外径(Φmm)
26.3
質量(g/m)
ホース:280
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70
PF
T2:G3/4
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
材質(内管)
ホース:ナイロン12
内容量
1本
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
全54種類を絞り込む
長さ(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81893291KA12 x 370L F+8001=F+8001370
¥7,670
¥8,437(税込)
6日以内出荷
返品不可
81893370KA12 x 1400L F+8001=F+80011400
¥10,828
¥11,911(税込)
6日以内出荷
返品不可
81893589KA12 x 320L F+8001=F+8001320
¥7,516
¥8,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
81893668KA12 x 2300L F+8001=F+80012300
¥13,588
¥14,947(税込)
6日以内出荷
返品不可
81893765KA12 x 2800L F+8001=F+80012800
¥15,121
¥16,633(税込)
6日以内出荷
返品不可
81893790KA12 x 450L F+8001=F+8001450
¥7,914
¥8,705(税込)
6日以内出荷
返品不可
81893799KA12 x 10000L F+8001=F+800110000
¥37,200
¥40,920(税込)
6日以内出荷
返品不可
81894481KA12 x 800L F+8001=F+8001800
¥8,988
¥9,887(税込)
6日以内出荷
返品不可
81894490KA12 x 3000L F+8001=F+80013000
¥15,734
¥17,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
81894596KA12 x 380L F+8001=F+8001380
¥7,700
¥8,470(税込)
6日以内出荷
返品不可
81895260KA12 x 340L F+8001=F+8001340
¥7,578
¥8,336(税込)
6日以内出荷
返品不可
81895348KA12 x 1100L F+8001=F+80011100
¥9,907
¥10,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
81895741KA12 x 950L F+8001=F+8001950
¥9,448
¥10,393(税込)
6日以内出荷
返品不可
81895820KA12 x 1500L F+8001=F+80011500
¥11,134
¥12,247(税込)
6日以内出荷
返品不可
81896021KA12 x 2900L F+8001=F+80012900
¥15,428
¥16,971(税込)
6日以内出荷
返品不可
81896075KA12 x 1700L F+8001=F+80011700
¥11,748
¥12,923(税込)
6日以内出荷
返品不可
81896301KA12 x 9000L F+8001=F+80019000
¥34,134
¥37,547(税込)
6日以内出荷
返品不可
81896355KA12 x 20000L F+8001=F+800120000
¥67,867
¥74,654(税込)
6日以内出荷
返品不可
81896477KA12 x 500L F+8001=F+8001500
¥8,067
¥8,874(税込)
6日以内出荷
返品不可
81896730KA12 x 330L F+8001=F+8001330
¥7,548
¥8,303(税込)
6日以内出荷
返品不可
81896827KA12 x 550L F+8001=F+8001550
¥8,221
¥9,043(税込)
6日以内出荷
返品不可
81896958KA12 x 15000L F+8001=F+800115000
¥52,534
¥57,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
81897116KA12 x 2500L F+8001=F+80012500
¥14,200
¥15,620(税込)
6日以内出荷
返品不可
81897491KA12 x 7000L F+8001=F+80017000
¥28,000
¥30,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
81897615KA12 x 850L F+8001=F+8001850
¥9,141
¥10,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
81897825KA12 x 1800L F+8001=F+80011800
¥12,055
¥13,261(税込)
6日以内出荷
返品不可
81898026KA12 x 2200L F+8001=F+80012200
¥13,281
¥14,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
81898051KA12 x 900L F+8001=F+8001900
¥9,295
¥10,225(税込)
6日以内出荷
返品不可
81898297KA12 x 650L F+8001=F+8001650
¥8,528
¥9,381(税込)
6日以内出荷
返品不可
81898315KA12 x 350L F+8001=F+8001350
¥7,607
¥8,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
81898446KA12 x 390L F+8001=F+8001390
¥7,731
¥8,504(税込)
6日以内出荷
返品不可
81899128KA12 x 2000L F+8001=F+80012000
¥12,667
¥13,934(税込)
6日以内出荷
返品不可
81899146KA12 x 1900L F+8001=F+80011900
¥12,362
¥13,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
81899198KA12 x 5000L F+8001=F+80015000
¥21,867
¥24,054(税込)
6日以内出荷
返品不可
81899241KA12 x 3500L F+8001=F+80013500
¥17,267
¥18,994(税込)
6日以内出荷
返品不可
81899688KA12 x 700L F+8001=F+8001700
¥8,681
¥9,549(税込)
6日以内出荷
返品不可
81899837KA12 x 1600L F+8001=F+80011600
¥11,441
¥12,585(税込)
6日以内出荷
返品不可
81899941KA12 x 2100L F+8001=F+80012100
¥12,974
¥14,271(税込)
6日以内出荷
返品不可
81900327KA12 x 2400L F+8001=F+80012400
¥13,895
¥15,285(税込)
6日以内出荷
返品不可
81900361KA12 x 750L F+8001=F+8001750
¥8,834
¥9,717(税込)
6日以内出荷
返品不可
81900695KA12 x 6000L F+8001=F+80016000
¥24,934
¥27,427(税込)
6日以内出荷
返品不可
81900756KA12 x 1000L F+8001=F+80011000
¥9,600
¥10,560(税込)
6日以内出荷
返品不可
81900930KA12 x 360L F+8001=F+8001360
¥7,639
¥8,403(税込)
6日以内出荷
返品不可
81900948KA12 x 4000L F+8001=F+80014000
¥18,800
¥20,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
81901280KA12 x 1200L F+8001=F+80011200
¥10,214
¥11,235(税込)
6日以内出荷
返品不可
81901465KA12 x 2700L F+8001=F+80012700
¥14,814
¥16,295(税込)
6日以内出荷
返品不可
81901998KA12 x 600L F+8001=F+8001600
¥8,374
¥9,211(税込)
6日以内出荷
返品不可
81902400KA12 x 2600L F+8001=F+80012600
¥14,507
¥15,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
81902707KA12 x 1300L F+8001=F+80011300
¥10,521
¥11,573(税込)
6日以内出荷
返品不可
81902741KA12 x 8000L F+8001=F+80018000
¥31,067
¥34,174(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする