床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用仕様テーパーネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)58適合径(Φmm)ワン座:60以上適合穴径(Φmm)床:32~35
プッシュマスター座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)翌々日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36.0寸法G(mm)19.0
メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
座付ロングメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法F(mm)3寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)53
座付メスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L1(mm)121.7寸法F(mm)43寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)33寸法L2(mm)71.5寸法L3(mm)12寸法L4(mm)65.5寸法G(mm)24.5
床下取付けアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)65.9寸法D1(Φmm)36.7寸法D2(Φmm)58