カテゴリ
- 電気材料(27)
絞り込み
ブランド
- ALPSystems
- モノタロウ(1)
- EPSON(41)
- ノーブランド(28)
- SCULPS(26)
- Alps Electric(23)
- サンワサプライ(22)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(22)
- コンパクトツール(21)
- アインツ(16)
- ホームテイスト(12)
- IGRIS(12)
- CKD(10)
- TOKISTAR(10)
- エレコム(8)
- ミヤコ(8)
- ラクテム(8)
- VISHAY(7)
- トリニティ(7)
- TRUSCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
グリーン購入法適合(1)
「lps」の検索結果
特価

単芯パッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
CLETOP-S リールタイプ
ALPSystems(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端SCコネクタ付)
ALPSystems¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から23日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から12日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
CLETOP-S 交換カートリッジ
ALPSystems¥18,980税込¥20,8781セット(6個)当日出荷Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。RoHS指令(10物質対応)対応
4芯FOコード(片端SCコネクタ付)
ALPSystems¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から10日以内出荷4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。径(Φmm)1.5×2.5
NEOCLEAN-E ペンタイプ
ALPSystems¥10,980税込¥12,0781個当日出荷簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナー
ALPSystems¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(片端SCコネクタ付)
ALPSystems¥619~税込¥681~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
NEOCLEAN-M ペンタイプ
ALPSystems(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)芯数12、24RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナー
ALPSystems¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。アルコールを使用しない乾式タイプのクリーナーです。RoHS指令(10物質対応)対応
4芯FOコード(片端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)
ALPSystems¥849~税込¥934~1本4日以内出荷から6日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
MPOコード
ALPSystems¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から32日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
MPOFOコード
ALPSystems¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。記号【配線】LR4心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:DLC×4個
2芯メガネパッチコード(LC/SCコネクタ付)
ALPSystems¥4,798税込¥5,2781本30日以内出荷2芯ファイバ。各種コネクタ付き。1M~50Mまでの在庫ラインナップ。即日出荷可能です!。RoHS対応。クリップ装着でデュアルも可能色橙寸法シース外皮:2.0×4.0全長(m)5材質(シース)PVCコネクタ研磨:PC許容曲げ半径(mm)30被覆外径(mm)芯線:0.9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア径(μm)62.5クラッド径(μm)125
MPOFOコード
ALPSystems¥15,980税込¥17,5781本32日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。長さ(m)3記号【配線】メソッドA心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:MPO(Pinなし)
光ケーブル
ALPSystems¥7,198~税込¥7,918~1本32日以内出荷24心まで対応可能。各種LC、SC、その他コネクタ付き。コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応