カテゴリ
- 建築金物(20)
- メカニカル部品(1)
絞り込み

レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
レバーハンドル錠 LL-15シリーズ
ミネベアショウワ(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。用途通路等付属品レバーハンドル仕様-寸法L(mm)LH15シリーズLL-15シリーズ寸法B(mm)-ハンドル22.5シリンダー片開き用バックセット50mm取付扉厚(mm)34~37
LVSケーススクエア角座表示錠(ケースラッチ+SQ角座セット)
GIKEN(川口技研)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷仕様LVSケース錠色ニッケルタイプ角座:表示錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)33~40バックセット(mm)51
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から32日以内出荷軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉などハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル錠前空錠、受座:25L
ケースラッチ空 Cタイプ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷から翌々日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。消音タイプ。付属品ラッチ本体、フロント板適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25バックセット51mmビスピッチ(mm)32、(フロント)114
NOMOS MLY錠
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
レバーハンドル錠 空錠 -/-
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から13日以内出荷用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64適合厚さ(mm)33~43
GM 表示錠
長沢製作所(31件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷種別表示錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
NOMOS MCS錠
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
ケースラッチ Dタイプ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷から翌々日出荷レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。付属品ラッチ本体、フロント板適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」材質スチール、SUS430、ポリアセタール縦(mm)(フロント板)130横(mm)(フロント板)25ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
U9 LA レバー錠
美和ロック(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セットほか当日出荷強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。付属品鍵3本付色SV勝手左右勝手共用適合扉厚(mm)33~41
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1組当日出荷から32日以内出荷室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置鍵間仕切り錠
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)33~43バックセット(mm)64
NOMOS L5レバーハンドル
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm
SKF(日本エスケイエフ)¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷SKF Taper Roller Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - C 2316 K/C3 If you need an efficient way to handle heavy radial loads, equip your industrial machinery with this CARB-series toroidal roller bearing from SKF。Its innovative design features long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and closely curved raceway profiles。This helps the bearing accommodate misalignment and axial displacement as well as radial loads, making it a good all-around solution。The design also keeps friction low, meaning the bearing is efficient and wont be damaged by overheating。Its distinctive roller profile prevents stress, so you can be confident of long service life. Parallel bore type supports axial loads Taper bearing type supports radial loads and thermal expansion Inside diameter of 80 mm, outside diameter of 170 mm Efficient and versatile race width of 58 mm Application Information Conveyors Hydraulic motors and pumps Wind turbinesSKF CARB トロイダルローラーベアリングは、1 列の長いややバレル形状の対称ローラーとトーラス形状の軌道プロファイルを備えています。これらは自由側のベアリングで、半径方向の荷重にのみ対応します。カーブベアリングは、多くの場合、自由側のベアリング配置で、自由側の球面ローラーベアリングを交換するために使用します。 How are CARB toroidal roller bearings different from conventional bearings ミスアライメントに対応します カーブベアリングは、球面ローラーベアリングや自動調心ボールベアリングのようなセルフアライメント式です。 軸方向の変位に対応します カーブベアリングは、円筒ローラーベアリングやニードルローラーベアリングのようなシャフトの熱膨張を補償します。 各種寸法シリーズ カーブベアリングには、対応する球面ローラーベアリング、セルフアライメント式ボールベアリング、円筒ローラーベアリング、ニードルローラーベアリングと同じ境界寸法を使用できます。 長寿命 特殊なローラープロファイルにより、ローラー端部の応力ピークを防止します。 低摩擦 セルフガイドローラーにより、低レベルで摩擦や摩擦熱を維持 耐摩耗性の向上 すべての CARB ベアリングは、SKF Explorer ベアリングをアップグレードした製品です。 低ノイズSKFs toroidal roller bearings from the CARB series eliminate the need to compromise between a tight fit and axial freedom。This means its easier for you to eliminate creep and fretting corrosion, which are common causes of bearing failure.仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:58mm●ボアタイプ:パラレル●材質:スチール●静定格荷重:550kN●ケージ材質:鋼●行数:1●動定格荷重:510kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:208-0162アズワン品番65-7932-67
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら