カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(56)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Gigastone
  • モノタロウ(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,203)
  • マルキン印(4)
  • トヨタ(1)
  • トーン(21)
  • DANNO(ダンノ)(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,223)
  • オカムラ(岡村製作所)(451)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(419)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(349)
  • エスコ(108)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • MH CONNECTORS(67)
  • 大阪魂(66)
  • モートーン(63)
  • StarTech.com(62)
  • VOSTONE(ボストン)(59)
  • コミネ(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TONE」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード GigastoneSDカードGigastone(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SDスピードクラスCLASS10
microSD カード GigastonemicroSD カードGigastone(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
C10クラス マイクロSDカード 2枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 2枚セットGigastone(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
U1V10クラスSDカード GigastoneU1V10クラスSDカードGigastone(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】Gigastone(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
C10クラス マイクロSDカード 10枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 10枚セットGigastone(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(10枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10
U1V10クラス SDカード GigastoneU1V10クラス SDカードGigastone(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。
寸法(mm)24×32×2.1質量(g)2適合機器SDHC対応機器カードSDHC保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
A1V30クラス microSDカード GigastoneA1V30クラス microSDカードGigastone
10,980税込12,078
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5適合機器microSDXC対応機器カードmicroSDXC保証期間5年動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA1
microSD高耐久  UHS-I/class10 GigastonemicroSD高耐久 UHS-I/class10Gigastone(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10動作温度(℃)-25~85UHSスピードクラスUHS-1
microSDカード UHS-I/class10 GigastonemicroSDカード UHS-I/class10Gigastone
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
A1V30クラスSDカード GigastoneA1V30クラスSDカードGigastone(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
U1V10クラスSDカード 2枚セット GigastoneU1V10クラスSDカード 2枚セットGigastone
7,498税込8,248
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
C10クラス マイクロSDカード 5枚セット GigastoneC10クラス マイクロSDカード 5枚セットGigastone
9,298税込10,228
1セット(5枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 連続撮影や高品質録画に強いです。FullHD対応
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10
USB3.0メモリー スライドタイプ GigastoneUSB3.0メモリー スライドタイプGigastone
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。
寸法(mm)59×21×8ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
PD3.0対応 Type-Cケーブル GigastonePD3.0対応 Type-CケーブルGigastone
569税込626
1個
当日出荷
最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
耐荷重(kg)3適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
A1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカード GigastoneA1V30クラス10倍高耐久MLCマイクロSDカードGigastone(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ドラレコ・防犯カメラ・ドライブレコーダー・監視カメラ・カーナビなど繰り返し書き込みに強いMLC NAND搭載、防水仕様
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1フラッシュMLCRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セットGigastone
8,798税込9,678
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
A1V30クラス microSDカード GigastoneA1V30クラス microSDカードGigastone
5,798税込6,378
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5適合機器microSDXC対応機器カードmicroSDXC保証期間5年動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA1
V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セット GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】2枚セットGigastone
18,980税込20,878
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。 ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセットGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。
仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1
USB3.0メモリー 特殊スライドタイプ GigastoneUSB3.0メモリー 特殊スライドタイプGigastone
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。特殊スライド形状で挿入時に挿入できないことがなく、またキャップの紛失もなくデータを保管、持ち運びできます。
その他ストラップホール付き寸法(mm)56×20.5×11ブラック質量(g)約8キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-C Gigastone2in1 OTG USBメモリー USB-A+Type-CGigastone
3,398税込3,738
1個
当日出荷
安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプキャップ式対応Androidスマホ/MacBook/WindowsインターフェースUSB3.2Gen1コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
Gigastone Type-C 8in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 8in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
質量(g)61ポート数8出力20V3.25A(最大65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
USB2.0メモリースティック キャップレス U211 GigastoneUSB2.0メモリースティック キャップレス U211Gigastone
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
ブラック質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
27インチ ディスプレイ ノングレア Gigastone27インチ ディスプレイ ノングレアGigastone
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。 178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。 フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。 リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。 フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。 VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。
質量(kg)5電源AC100~240V 50/60Hz表面処理ノングレア寸法(cm)61.8×47.56×23.994(スタンド込)コントラスト比1000:1解像度1920×1080(Full HD)視野角水平178垂直178応答速度14ms(Overdrive5ms)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型(フルHD対応フレームレスワイド液晶)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
USB2.0メモリースティック キャップレス 3色セット GigastoneUSB2.0メモリースティック キャップレス 3色セットGigastone
4,698税込5,168
1セット(3個)
当日出荷
高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
3色セット(ブラック/ピンク/ブルー)質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
U1V10クラスSDカード 2枚セット GigastoneU1V10クラスSDカード 2枚セットGigastone
10,980税込12,078
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1ビデオスピードクラスV10
A1V30クラスSDカード GigastoneA1V30クラスSDカードGigastone
10,980税込12,078
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品保管ケース寸法(縦×横×厚さ)(mm)24×32×2.1グリーン購入法適合容量(GB)64UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
UHS-1,U3,C10 SDXCカード GigastoneUHS-1,U3,C10 SDXCカードGigastone
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1読み取り速度100MB/sRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスC10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3
A1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セット GigastoneA1V30クラス Nintendo Switch確認済マイクロSDカード 2枚セットGigastone
7,298税込8,028
1セット(2枚)
当日出荷
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDHC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
Gigastone Type-C 7in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
質量(g)480ポート数7出力20V4.2A(最大84W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
USB2.0メモリー スライドタイプ GigastoneUSB2.0メモリー スライドタイプGigastone
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB2.0に対応、超高速データ転送でストレスなくご使用いただけます。わずか9gのコンパクト設計に、キャップをなくす心配のないスライド型を採用。ストラップホール付きで、キーホルダーに付けて持ち歩くことも可能です。
その他ストラップホール付き寸法(mm)59×21×8ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
SB2.0メモリースティック キャップレス GigastoneSB2.0メモリースティック キャップレスGigastone
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
高品質NAND、コントローラーを採用した高品質USBメモリーです。シンプルで使いやすいキャップレスタイプ。パソコンに挿しても気にならないコンパクト仕様。 用途別やお好みのカラーで選べる3色展開です。
質量(g)9キャップタイプキャップレスインターフェースUSB2.0寸法(横×縦×厚さ)(mm)65×25×10動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降RoHS指令(10物質対応)対応
SDXCカード UHS-I/class10 GigastoneSDXCカード UHS-I/class10Gigastone
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
高品質のNANDフラッシュを高性能コントローラーを採用しお客様に安定した性能を提供いたします。
仕様フルHD動画1.3Mbps (時間):約20/4K動画(時間):約2時間40分/音楽ACC128kbps(4分/曲):約32000曲寸法(mm)24×32×2.1保存可能枚数約25600容量(GB)128SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1
USB2.0 GigastoneUSB2.0Gigastone
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キャップタイプキャップ式インターフェイスUSB2.0
10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカードGigastone
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
長期5年保証製品!高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
Gigastone 100W急速充電器 GigastoneGigastone 100W急速充電器Gigastone
6,398税込7,038
1個
当日出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。
仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止質量(g)210出力(W)【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×34×65入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)USBポート数3
Gigastone 130W急速充電器 GigastoneGigastone 130W急速充電器Gigastone
7,098税込7,808
1個
当日出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×3、Type-A×1合計4ポート搭載の急速充電器です。最大130Wの高出力で異なるデバイスに対し、最適な電力を自動で選んで最速充電します。ノートパソコン2台の同時充電も可能。折り畳みプラグ採用で持ち運びにも便利です。
仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止質量(g)260出力(W)Type-C×3、Type-A×1 出力合計130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×61×29.5入力100-240V50/60Hz 1.8A(MAX)
Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル GigastoneGigastone 1.5mType C to Type CケーブルGigastone
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
充電&データ転送に対応、100WPDに対応したケーブルです。強靭でしなやかなナイロン編み込み仕上げ。E-Marker搭載で自動的に電流を識別し安定した電力供給が可能です。
材質ナイロン出力20V5A 100W(MAX)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状TypeC転送速度(Gbps)10適合用途充電&データ転送
TYPE-Cケーブル50cm 3A GigastoneTYPE-Cケーブル50cm 3AGigastone
319税込351