カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
    • ディスプレイ/モニター本体(8)
    • Lightningケーブル(2)
    • Type-Cケーブル(3)
  • カー用品(1)
    • 充電ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • Gigastone
  • モノタロウ(5)
  • エレコム(1)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • トーエイライト(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • キオクシア(KIOXIA)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
適合用途
  • データ転送用(4)
  • 充電用(4)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(4)
ケーブル種類
  • ストレート(3)
取得規格
  • MFi認証(1)
MFi認証
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gigastone」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPHONE・iPAD用・充電専用ケーブル GigastoneiPHONE・iPAD用・充電専用ケーブルGigastone(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
Apple準拠製品。構造特許取得済みの充電専用ケーブルです。耐久試験実施済みの強化フラットケーブル採用で見た目もスッキリ。USB-Aを搭載した充電機器と併せてご利用ください。※充電専用ケーブルの為、データ転送はできません。
用途iPhone/iPadの充電出力2.1Aプラグ構造特許取得済みLightning充電専用コネクタ - USB-A保証期間1年ケーブル長(cm)90ケーブルタイプフラット
23.8インチ ディスプレイ ノングレア Gigastone23.8インチ ディスプレイ ノングレアGigastone
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。 178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。 フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。 リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。 フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。 VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。
質量(kg)3.45電源AC100~240V 50/60Hz表面処理ノングレア寸法(cm)53.9×39.4×20.99(スタンド込)コントラスト比1000:1解像度1920×1080(Full HD)視野角水平178垂直178応答速度14ms(Overdrive5ms)入力端子HDMI×2、DP×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型(フルHD対応フレームレスワイド液晶)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
PD対応 Ligtningケーブル GigastonePD対応 LigtningケーブルGigastone
1,198税込1,318
1個
当日出荷
本製品はLigtningコネクタをもつiPhone/iPad/iPodをUSB Type-C出力ポートを搭載した機器につないで充電や同期をするケーブルです(MFI(Apple)認定取得済み)。PD3.0急速充電に対応、最大30Wで短時間でもしっかりチャージが可能です。安全、性能、デザインを考慮した設計で高品質素材を使用、約5000回の抜き差し品質検査や3kg以上の耐久性テストをクリア。安心して長期間ご利用いただけます。
ホワイト適合機器iPhone端末(Ligtning対応)/iPadなどのApple製品タブレット端末/AirPods速度チャージスピード:最大30W(15V/2.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Ligtning充電・同期対応コネクタ保証期間1年取得規格MFIRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード適合用途充電/転送
Type-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブル GigastoneType-C対応 U字型コネクタ 充電・同期ケーブルGigastone
439税込483
1個
4日以内出荷
これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。急速充電3A対応、使いやすいケーブル固定吸盤付き。使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレット類、NintendoSwitchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:3.0Aプラグ特造特許取得済みType-C充電同期対応コネクタ、USB-A保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
TYPE-Cケーブル50cm 3A GigastoneTYPE-Cケーブル50cm 3AGigastone
319税込351
1個
当日出荷
PD3.0対応 Type-Cケーブル GigastonePD3.0対応 Type-CケーブルGigastone
569税込626
1個
欠品中
最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセットGigastone
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。
仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1
Gigastone 65W急速充電器 GigastoneGigastone 65W急速充電器Gigastone
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。
質量(g)120出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止充電端子USB-A
Gigastone Type-C 8in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 8in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
質量(g)61ポート数8出力20V3.25A(最大65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
Gigastone 100W急速充電器 GigastoneGigastone 100W急速充電器Gigastone
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。
仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止質量(g)210出力(W)【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×34×65入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)USBポート数3
Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル GigastoneGigastone 1.5mType C to Type CケーブルGigastone
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
充電&データ転送に対応、100WPDに対応したケーブルです。強靭でしなやかなナイロン編み込み仕上げ。E-Marker搭載で自動的に電流を識別し安定した電力供給が可能です。
材質ナイロン出力20V5A 100W(MAX)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状TypeC転送速度(Gbps)10適合用途充電&データ転送
Gigastone 130W急速充電器 GigastoneGigastone 130W急速充電器Gigastone
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×3、Type-A×1合計4ポート搭載の急速充電器です。最大130Wの高出力で異なるデバイスに対し、最適な電力を自動で選んで最速充電します。ノートパソコン2台の同時充電も可能。折り畳みプラグ採用で持ち運びにも便利です。
仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止質量(g)260出力(W)Type-C×3、Type-A×1 出力合計130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×61×29.5入力100-240V50/60Hz 1.8A(MAX)
Gigastone Type-C 7in1 ハブ GigastoneGigastone Type-C 7in1 ハブGigastone
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
質量(g)480ポート数7出力20V4.2A(最大84W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)入力20V5A(最大100W)ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)インターフェイスType-C3.2Gen1ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
有線ゲーミングマウス 3200 DPI Gigastone有線ゲーミングマウス 3200 DPIGigastone
2,098税込2,308
1台
4日以内出荷
【最適な精度】 Pixart ゲーム エンジン センサー、最大 3200 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えたRGBアニメーション。 【高い耐久性】1000万回以上のクリック、50万回のスクロールの寿命。 耐久性のあるソフト編組ケーブルが付属しています。 【理想的なスペック】 7つのゲームモード、256KBのオンボードメモリ、1000Hzのポーリングレート、10gの加速度、30ipsのトラッキング速度、4000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。
仕様RGB:調整可能ブラック質量(g)185.97接続方式有線分解能(dpi)3200寸法(cm)15.8×12.4×4.7メモリー256KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
27インチ ディスプレイ ノングレア Gigastone27インチ ディスプレイ ノングレアGigastone
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
超極細フレームでマルチディスプレイにしてもフレームが気にならない設計。 178度の超高視野角、高品質IPSパネル採用でどの角度から見ても色鮮やかで鮮明。 フルHD1920×1080高画質対応、リアルな色彩を美しいまま再現します。 リフレッシュレート75Hzで滑らかな映像。映画やゲームにも最適。 フリッカーフリー対応、長時間の使用でも目が疲れにくい。ブルーライト軽減、目がチカチカしにくくお仕事の利用にもピッタリ。 VESA規格(10cm×10cm)モニターアームに接続も可能です。
質量(kg)5電源AC100~240V 50/60Hz表面処理ノングレア寸法(cm)61.8×47.56×23.994(スタンド込)コントラスト比1000:1解像度1920×1080(Full HD)視野角水平178垂直178応答速度14ms(Overdrive5ms)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型(フルHD対応フレームレスワイド液晶)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
100Hz 24インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニター Gigastone100Hz 24インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニターGigastone
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
広視野角で3辺フレームレスワイド液晶モニターです。様々な角度から見ても色や輝度の変化が少なく、色鮮やかな映像が特徴のIPSパネル採用。フルHDの高画質、リアルな色彩を美しいまま再現します。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。出力2W×2Wの内蔵スピーカーを搭載。
質量(kg)3.5電源(V)AC100-24050/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.5×394×209..9コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小)解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT)接続端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2+2W動作温度(℃)0~40(保存温度-20~+60)色(本体)ブラック出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1アスペクト比16:9モニターサイズ24インチパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
有線ゲーミングキーボード Gigastone有線ゲーミングキーボードGigastone
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
ギガストーンゲーミングキーボードについて 【タクタイル(茶軸)】爽快な打鍵感と静音性を兼ね備えた一般的なキーボード。ゲームとデスクワーク使いができ、初めてゲーミングキーボードをご購入する方には最適なキーボード。 【人間工学エルゴノミクスのデザイン】キーボード使用時の手首、腕、肩にかかる負担を軽減し、長時間使用しても疲れにくい。人間が自然な姿勢や動作で行えるように設計されている。 【コンパクトかつ高性能】キー入力における応答速度、精度、安定性に優れた品質を保証。アンチゴースト機能搭載:複数のキー入力を正確に検知し、誤入力を防ぐ機能。 【全色RGB】1680万色 RGBの光るパターンは、各キーごとにカスタマイズ設定可能。高光透過率キーキャップ付き、ゲーミング環境やゲームの種類に合わせて楽しむことができます。
仕様RGB:調整可能、ポーリングレート:1000Hz/1K付属品日本と用多言語マニュアル寸法(mm)447.9×152.2×44.19ブラック質量(g)945対応OSWindows7 64bit以上、Windows11、Windows10、Windows8、Windows7、WindowsXP、Linux等ほとんどのOSに対応接続方式有線ケーブル有りキー方式RGBメカニカル タクタイル動作電圧60g(たまご1個分の圧力)コネクタUSB-AインターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数5000万回
有線ゲーミング マウス 12000 DPI Gigastone有線ゲーミング マウス 12000 DPIGigastone
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷
【高度な精度】 Pixart BC-3332A ゲーム エンジン センサー、最大 12000 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide Armor Bootマウスフィートを装備。 【最高級スペック】7つのゲームモード、512KBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、35gの加速度、250ipsのトラッキングスピード、8000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。
仕様RGB:調整可能ブラック質量(g)200接続方式有線分解能(dpi)12000寸法(cm)17.8×16×6.7メモリー512KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
有線ゲーミング マウス 16000 DPI Gigastone有線ゲーミング マウス 16000 DPIGigastone
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷
【高度な精度】 Pixart PMW3389 センサー、最大 16000 DPI で、5 つの調整可能なレベルと、DPI、RGB、ポーリング レート、およびリフトオフ距離設定用の 10 個のプログラム可能なボタンを備えています。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide アーマー ブーツを装備。 【最高級スペック】 7つのゲームモード、4MBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、50gの加速度、400ipsのトラッキングスピード、12000fps、1msのキーレスポンス。 【最高級スペック】 7つのゲームモード、4MBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、50gの加速度、400ipsのトラッキングスピード、12000fps、1msのキーレスポンス。
仕様RGB:調整可能ブラック質量(g)215接続方式有線分解能(dpi)16000寸法(cm)18.8×13.46×4.83メモリー4MBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイ Gigastone27インチ IPS 100Hzリフレッシュ レート液晶ディスプレイGigastone
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
高品質IPSパネルを搭載し100Hzの高リフレッシュレートでリアルな色彩を美しいまま再現する27型液晶ディスプレイです。超極細フレームでマルチディスプレイ環境にもおすすめ。Type-CとHDMI端子を搭載し、パソコン画面をモニターにHDMIより投影しながら、同時にスマホ充電(Type-C)といった使用も可能です。モニターを縦画面にしたり、高さ・角度調節も自在な人間工学に基づいたマルチスタンドです。ブルーライト軽減機能付きでお仕事での利用にもピッタリです。
付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6±0.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611.9×228.9×523(スタンド含む)機能ブルーライトカット、VESA100×100mmコントラスト比1300:1解像度1920×1080(FHD)視野角水平:178°、垂直:178°応答速度5msスピーカー内蔵:2+2Wアスペクト比16:9入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
100Hz 27インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニター Gigastone100Hz 27インチ Full HD対応フレームレス ワイド液晶モニターGigastone
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
スタイリッシュな3辺フレームレスのウルトラスリムデザイン、27インチモニターです。新世代IPSカラフルスクリーンを使用し、16.7M以上の色を体験し、あらゆる種類の素晴らしい色を鮮やかに表現します。178°の広視野角によりどの角度からみても鮮明で繊細が映像を楽しめます。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用しています。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色光フィルター機能により、目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験を提供できます。
質量(kg)4.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)611.9×476.6×239.9コントラスト比1300:1(標準)900:1(最小)解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms (標準)1 OD(MPRT)接続端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2+2W動作温度(℃)0~40(保存温度-20~+60)出入力端子出力:Φ3.5 Audio Jack×1、入力:Φ3.5 Audio Jack×1アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300
21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone21.48型VAパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニターGigastone
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
広視野角178°で3辺フレームレスのスタイリッシュウルトラスリム設計。マルチディスプレイの際にもモニター同士のフレームが気にならずスッキリ。メリハリの利いた鮮明な映像は圧倒的なコントラストと黒の再現性が魅力で映画鑑賞等にもおすすめ。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。※内蔵スピーカーがございません。外付けスピーカーをご用意ください。
付属品AC電源コード、HDMIケーブル、台座、取扱説明書質量(kg)2.61電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493.36×387.46×170.37コントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms(Overdrive 5ms)接続端子HDMI×1、VGA×1動作温度(℃)0~40(保管時:-20~+60)アスペクト比16:9モニターサイズ21.48型パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニター Gigastone21.48型 IPSパネルFull HD対応フレームレスワイド液晶モニターGigastone
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
広視野角で3辺フレームレスのワイド液晶モニターです。様々な角度から見ても色や輝度の変化が少なく、色鮮やかな映像が特徴のIPSパネル採用。フルHDの高画質、リアルな色彩を美しいまま再現します。画面のちらつきを軽減するためにDC調光非ちらつき技術を採用。また、高エネルギーの短波青色光をフィルタリングする青色調フィルター機能により目の疲れを最小限に抑え、より快適な視聴体験が可能です。※内蔵スピーカーがございません。外付けスピーカーをご用意ください。
付属品AC電源コード、HDMIケーブル、台座、取扱説明書質量(kg)2.61電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493.4×387.5×170.4コントラスト比1000:1解像度1920×1080視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度14ms(Overdrive 5ms)接続端子HDMI×1、VGA×1動作温度(℃)0~40(保管時:-20~+60)アスペクト比16:9モニターサイズ21.48型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250
Type-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリー GigastoneType-C入力対応2ポート出力 大容量モバイルバッテリーGigastone
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
2ポート出力1000mAh の大容量モバイルバッテリーです。コンパクトでスリムなボディは出張時等持ち運ぶ際も場所を取らず便利です。Type-C乳六にも対応し2Aでの急速充電にも対応するハイスペック電池を採用。過電圧・過電流・過熱・ショートなどマルチ保護装置を完備。
仕様バッテリーインジケーター:あり質量(g)239備考モバイルバッテリーは長期間使用しない場合でも1ヶ月に1回程度を目安に充電してください。バッテリーの劣化原因になります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.7×69.6×15.9安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート保護保証期間1年入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)1000出力端子USB-A×2
27インチ IPS 165Hz 高速応答ゲーミングモニター Gigastone27インチ IPS 165Hz 高速応答ゲーミングモニターGigastone
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷
ダイナミックなアクションも滑らかで快適な5msの応答速度と165HZ高リフレッシュレートのゲーミングモニターです。AdaptiveのFreeSyncテクノロジーサポートにより、ゲーム画面のティアリングを減らし、ゲーム体験を向上させることができます。ブルーライト低減機能により目が疲れにくい仕様です。3年の長期保証で安心してご使用いただけます。
付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)質量(kg)6±0.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.79×253.57×462.6(スタンド含む)機能ブルーライトカット、VESA100×100mm、ADM Freesync対応コントラスト比1000:1解像度1920×1080(FHD)視野角水平:178°、垂直:178°応答速度5ms OD (OD Response Time)、12ms(通常)、 20ms (最大)スピーカー内蔵:2+2Wアスペクト比16:9入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)165輝度(cd/m2)300