カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Gigastone
- ARCHISS(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- Team(チーム)(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(36)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- サンマックス(1)
「transcend 4gb」の検索結果

microSD カード
Gigastone(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85