「transcend 16gb」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • Transcend SDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend SDカード

    TRANSCEND(トランセンド)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • SDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    13日以内出荷
    SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • Transcend MicroSDカード TRANSCEND(トランセンド)

    Transcend MicroSDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV10
  • SDHCメモリーカード Team(チーム)

    SDHCメモリーカード

    Team(チーム)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
    寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
  • SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム

    SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード

    エレコム(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
  • USBメモリ JetFlash 350 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ JetFlash 350

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    13日以内出荷
    コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
    ブラック質量(g)8.5サイズ(mm)61.5×18.59×8.7インターフェイスUSB 2.0
  • スライド式USBメモリー TRANSCEND(トランセンド)

    スライド式USBメモリー

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    13日以内出荷
    スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
    寸法(mm)63.6×21.2×10.6ブラック質量(g)4.9キャップタイプスライド式インターフェイスUSB2.0
  • USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証 エレコム

    USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証

    エレコム(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
  • USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
    用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
  • USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
    用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
  • USB2.0 スライド式USBメモリー ARCHISS

    USB2.0 スライド式USBメモリー

    ARCHISS(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    気軽に使えるUSB2.0。便利なスライド式。持ち運びを考えた、ストラップホール付き&キャップレスデザイン。コネクタがスライド式で出し入れ可能。わざわざキャップを外すことなくスムーズに利用できます。ストラップホールがついているので、持ち運びに便利です。スライド式と合わせて便利に持ち出せます。※ストラップは付属しません。
    ホワイトキャップタイプスライド式
  • CFカード1000倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    CFカード1000倍速

    TRANSCEND(トランセンド)
    45,980税込50,578
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    最先端のデジタル機器で高解像度の写真や動画を扱うためにCF1000は最適です。CF6.0規格に準拠しており、高速データ転送と大容量ストレージを提供します。VPG-65にも対応しているので3D動画もコマ落ちなく記録できます。 信頼性の高いソリューション MLC NANDフラッシュを使用しているCF1000は耐久性と信頼性に優れています。プロカメラマンが利用するような最新のビデオカメラや一眼レフカメラにも最適で、スムーズな連写やフルHD、3D、4K UHDTV (2160p)などの高解像度の動画撮影を提供します。 高速データ転送 CF1000はVPG-65に対応しており、連続データ書込みスピードが最低65MB/sであることを保証しています。最大160MB/s / 120MB/sの読出し/書込みにより、快適なフルHD、3D、4K録画が行えます。 大容量ストレージ 最大128GBのストレージ容量をもつCF1000は数千枚の写真撮影や数時間のフルHD録画が可能です。UDMA7モードに対応しているので、連写やRAW画像もスムーズに行えます。 厳格な試験 トランセンドのコンパクトフラッシュカードは厳しい環境下で試験を実施しています。CF1000は-25℃から85℃の温度帯で動作可能です。
    寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4 oz)種類MLC NANDフラッシュ保証期間5年挿抜耐久10000各種認証CE/FCC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)-25(-13°F)~85(185°F)読取速度(MB/s)最大160書込速度(MB/s)最大120動作電圧(V)3.3~5
  • USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
    ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790 TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB3.1 Gen1 スライド式 JetFlash790

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    JetFlash 790はUSB 3.1 Gen 1インターフェースのキャップレスUSBメモリです。持ち運ぶ際はUSBコネクタを格納してデータを保護します。最大512GBのストレージ容量と高速データ転送により、快適にデジタルファイルの保存、携帯、共有が行えます。 USB 3.1 Gen 1インターフェース キャップレスデザイン コンパクトサイズ ストラップ/キーホルダ取付穴 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクトップPC用メモリ DDR5 6400 CUDIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR5 6400 CUDIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    86,980税込95,678
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって6,400MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: CUDIMMメモリクロック:6400CASレイテンシー:CL52電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ
  • デスクトップPC用メモリ DDR5 4800 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR5 4800 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    72,980税込80,278
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって4,800MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:4800CASレイテンシー:CL40電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ
  • ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:CL22電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ
  • ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR4 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:2666CASレイテンシー:CL19電圧:1.2Vピン:260 pinPCB高:1.18 インチ容量【DRAM】1Gx8
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:2666CASレイテンシー:C19電圧:1.2Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ容量【DRAM】1Gx8
  • デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR5 5600 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    81,980税込90,178
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって5,600MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:5600CASレイテンシー:CL46電圧:1.1Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1セット
    12日以内出荷
    トランセンドのDDR4-3200 Long-DIMM JetRamデュアルチャネルキットは、デスクトップPCを簡単にアップグレードできるソリューションです。プラットフォーム全体で最適な速度、耐久性、信頼性、互換性を確保できるよう、厳しいテストを実施しています。
    仕様DIMM種類: U-DIMMメモリクロック:3200CASレイテンシー:C22電圧:1.2Vピン:288 pinPCB高:1.23 インチ容量【DRAM】1Gx8容量(GB)8×2性能ランク1Rx8
  • ノートPC用メモリ DDR5 5600 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR5 5600 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    81,980税込90,178
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって5,600MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています。
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:5600CASレイテンシー:CL46電圧:1.1Vピン:262 pinPCB高:1.18 インチ
  • デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
  • ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ DDR5 4800 SO-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    72,980税込80,278
    1個
    12日以内出荷
    JEDECに準拠したトランセンドのDDR5 JetRamメモリは、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのチップを採用し、環境テストを実施することで安定性を確認しています。DDR5は2つの独立した32ビットチャンネルによって4,800MT/sのデータ転送を実現しています。また、1.1Vの低電圧動作とノイズの低減を可能にするPMICを実装し、エラーを自動訂正してデータの整合性とシステムの安定性を高めるオンダイECCを搭載しています
    仕様DIMM種類: SO-DIMMメモリクロック:4800CASレイテンシー:CL40電圧:1.1Vピン:262 pinPCB高:1.18 インチ
  • SDHCカード UHS-I U1 (MLC) TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード UHS-I U1 (MLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")質量(g)2(0.07oz)保証期間5年フラッシュMCL NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19 TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 288pin U-DIMM CL19

    TRANSCEND(トランセンド)
    56,980税込62,678
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
  • USB3.0対応USBメモリー JetFlash700 TRANSCEND(トランセンド)

    USB3.0対応USBメモリー JetFlash700

    TRANSCEND(トランセンド)
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応 頑丈な構造 & 滑らかな表面処理
    仕様認証:CE、FCC、BSMIシステム:USBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムMicrosoft Windows 2000、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2 以降寸法(mm)61.5×18.59×8.7質量(g)8.5インターフェイスUSB 3.1 Gen1
  • コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速 TRANSCEND(トランセンド)

    コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速

    TRANSCEND(トランセンド)
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16
  • ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ PC4-21300(DDR4-2666) 1.2V 260pin SO-DIMM CL19

    TRANSCEND(トランセンド)
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリークロック2666CASレイテンシーCL19メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium)

    TRANSCEND(トランセンド)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V互換性デジタルカメラやビデオカメラなど耐久性10000回の抜き挿しサイクルデータ転送速度(最大)60MB/s 400xSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
  • microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード USD Card (Class 10)(MLC)高耐久

    TRANSCEND(トランセンド)
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間2年フラッシュMLC NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ DDR4 U-DIMM

    TRANSCEND(トランセンド)
    54,980税込60,478
    1個
    12日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
  • microSDHCカード UHS-I U1 (TLC) TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)

    TRANSCEND(トランセンド)
    6,498税込7,148
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年フラッシュ2D NAND Flash動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA容量(GB)16SDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)アダプタ付

    TRANSCEND(トランセンド)
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷
    寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")質量(g)0.4(0.01oz)保証期間5年動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCASDスピードクラスClass 10UHSスピードクラスUHS-I U1挿抜回数10000動作電圧(V)2.7~3.6
  • USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック TRANSCEND(トランセンド)

    USBメモリ USB 3.0対応 キャップ式 MLCチップ搭載 ブラック

    TRANSCEND(トランセンド)
    18,980税込20,878
    1枚
    13日以内出荷
    トランセンドのJetFlash 780は、USB 3.1 Gen 1インターフェイスを採用したファッショナブルな高速USBメモリで、厳選したMLC NANDフラッシュが優れた耐久性を提供します。チェッカーボード模様のファイスプレートが特徴のクラシックなデザインです。 MLCフラッシュ搭載 USB 3.1 Gen 1インターフェース 最大400MB/sの読出し & 最大90MB/sの書込み チェッカーボード模様のフェイスプレート コンパクトサイズ Transcend Elite データ管理ソフトウェア
    寸法(mm)70×21×8.1(2.76"×0.83"×0.32")ブラック質量(g)12(0.42 oz)種類MLC NANDフラッシュ適合規格USB3.0キャップタイプキャップ式保証期間5年OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC読取速度(MB/s)最大400書込速度(MB/s)最大90インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
  • USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。
    ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBメモリ 3.0 モノタロウ

    USBメモリ 3.0

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
    質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0