絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    短波対応AM/FM/SWポータブルラジオ(横型)

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    2,798税込3,078
    1台
    5日以内出荷
    自宅に居ながら海外のラジオ局やニュースをリアルタイムで受信できる短波ラジオが楽しめる短波ラジオ対応のポータブルラジオです。普段使いはもちろん、災害時の情報収集にも大変役立ちます。同調ランプ・電源ランプ付き、ダイヤル式選局のシンプルで誰にでも使いやすい仕様です。乾電池式で手軽に使え、持ち運びにも便利なハンドストラップ付。
    付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み)寸法(mm)幅121×奥行40×高さ65質量(g)125(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)スピーカー出力(mW)約500アンテナ伸縮ロッドアンテナ使用時間(時間)スピーカー(音量50%):48程度、イヤホン(音量50%):約140程度 ※使用する音量・連続・間欠などにより大幅に変化します受信局AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz ※FMワイドバンド対応、SW:3.2~10MHz
  • AM/FMポータブルラジオ(横型) WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    AM/FMポータブルラジオ(横型)

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    1,598税込1,758
    1台
    4日以内出荷
    シンプルで直感的に見やすく使いやすいアナログインジケータータイプの横型ラジオです。同調ランプで選局しやすくなっています。災害時の情報収集に必要な防災準備品のラジオは普段使いしておくことで、有事に慌てず冷静にご使用いただけます。ワイドFM対応、手軽な乾電池式
    付属品取扱説明書、片耳イヤホン、ハンドストラップ(本体装着済み)寸法(mm)高さ68×幅115×奥行30質量(g)105(電池含まず)電源単3乾電池×2スピーカー出力(mW)約500 8Ωアンテナ伸縮ロッドアンテナ使用時間(時間)スピーカー:FM43・AM45、イヤホン:約60受信局AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz ※FMワイドバンド対応
  • スピーカー搭載マルチオーディオプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    スピーカー搭載マルチオーディオプレーヤー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ステレオスピーカーを搭載し、レコードプレーヤー、CD、カセットテープに加え、SDカード、USBメモリにも対応したマルチオーディオプレーヤーです。昔懐かしい音源からデジタル音源までこれ1台でお楽しみいただけます。SDやUSBへの録音も可能なので、懐かしいレコードをデジタル音源化して聴くことも可能です。
    仕様●CDプレーヤー:対応ディスク:オーディオCD,CD-R/RW、フォーマット:CD-DA、MP3、WMA、機能:プログラム、ランダム、リピート●SD/USB:SD/SDHC:class4(最大32GB)、USBメモリ:USB2.0/3.0(最大16GB)、デジタル録音機能(FM/AM/レコード/CD/カセット/AUXIN)●カセットプレーヤー:再生、録音、早送り、巻き戻し、一時停止、ノーマルテープに対応●ラジオ機能:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶寸法(mm)幅330×奥行295×高さ205質量(kg)約3.2出力(W)スピーカー:3+3(4Ω)電源(V)AC10050/60Hz
  • レトロ型ポータブルワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    レトロ型ポータブルワンセグテレビ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「第9回東京インターナショナルギフトショー春2025グランプリ受賞!」昔懐かしいレトロデザインで遊び心のある2.8インチポータブルテレビです。FMワイドバンドに対応したAM/FMラジオとワンセグTV視聴が可能。リビングや書斎、勉強部屋のインテリアやアウトドアのお供など楽しくお使いいただけます。乾電池式で手軽に使用でき、見た目にもスッキリ。またType-C端子を搭載しているので、ACアダプターをご用意いただくことでUSB給電も可能です。
    付属品取扱説明書、保証書、Type-Cケーブル(給電用)適合テレビ:ISDB-T(ワンセグ):473.143~767.143MHz(13~62ch)、ラジオ:AM/FM(FMワイドバンド対応)寸法(mm)幅125×高さ85×奥行78.5質量(g)約210(電池含まず)出力(W)スピーカー音声:18Ω電源(V)単3乾電池×3(別売り)またはDC5(USB-C給電)解像度320×240アンテナFMロッドアンテナモニタ2.8TFT(インチ)
  • AM/FMポータブルラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    AM/FMポータブルラジオ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    4,298税込4,728
    1台
    5日以内出荷
    乾電池で動くシンプルな横型ラジオ。大きな文字盤とダイヤル式の選局で使いやすい仕様です。コンパクトサイズのハンドストラップ付で持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、災害時用の備えとしてお持ちいただくのもオススメです。
    付属品取扱説明書(保証書)、ハンドストラップ(本体取付済み)寸法(mm)高さ70×幅120m×奥行32質量(g)138電源単3乾電池×2本(別売り)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応電池使用時間(時間)音量50%、スピーカー使用:約40、イヤホン使用:約70音声出力スピーカー:300(mW)
  • AM/FMホームラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    AM/FMホームラジオ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    3.6インチ8Ωの大きなスピーカーを搭載したホームラジオ。音声出力1Wでしっかりと聞こえます。大きな文字盤とダイヤルで選局がかんたん。目でみたまま操作できる優しい仕様です。ACコードと、乾電池(単1乾電池×2:別売)の2電源対応。持ち運びが楽な持ち手付きで、畑作業のお供にもおすすめです。
    付属品取扱説明書(保証書)、ACコード寸法(mm)高さ120×幅224×奥行63質量(g)約520電源(V)AC100 または 単1乾電池×2(別売)機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応時間電池使用時目安:スピーカー(音量30%)AM約143、FM約130、イヤホン(音量中)AM約250、FM約240※電池持ち時間は使用方法や環境により異なります音声出力スピーカー1(3.6インチ8Ω)(W)
  • モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    モノラルラジカセ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。電池&ACの2電源対応
    付属品取扱説明書、保証書、ACアダプターレッド質量(g)406電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音スピーカー出力:1W(モノラル)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16までUSBMP3再生/MP3録音microSDカードMP3再生/MP3録音
  • CDラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    CDラジオ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。電池またはAC電源の2電源対応。
    付属品取扱説明書、保証書、電源コードホワイト(スピーカー:ピンク)質量(g)1080電源AC100V/単2乾電池×6(別売り)対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンドスピーカー出力:1W×2再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
  • ポータブルCDプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ポータブルCDプレーヤー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    乾電池式のシンプルなポータブルCDプレーヤーです。音飛び防止機能搭載でCDの音飛びを抑えることができます。またリモコンが付属しておりカバン等に入れた状態でも操作ができ便利です。ポップでインパクトのあるピンクボディです。
    付属品リモコン/ステレオイヤホン/取扱説明書(保証書)ピンク質量(g)200(電池含まず)電源単3乾電池×2本、DC4.5V外部電源(別売りACアダプター使用時)連続使用時間(時間)CD:約8(アルカリ乾電池使用時)機能音飛び防止、重低音、オートパワーオフ、ホールド機能再生時機能【CD】全曲/1曲リピート/プログラム(20曲)/イントロ/ランダム再生寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×140×27
  • A3マルチラミネーター WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    A3マルチラミネーター

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    カードサイズからA3サイズまで対応するラミネーター。100/150ミクロンフィルムに対応し、用途にあったフィルム厚が選択可能です。本体にペーパーカッター機能搭載、用紙をカットすることができます。また、角を丸くカットできるラウンドコーナーカッターが付属、美しい仕上がりが簡単にできます。
    仕様リリースレバー搭載、インジケーターランプ(挿入可/電源)、ペーパーカッター機能搭載、ラウンドコーナーカッター付属(本体に収納)質量(kg)1.9サイズA3消費電力(W)365電源AC100V50/60Hz電源コード(m)1.4本数ローラー:2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×160×99最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと紙の合計)ラミネート速度(mm/分)約250(50Hz)・約300(60Hz)最大ラミネート幅(mm)約330(A3対応)運転時間(時間)定格約1ウォームアップ時間(分)4~6(使用環境により異なる)対応フィルム厚さ(μm)100/150
  • ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ポータブルハンズフリー拡声器

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
    付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル質量(g)137電源リチウム充電池3.7V1000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75周波数特性300Hz-20kHz到達距離(m)10S/N比≧70dBA接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX入力電源USB Type-C DC5V1A音声入力800mV RMS/22kOhm音声出力4W(RMS)
  • CDラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    CDラジカセ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    9,798税込10,778
    1台
    5日以内出荷
    AC電源と乾電池の2電源方式のコンパクトなCDラジカセ。カセットテープに対応しているので、昔懐かしい音源を聴くのはもちろん、英会話やカラオケなどのお稽古の録音等に便利にご使用いただけます。持ち運びにも便利な持ち手付き。
    仕様●CD部:CD-R/RW再生可能 機能:スキップ・サーチ・リピート・ランダム・プログラム●カセット部:オートストップカセットデッキ(再生・録音)●ラジオ部:AM/FM(デジタルチューナー)付属品AC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.3(電池含まず)電源AC・単2アルカリ乾電池×6(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×1117出入力端子ヘッドフォン端子、外部音声入力(AUXIN)
  • 手回し充電対応 録画機能搭載4.3インチポータブルワンセグTV WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    手回し充電対応 録画機能搭載4.3インチポータブルワンセグTV

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    手回し充電機能搭載の4.3インチポータブルワンセグテレビです。単3乾電池&USB充電&手回し充電の3電源対応。緊急時には外部USBへ電源供給が可能です。microSDスロット搭載で、録音・録画も可能。気になる番組は録画して、後から見ることができます。AM/FMラジオ(FMワイドバンド対応)受信可能。非常用LEDライト搭載、SOSサイレン機能搭載。普段使いで慣れた製品を、災害準備品としても備えられます。
    付属品取扱説明書(保証書)、microUSBケーブル、USBACアダプター質量(g)約295(本体のみ、電池含まず)電源単三乾電池×3、リチウム3.7V2000mAh(microUSB IN 5V/1A)(給電・充電用)、手回し充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89.5×156×38対応(ラジオ)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz(FMワイドバンド対応)機能伸縮ロッドアンテナ搭載、非常用LEDライト、SOSサイレン端子イヤホン端子×2、microUSB、USB画面サイズ4.3インチ/カラー液晶(ISDB-T)RoHS指令(10物質対応)対応音声出力(本体スピーカー)1W8Ω
  • KRP-206S用針2本セット WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    KRP-206S用針2本セット

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    ウインテックレコードプレーヤー「KRP-206S」「KRP-308MS」「KRP-109V」に対応した交換用針2本セット。対応機種をご確認の上、ご購入ください。
    対応機種KRP-206S/KRP-310MS/KRP-308MS/KRP-109V
  • 2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    AM/FM搭載の2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ。 背面自立用スタンド付きで置いて視聴いただけます。 アルカリ乾電池使用音量中にして、ワンセグTV連続約8時間(環境、使用条件等により異なる)。 乾電池とmicroUSB給電の2電源方式で便利です。
    電源microUSB(DCIN5V端子)、単3乾電池×3(別売)機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.5×30×120質量(g)約140(電池含まず)最大出力(W)1(本体スピーカー/音声)インピーダンス(Ω)8付属品取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋仕様【イヤホン端子】有り
  • モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    モノラルラジカセ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    5,898税込6,488
    1台
    5日以内出荷
    ACアダプターと電池の2電源方式採用で使い勝手の良いモノラルラジカセです。 本体にマイク内蔵でお稽古や会話練習にも便利にご利用いただけます。 テープレコーダーはオートストップ採用。 片面毎に取り出して裏返してください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×65×107質量(g)約430(電池含まず)電源AC100V/単1乾電池×3(別売)機能【カセットレコーダー】オートストップ・録音、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンドヘッドフォン端子Φ3.5付属品ACアダプター、イヤホン(サービス品)、取扱説明書
  • モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    モノラルラジカセ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    白いボディのシンプルなモノラルラジカセです。 ACアダプターでも電池でも使える2電源採用で便利にご使用いただけます。 本体内蔵マイクで、そのまま音がひろえるからお稽古や会話練習にも便利。 持ち運びしやすいハンドル付きで移動も楽々です。 FMワイドバンド対応ラジオだから防災備蓄品としても1台あると安心です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×76×125質量(g)約860(電池含まず)電源AC100V/単2乾電池×4(別売)機能【カセットレコーダー】録音・オートストップ・一時停止、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンドヘッドフォン端子Φ3.5付属品ACコード、取扱説明書
  • ポータブルCDプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ポータブルCDプレーヤー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    6,498税込7,148
    1台
    5日以内出荷
    手軽にCDが楽しめるポータブルCDプレーヤー。 本体わずか200gと軽量なので、どこにでも持ち運びできます。 1曲/全曲リピート、プログラム、イントロ、ランダム再生など基本的な機能が標準装備です。 アルカリ乾電池使用で連続約8時間再生が可能。 手元で操作できるリモコン付き。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×27質量(g)約200(電池含まず)電源単3乾電池×2、DC4.5V外部電源機能【再生】1曲/全曲リピート・プログラム(20曲)/イントロ・ランダム、【音飛び防止】有り(60秒)、【重低音】有りオートパワーオフ有りホワイト
  • ポータブルCDプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ポータブルCDプレーヤー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷
    手軽にCDが楽しめるポータブルCDプレーヤー。 本体わずか200gと軽量なので、どこにでも持ち運びできます。 1曲/全曲リピート、プログラム、イントロ、ランダム再生など基本的な機能が標準装備です。 アルカリ乾電池使用で連続約8時間再生が可能。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×27質量(g)約200(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)、DC4.5V外部電源機能【再生】1曲/全曲リピート・プログラム(20曲)/イントロ・ランダム、【音飛び防止】有り(60秒)、【重低音】有り、【ホールド】有りオートパワーオフ有り付属品ステレオイヤホン、取扱説明書適合品番【別売りACアダプター】JF005WR-0450080JV、SAPA04503JPブラック
  • ラジオ付きテープレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ラジオ付きテープレコーダー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
  • Bluetooth搭載スピーカー内蔵レコードプレーヤー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    Bluetooth搭載スピーカー内蔵レコードプレーヤー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    懐かしい音源がよみがえる!本体にスピーカーを内蔵&Bluetooth機能を搭載。これ1台で手軽にレコードが楽しめるレコードプレーヤーです。透明ダストカバー付き、ホコリ等からプレーヤーを保護します。