スピーカー搭載ダブルCDマルチオーディオプレーヤーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)4日以内出荷
スピーカー搭載だからこれ1台でレコード、カセット、CDとSD・USBメモリのデジタル音源が楽しめるマルチオーディオプレーヤーです。ダブルCDを採用しており、再生だけでなくCD書込みも可能。USBポートとSDスロットを搭載しており、レコードやCD/カセットの音源のデジタル録音ができるので懐かしいレコードをメモリーに録音し楽しむこともできます。
仕様●CDプレーヤー(スロット1):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(MP3再生対応) 機能:プログラム/リピート/ランダム機能●CDプレーヤー(スロット2):対応ディスク:オーディオCD、CD-R/RW(AUDIOCDフォーマットのみ)、CD書き込み対応(レコード/CD/カセット/USB/SD/AUXIN) ※カセット以外は自動曲分割機能対応●カセット部:再生/早送り/取り出し、対応テープ:ノーマル●メモリー差し込み部:SDカード再生、USBメモリ再生、USB/SDへの音源デジタル録音機能(レコード/FM/CD/カセット/AUXIN/相互録音) ※メモリ容量は最大32GB●ラジオ部:デジタルAM/FMチューナー(FMワイドバンド対応)●レコードプレーヤー:回転数:33.1/3、45、78(切替スイッチ)、レコード針材質:サファイア、自動停止ON/OFFスイッチ搭載●別売り交換用針型番:型番:KRN-2×2(専用交換針2本セット) JAN:4521171110047その他AUXIN端子、ヘッドホン出力端子、RCA音声出力端子、大型バックライト付き液晶付属品45回転用アダプター、専用リモコン、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅325×奥行293×高さ207質量(kg)約4.7(本体のみ)出力(W)スピーカー:3+3電源(V)AC100 50/60Hz
スピーカー搭載レコードプレーヤーWINTECH(ウィンテック/廣華物産)6日以内出荷
スピーカー搭載だからステレオにつなぐ必要なくそのままお楽しみいただけます。
33.1/3/45/78回転に対応だから蚤の市で買ったSPレコードを楽しむということも可能。
温かみのある音色に新しい発見があるかもしれません。
USB端子搭載でPCに接続も可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×365×120本体質量(kg)約3.5電源(V)AC100(50/60Hz)出力(W)0.5×2(音声)出力端子RCA、USB付属品取扱説明書、45回転用アダプター、ACアダプター、USBケーブル、ソフトウェアCD、スリップマット