カテゴリ

  • 溶接用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • マイト工業株式会社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shk-860」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スケーラー用刷毛1型(5本入り) マイト工業株式会社スケーラー用刷毛1型(5本入り)マイト工業株式会社(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
用途MS-150・340用適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200内容1箱(5本・チューブ1個)RoHS指令(10物質対応)対応
マイトスケーラ マイト工業株式会社マイトスケーラマイト工業株式会社
689,800税込758,780
1台
4日以内出荷
ハイパワー(最大90A出力)100V/200V兼用クロス・刷毛切替機能搭載2人同時使用可能2人同時使用時には刷毛・クロスの複合使用が可能No.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択で様々な表面処理が可能オートリセット回路内蔵電極クリーナー機能搭載チタンの処理も可能大型クロス(コテッシャー)が使用可能
セット内容中性電解液 SUS-HS 250mL×1本、中性電解液 SUS-WP 250mL×1本、中性電解液 SUS-200 250mL×1本、中性電解液 SUS-400 250mL×1本、弱酸性電解液 SUS-N 250mL×1本、中和剤(スプレー) 500mL×1本、電解液容器×2個、刷毛(ブラシ)1型 SHK-860×2本、刷毛(ブラシ)2型 SHK-H900×2本、刷毛用束ねチューブ HKT-860×2本、M6延長シャフト M6-ECS×2本、M5変換アダプター HKA-65×2個、No.3ステッシャー STN-3×2個、ムクステッシャー STM-25×2個、細径ステッシャー STH-10×1個、スーパーフェルト×5枚、スーパークロス 30cm、リングクロス(小)×20枚、細径スーパークロス 20cm、ホルダーコード5m BSHK-123-5×2本、アースコード3m SAK-13579×2本質量(kg)15コード長さ(m)2(接地3P 20A 250V プラグ付)定格出力電流(A)90入力電圧(V)単相100/単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×430×285入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)20(単相100V)/10(単相200V)アズワン品番65-2354-99
手研磨カテゴリ
関連カテゴリ