絞り込み
ブランド
- アンドーインターナショナル
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アンドーインターナショナル
アンドーインターナショナルのページです。アンドーインターナショナルは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ワイドバンド高感度アンテナ
アンドーインターナショナル¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷ロッドアンテナがあるラジオ機器であれば、機種を選ばずにラジオの感度を向上させることができる高感度アンテナ。電波がよく届く窓際にアンテナを設置、5mの接続コードを使えば窓から離れた屋内でもラジオを受信できます。1台でAM/FM/短波と幅広く対応します。質量(g)本体:42(電池含まず)、アンテナ:23電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:87×30×16、アンテナ:600×600×13構成部品コントロールボックス、アンプ内蔵アンテナ、伸縮棒(アンテナ展開用)、バーアンテナカプラー、コネクタークリップ、フック付吸盤、クリップ、ラジオスタンド適合周波数長波:120~400kHz/AM520~1710kHz/短波:3.5~20MHz
らくらく選局ラジオ
アンドーインターナショナル¥3,798税込¥4,1781台6日以内出荷正確な選局が簡単にできるデジタル選局方式のポケットラジオです。ワンタッチ選局メモリーや自動プリセットメモリー登録で操作もらくらく。アラーム機能付きでセットした時間にラジオが自動で起動。大きめスピーカー内蔵で卓上での使用にも便利。電池寿命約55時間のスタミナ仕様です。仕様デジタル時計機能、アラーム(ラジオまたはブザー音)、スリープタイマー、液晶バックライトその他【選局】デジタル、オートサーチ、プリセットメモリー登録(AM/FM各3局)、ワンタッチ選局メモリー(AM/FM各3局)質量(g)85径(Φmm)【スピーカー】50電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×124×21受信周波数AM:522-1710kHz、FM:76-108kHz
T20-162Y-2P(特定小電力トランシーバー)用イヤホンマイク
アンドーインターナショナル¥1,498税込¥1,6481台6日以内出荷コード長が130cmと長く取り回しがしやすいイヤホンマイクです。受信音を外部に漏らしたくない時にも安心してご使用いただけます。モトローラ社製2.5mm1pinプラグタイプにも対応しています。付属品イヤーパッド、コードクリップコード長さ(cm)130端子2.5mm3極プラグ
携帯型コンパクトラジオ
アンドーインターナショナル¥1,698税込¥1,8681台6日以内出荷シンプルな構造で誰にでも簡単に操作できる携帯用コンパクトラジオ。軽量コンパクトな電池式のため、防災備蓄にも適しています。持ち運びに便利なベルトクリップ付き、周囲の音が気にならないカナル型イヤホン付き。付属品両耳イヤホン材質本体:ABS、アンテナ:スチール寸法(mm)幅63×奥行26×高さ100質量(g)78(電池含まず)電源単3乾電池×2(別売り)保証期間1年間電池寿命アルカリ使用時:約30時間 ※電池種類や使用状況により寿命時間は異なりますスピーカー40mmスピーカー内蔵受信周波数AM530-1600kHz、FM76-108MHz※FMワイドバンド対応アンテナFM:ロッド、AM内蔵
トランシーバー用イヤホンマイク
アンドーインターナショナル¥1,398税込¥1,5381台6日以内出荷騒がしい場所でも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。取り回しの自由度が高いカールコード&長めのケーブルです。静かな場所でのご使用や受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用いただけます。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユースに最適です。材質ABS質量(g)25備考ケンウッド製対応コード長さ(cm)約150(コネクターからマイクまで約91、マイクからイヤホンまで約60(カールコード延伸時))
時計付きおさんぽラジオ
アンドーインターナショナル¥3,298税込¥3,6281台6日以内出荷手のひらサイズのコンパクトなラジオ。選局ダイヤルの設定が液晶で表示されるので、設定が簡単です。また、タイマー機能を搭載しており、設定された時刻になると自動でFMラジオがON。目覚ましとしても利用できます。ワイドFMの受信にも対応しているので、防災準備品としてもおすすめ付属品両耳イヤホン質量(g)76径(Φmm)【スピーカー】38電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×55×21受信周波数AM:522-1600kHz、FM:76-108MHz(FMワイドバンド対応)
簡単選局ラジオ
アンドーインターナショナル¥3,798税込¥4,1781台6日以内出荷放送局を登録しておけばボタン1つで選局できる登録機能付き、面倒なダイヤル調整は一切不要の簡単選局ラジオです。ポケットにスッキリ納まるコンパクトサイズで持ち運びもラクラク。時刻の確認にも便利な時計付きです。両耳イヤホンが付属、音が出せない環境での使用も可能です。ワイドFM受信に対応しており、防災準備品としてもおすすめ。付属品ステレオイヤホン、FMワイヤーアンテナ質量(g)90電源単4乾電池×2(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×104×23受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz(FMワイドバンド対応)
トランシーバー用イヤホンマイク5個入りパック
アンドーインターナショナル¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷騒がしい場所でも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。取り回しの自由度が高いカールコード&長めのケーブルです。静かな場所でのご使用や受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用いただけます。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユースに最適です。材質ABS質量(g)25備考ケンウッド製対応コード長さ(cm)約150(コネクターからマイクまで約91、マイクからイヤホンまで約60(カールコード延伸時))
ピタッと選局ラジオ
アンドーインターナショナル¥4,198税込¥4,6181台6日以内出荷自動選局・登録機能付き、普段よく聞く放送局の周波数を記憶できます。設定された時刻になると自動でラジオがON、目覚ましとしても便利なタイマー機能付きです。ワイドFMの受信対応で、防災準備品としてもおすすめ。付属品両耳イヤホン質量(g)62径(Φmm)【スピーカー】40電源単4乾電池×2本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×102×15受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz(FMワイドバンド対応)
ビシッと選局マルチバンドラジオ
アンドーインターナショナル¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷短波放送受信ができる手のひらサイズのポータブルラジオです。短波バンド7分分割で選局が素早く、簡単にできます。よく聞く放送を登録できるので、ワンタッチ操作で選局も楽々。旅先などでは自動選局(オートサーチ)で旅先での放送も楽々選局できます。短波でも緊急放送を受信できるので、防災準備品としてもオススメです。付属品ストラップ、両耳イヤホンその他【選局】デジタル(自動)材質本体:ABS、アンテナ:スチール寸法(mm)幅125×奥行28×高さ74質量(g)142(電池含まず)電源単3乾電池×2本(別売り)口径(Φmm)【スピーカー】56機能デジタル時計機能、スリープタイマー電池寿命(時間)連続約50(アルカリ乾電池使用時)入力端子【外部電源】DC5V 外径3.5mm 内径1.35mm端子【イヤホン】Φ3.5mm・3極プラグ・モノラル音声出力受信方式AM522~1620kHz/FM76~108MHz/SW3.00~21.85MHzモノラルラジオ
SDチューブ
アンドーインターナショナル¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷から6日以内出荷SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。 電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。 ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。寸法(mm)W65×D55×H165質量(g)134電源単4乾電池×3(別売り)記録媒体SDメモリーカード16GB以下スピーカー2W40mmJIS規格取得JIS規格防水保護等級4級取得(防まつ形)RoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式MP3ビットレート8kbps~320kbps
FMラジオ付きお散歩計
アンドーインターナショナル¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷歩数計とFMラジオが合体!毎日の健康管理や散歩をしながらラジオの視聴ができるから、外出時もこれ1台あればOKです。 大型クリップでベルトなどに簡単に取付られます。 専用両耳イヤホンが付属しているので、商品到着後すぐにご利用いただけます。付属品ボリューム付イヤホン寸法(mm)W62×H50×D18測定範囲歩行距離(km):1~99,999質量(g)33(電池含む)電源ラジオ用:CR2032×1、お散歩計用:LR1130×1※モニター用電池が付属表示歩数(歩):1~99,999、燃焼カロリー表示(kcal):0~9999.9設定範囲歩幅設定範囲(cm):25~203、体重設定範囲(kg):23~136受信周波数FMラジオ(MHz):76~90出力端子イヤホン:3.5mmステレオミニプラグ※イヤホンは本製品に付属の専用イヤホン以外は使用できませんRoHS指令(10物質対応)対応
ほたるタップ
アンドーインターナショナル¥2,798税込¥3,0781台6日以内出荷機能的なUSB2.0×4ポート 本体のケーブルをパソコン等のUSB端子に接続するとLEDが点灯し、時間とともに色が変化します。柔らかい明るさで光るので、やすらぎます。 デジタル時計付で、机の上や枕元にピッタリ。デジタル時計は内蔵ボタン電池で駆動するからUSBケーブルに通電されていなくても大丈夫です。 USBの出力端子は本体の両側面にあり、都合の良い方向から挿せます。付属品スマートフォン・iPhone・iPod用充電コード4種寸法(mm)W90×D54×H90質量(g)150電源時計用:LR43×1(付属)インターフェースUSB2.0×4LEDイルミネーションLED(自動変色)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式USBバスパワー
見やすいアナログラジオ
アンドーインターナショナル¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷文字盤が大きく見やすいから選局しやすいポータブルアナログラジオです。 シンプルで扱いやすいAM/FM2バンドラジオ。40mmスピーカー内蔵でイヤホンだけでなく卓上使用にも便利になっています。 胸ポケットに入る軽量コンパクトなつくりなので、防災準備品として非常袋に備えておいても邪魔になりません。付属品取扱説明書、両耳イヤホン材質ABS樹脂、スチール(アンテナ)寸法(mm)W55×D19×H94質量(g)64(電池含まず)電源単4乾電池×2(別売り)電池寿命(時間)連続約45(アルカリ乾電池使用時)受信周波数AMラジオ(kHz):530~1650、FMラジオ(MHz):76~95アンテナAM:内蔵/FM:ロッドアンテナRoHS指令(10物質対応)対応