携帯型コンパクトラジオ

携帯型コンパクトラジオ - アンドーインターナショナル携帯型コンパクトラジオ - アンドーインターナショナル携帯型コンパクトラジオ - アンドーインターナショナル携帯型コンパクトラジオ - アンドーインターナショナル携帯型コンパクトラジオ - アンドーインターナショナル携帯型コンパクトラジオ - アンドーインターナショナル

シンプルな構造で誰にでも簡単に操作できる携帯用コンパクトラジオ。軽量コンパクトな電池式のため、防災備蓄にも適しています。持ち運びに便利なベルトクリップ付き、周囲の音が気にならないカナル型イヤホン付き。

付属品
両耳イヤホン
材質
本体:ABS、アンテナ:スチール
寸法(mm)
幅63×奥行26×高さ100
質量(g)
78(電池含まず)
電源
単3乾電池×2(別売り)
保証期間
1年間
電池寿命
アルカリ使用時:約30時間 ※電池種類や使用状況により寿命時間は異なります
スピーカー
40mmスピーカー内蔵
受信周波数
AM530-1600kHz、FM76-108MHz※FMワイドバンド対応
アンテナ
FM:ロッド、AM内蔵
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78142727R25-727
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする