絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

泰和電器

泰和電器のページです。泰和電器は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料、トラック用品などの商品を提供しています。現在110件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
  • 平型グリップハンドル 泰和電器

    平型グリップハンドル

    泰和電器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
    適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質(本体)PP
  • 充電用コネクタ 泰和電器

    充電用コネクタ

    泰和電器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    質量(g)160極数3P+E定格250V30A
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当形状プラグ
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
  • 単極型コネクタ 泰和電器

    単極型コネクタ

    泰和電器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できます。コネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
    極数1P定格電圧(V)500
  • 充電用コネクタ 泰和電器

    充電用コネクタ

    泰和電器
    4,258税込4,684
    1個
    当日出荷
    充電型のフォークリフト用コネクタになります。補充や補修用にご利用ください。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    2,070税込2,277
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
  • 単極型コネクタ 泰和電器

    単極型コネクタ

    泰和電器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    極数1P定格500V100A
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当形状ボディ
  • 平型グリップハンドル(強化タイプ) 泰和電器

    平型グリップハンドル(強化タイプ)

    泰和電器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
    用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
  • 平型安全コネクタ 泰和電器

    平型安全コネクタ

    泰和電器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます。防水レベル IP-XO(非防水)
    極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
  • プラグ蓋(ゴム) 泰和電器

    プラグ蓋(ゴム)

    泰和電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラグ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
  • コードコネクタ ボディ 泰和電器

    コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • 充電用コネクタ ボディ側 泰和電器

    充電用コネクタ ボディ側

    泰和電器
    3,298税込3,628
    1個
    11日以内出荷
    充電用のコネクタ・コンセントは、バッテリーフォークリフト・ゴルフカートなどの充電用コネクタとして、多くの機種に採用されています。補充や補修用にご利用下さい。
    質量(g)160定格電圧(V)250定格電流(A)30フタRT-316-RC(別売)結線スリーブネジ締付極数(P)3P+E
  • ボディ蓋(ゴム) 泰和電器

    ボディ蓋(ゴム)

    泰和電器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボディ用の蓋です。接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当定格電圧(V)250
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当形状組コネクタ
  • 多極型コネクタ ボディ 泰和電器

    多極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,898税込3,188
    1個
    15日以内出荷
    設備・機械の制御用に製作したもので、電流値としては比較的大きい3A~15Aです。極数は8極~32極のコンセントを製作しております
  • 単極型コネクタ 組 泰和電器

    単極型コネクタ 組

    泰和電器
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • 防雨型コードコネクタ ボディ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ ボディ

    泰和電器
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    電線と電線を接続するタイプの防雨型コネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売 しております。
    質量(g)810定格電圧(V)440定格電流(A)60フタH-93-RC(別売)結線圧着端子 22-6極数(P)3P+E
  • RT-316Nオプション品 泰和電器

    RT-316Nオプション品

    泰和電器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RT-316用の蓋になります。
    質量(g)240極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
  • パネル型コネクタ 組 泰和電器

    パネル型コネクタ 組

    泰和電器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • 露出型コネクタ プラグ 泰和電器

    露出型コネクタ プラグ

    泰和電器
    1,840税込2,024
    1個
    4日以内出荷
    防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
  • 単極型コネクタ ボディ 泰和電器

    単極型コネクタ ボディ

    泰和電器
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
  • 露出型コネクタ ボディ 泰和電器

    露出型コネクタ ボディ

    泰和電器
    1,880税込2,068
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
  • 耐圧防爆フィッチング 泰和電器

    耐圧防爆フィッチング

    泰和電器
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
  • コードコネクタ プラグ 泰和電器

    コードコネクタ プラグ

    泰和電器
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
  • 平型コネクタ ボディ 泰和電器

    平型コネクタ ボディ

    泰和電器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
  • 通電ランプ付コネクタ プラグ 泰和電器

    通電ランプ付コネクタ プラグ

    泰和電器
    23,440税込25,784
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
    仕様AC440V 150A 3P+E
  • 取付台 C(330) 泰和電器

    取付台 C(330)

    泰和電器
    2,820税込3,102
    1個
    4日以内出荷
    コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。
    種別オプション品
  • 露出型コネクタ ボディ 泰和電器

    露出型コネクタ ボディ

    泰和電器
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
  • 露出型コネクタ 組 泰和電器

    露出型コネクタ 組

    泰和電器
    10,320税込11,352
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
  • パネル型コネクタ ボディ 泰和電器

    パネル型コネクタ ボディ

    泰和電器
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    KE/RE型の樹脂製/ネジ蓋タイプとして開発いたしました。低コストで軽量タイプです。RE/KEの互換仕様となります。
  • パネル型コネクタ プラグ 泰和電器

    パネル型コネクタ プラグ

    泰和電器
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    逆芯専用タイプのパネル型コンセントです。外郭、フタは合金製です。
  • 露出型コネクタ 組 泰和電器

    露出型コネクタ 組

    泰和電器
    3,720税込4,092
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。