カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(89)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 泰和電器
  • シンワ測定(1,170)
  • 進和化学工業(SHINWA)(178)
  • 進和(5)
  • 信和(仮設機材)(18)
  • 信和自動車工業(350)
  • アイビッグ(306)
  • 大阪魂(139)
  • シンワ(78)
  • 信和(59)
  • 親和産業(43)
  • 若井産業(39)
  • 伸和(37)
  • 新和精工(24)
  • シンワエレクトリック(23)
  • ヤマヒロ(11)
  • MCO(11)
  • 清和肥料工業(11)
  • INAX(LIXIL)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shinwa」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型安全コネクタ 泰和電器平型安全コネクタ泰和電器
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
充電用コネクタ 泰和電器充電用コネクタ泰和電器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
充電型のフォークリフト用コネクタになります補充や補修用にご利用ください防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
平型安全コネクタ 泰和電器平型安全コネクタ泰和電器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
極数3P+E
平型グリップハンドル 泰和電器平型グリップハンドル泰和電器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に! ご使用いただいてるプラグに、そのまま取り付けが可能です。 結線されてる状態でも簡単に、ネジ4本で取り付けが出来ます。
適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質(本体)PP
防雨型コードコネクタ 泰和電器防雨型コードコネクタ泰和電器
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています防水レベル
用途IP-X3相当形状プラグ
単極型コネクタ 泰和電器単極型コネクタ泰和電器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接用ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用できますコネクタ接続時の識別管理に、カラーコネクタをご利用ください
極数1P定格電圧(V)500
防雨型コードコネクタ 泰和電器防雨型コードコネクタ泰和電器
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています防水レベル
用途IP-X3相当形状ボディ
充電用コネクタ 泰和電器充電用コネクタ泰和電器
3,598税込3,958
1個
当日出荷
質量(g)160極数3P+E定格250V30A
平型安全コネクタ 泰和電器平型安全コネクタ泰和電器
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E定格電圧(V)250結線スリーブネジ締付
パネル型コネクタ プラグ 泰和電器パネル型コネクタ プラグ泰和電器
2,070税込2,277
1個
翌日出荷から13日以内出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
平型グリップハンドル(強化タイプ) 泰和電器平型グリップハンドル(強化タイプ)泰和電器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ケーブルや結線部の断線を保護し、コネクタの挿抜を容易に!
用途ハンドルにコードグリップ機能を追加し、ケーブルや結線部の断線保護機能を追加。適合泰和電器製プラグ(型番SKH-316N-P・RT-316NP・H-103-P・H-103B-P材質本体:PP、グランド:66ナイロン、グランド部パッキン:EPDM
平型安全コネクタ 泰和電器平型安全コネクタ泰和電器
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます防水レベル IP-XO(非防水)
形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250
単極型コネクタ 泰和電器単極型コネクタ泰和電器
3,198税込3,518
1個
当日出荷
極数1P定格500V100A
RT-316Nオプション品 泰和電器RT-316Nオプション品泰和電器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RT-316用の蓋になります。
質量(g)240極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30結線スリーブネジ締付
プラグ蓋(ゴム) 泰和電器プラグ蓋(ゴム)泰和電器
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラグ用の蓋です接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
平型安全コネクタ 泰和電器平型安全コネクタ泰和電器
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます防水レベル IP-XO(非防水)
極数3P+E定格電圧(V)250定格電流(A)30
単極型コネクタ ボディ 泰和電器単極型コネクタ ボディ泰和電器
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
ボディ蓋(ゴム) 泰和電器ボディ蓋(ゴム)泰和電器
989税込1,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボディ用の蓋です接触子保護(防塵・防水)のため、蓋の設置をお薦めいたします
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
2,250税込2,475
1個
翌日出荷から13日以内出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
防雨型コードコネクタ 泰和電器防雨型コードコネクタ泰和電器
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています防水レベル
用途IP-X3相当定格電圧(V)250
HK-CP蓋 泰和電器HK-CP蓋泰和電器
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
種別オプション品
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
1,880税込2,068
1個
翌日出荷から13日以内出荷
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
単極型コネクタ 組 泰和電器単極型コネクタ 組泰和電器
799税込879
1個
翌日出荷から13日以内出荷
建設現場等の仮設用幹線ケーブルや、溶接ケーブルの延長用コネクタ等に幅広く使用されています。また、配電盤等に取付けるパネルタイプもご用意しております。カラーコネクタ(赤/青/白/黒/ミドリ)も販売しています。接続時の誤接続防止にご利用ください。
安全カバー90 泰和電器安全カバー90泰和電器
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から13日以内出荷
KE5/KR5のご使用のお客様に、延長用コネクタとして2008年4月より販売開始致しました。(逆芯対応)これまで「KE5-3200E/KE5-3100Eプラグ」に対応するコードコネクタボディがなく、ケーブル延長する事が出来ず、ご不便をお掛けしておりました。本製品は、KE型/KR型のプラグに対応したコードコネクタボディです。
平型コネクタ 組 泰和電器平型コネクタ 組泰和電器
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっていますプラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から13日以内出荷
逆芯専用タイプの露出型コンセントです。コンセント側の外かく、フタは合金製です。
耐圧防爆フィッチング 泰和電器耐圧防爆フィッチング泰和電器
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
防雨型コードコネクタ 泰和電器防雨型コードコネクタ泰和電器
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています防水レベル
用途IP-X3相当形状組コネクタ
露出型コネクタ プラグ 泰和電器露出型コネクタ プラグ泰和電器
1,840税込2,024
1個
翌々日出荷
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
コードコネクタ ボディ 泰和電器コードコネクタ ボディ泰和電器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
平型コネクタ ボディ 泰和電器平型コネクタ ボディ泰和電器
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっていますプラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
パネル型コネクタ プラグ 泰和電器パネル型コネクタ プラグ泰和電器
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
コードコネクタ 組 泰和電器コードコネクタ 組泰和電器
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。
通電ランプ付コネクタ プラグ 泰和電器通電ランプ付コネクタ プラグ泰和電器
23,440税込25,784
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
通電中は、コンセント側の電源端子のパイロットランプが点灯し、通電状態を確認することができます。パネル型/露出型/コードコネクタをご用意しております。
仕様AC440V 150A 3P+E
パネル型コネクタ プラグ 泰和電器パネル型コネクタ プラグ泰和電器
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
逆芯専用タイプのパネル型コンセントです。外郭、フタは合金製です。
安全カバー120 泰和電器安全カバー120泰和電器
2,630税込2,893
1個
翌々日出荷
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
グリップハンドル 泰和電器グリップハンドル泰和電器
4,500税込4,950
1個
翌々日出荷
コネクタ容量が60Aを超え、極数が多くなるとプラグの抜き差しに大きな力が必要となります。グリップハンドルを取付ける事で、両手で楽に扱えるようになります。プラグの抜き差しが容易になることで、端子部への損傷も少なくなり、コネクタの寿命が長持ちします。
材質アルミ鋳物
コードコネクタ 組 泰和電器コードコネクタ 組泰和電器
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コードコネクタ プラグ 泰和電器コードコネクタ プラグ泰和電器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
H5-220/H5-215ENをリニューアルいたしました。外郭・蓋をゴムより樹脂に変更し、防水性を強化しました。またコード引き出し部を大幅に変更し、簡単施工でしっかり締まります。