カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 日本シーム工業
- 三菱ふそう(60)
- ゴールドメダル(48)
- MOTTERU(34)
- CKD(32)
- ヤマモトレーシング(32)
- トヨタ(26)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- サンコー(三甲)(19)
- 吉野(18)
- 永大産業(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- EFFEX(エフェックス)(17)
- 吉川国工業所(17)
- U-KANAYA(15)
- StarTech.com(12)
- エレコム(11)
- ブランドをもっと見る
「scb」の検索結果

厚鋼ステンレスBOXコネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
薄鋼ステンレスBOXコネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼用ブレードステンボッコン
日本シーム工業¥31,980~税込¥35,178~1個ほか3日以内出荷ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ステンレス製ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WSCA,WLS,KJWS等)にも対応しております対応非防水
ステンレス製スライドアダプタ
日本シーム工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷KXP-FSとW-SCBの間に取り付けることにより、KXP-FSのカバーのスライド幅を長くすることができます。KXP-FSにフレキシブルチューブを取り付ける場合にケーブルをクランプしやすくなります。本体はステンレス(SUS304)製です
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)3日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか3日以内出荷から20日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥13,980~税込¥15,378~1巻(1m)ほか3日以内出荷から20日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
鉄+ステンレスブレードフレキ
日本シーム工業¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか3日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1巻(30m)ほか3日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥43,980~税込¥48,378~1巻(10m)4日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
鉄+ステンレスブレードフレキ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)ほか3日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥39,980~税込¥43,978~1巻(10m)ほか3日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1巻(30m)ほか3日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥38,980~税込¥42,878~1巻(10m)3日以内出荷スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥46,980~税込¥51,678~1巻(10m)ほか4日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい