曜日別特売

ステンレス製裸フレキ

ステンレス製裸フレキ - 日本シーム工業

スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです
柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))

対応
耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
内容量
1巻(10m)
全6種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
呼び
最大外径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
最小内径(Φmm)
最大外径(mm)
曲げ半径(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82546059KLS-22 乱尺4608520.82440【固定使用】40
27,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
82546095KLS-36 乱尺37987353980【固定使用】80
44,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
82546759KLS-54 乱尺251.356.8175【固定使用】175
55,900
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
82546820KLS-28 乱尺126.43070【固定使用】70
29,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547310KLS-16 乱尺4602415.81935【固定使用】35
19,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
82547371KLS-42 乱尺372574044.2100【固定使用】100
49,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする