絞り込み
ブランド
- SUPRABEAM(スプラビーム)
- モノタロウ(5,929)
- ホンダ(548,409)
- MAZDA(マツダ)(216,707)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,197)
- ミツビシ(138,128)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,793)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,407)
- スズキ(68,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,848)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る

Q3用アタッチメント カラーコーン
SUPRABEAM(スプラビーム)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます使用電池単4電池1本全長(mm)75.8材質(本体)アルミニウム色ダークグレー適合機種Q3、Q3CLASSICセット内容テスト電池、キーリング質量(g)30外径(Φmm)14.6耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)90照射角20°防水性IPX4照射距離(m)(最大)60
V3AIR 軽量LEDヘッドライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。電球の種類LEDセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)全長(mm)141.5色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)140電源単4電池×3本外径(Φmm)15使用電池単4電池2本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150照射角6~60防水性IPX4照射距離(m)(最大)195エコロジー商品省エネ
Q7 COMPACT LEDライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。電球の種類LED付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチセット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ全長(mm)134色ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)196電源単4電池×4本外径(Φmm)39充電時間5時間15分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15照射角5~70防水性IPX4照射距離(m)(最大)220エコロジー商品省エネ
Q1 LEDライト
SUPRABEAM(スプラビーム)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。使用電池単4電池×3本材質(本体)アルミニウム色ダークグレー付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ全長(mm)141.5質量(g)56スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×2本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15耐熱温度(℃)-20~+60連続点灯時間High:3時間、Low:10時間LEDCREEパワーチップ×1モードSPOT/MIX/MOON明るさ(Lm)High:100、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ