絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メイコー

メイコーのページです。メイコーは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲルチョーク(ホルダ入本体) メイコーゲルチョーク(ホルダ入本体)メイコー
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷
チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
用途耐水・多用途マーカー仕様回転繰り出し式全長(mm)121材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)10.9インク油性顔料商品タイプ本体
ゲルチョーク(替芯) メイコーゲルチョーク(替芯)メイコー
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷
用途耐水・多用途マーカー商品タイプ替芯
ブラックライト UV-9L メイコーブラックライト UV-9Lメイコー
19,980税込21,978
1式
当日出荷
。小型LEDブラックライト。用途:非破壊検査(蛍光磁粉探傷・蛍光浸透探傷)、油漏れ検査、電子基盤・部品等のフラックス・コンタミネーションの検査、食品機械・調理器具等の汚染検査
セット内容灯具本体・取扱説明書・充電用Type-Cケーブル本体質量(g)110(リチウムイオン電池含む)寸法(Φmm×Lmm)【灯具】28×123ピーク波長(nm)365電池寿命(時間)約5使用電池リチウムイオン電池アズワン品番67-2515-51
蛍光磁粉スプレーNo.2025 メイコー蛍光磁粉スプレーNo.2025メイコー
10,980税込12,078
1箱(450mL×6本)
当日出荷
高輝度磁粉を採用。常に均一噴霧が可能です。 有機溶剤中毒予防規則非該当品。
用途蛍光磁粉探傷用スプレー使用ガスLPG
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本外形寸法(mm)Φ34×200電源(V)AC100ケーブル長(m)2.9本体質量(g)140ピーク波長(nm)375ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
吊戸棚 メイコー吊戸棚メイコー
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気
ホワイト高さ(mm)500奥行(mm)370
ブラックライト UV-3000HP 本体・オプション品 メイコーブラックライト UV-3000HP 本体・オプション品メイコー
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
専用フィルター。
仕様●ガラス製アズワン品番67-2515-43
マグネット蛍光スケール 5本入 メイコーマグネット蛍光スケール 5本入メイコー
7,988税込8,787
1セット
5日以内出荷
。マグネット式蛍光発色スケール。用途:被検査品の寸法測定・写真撮影(暗室内紫外線照射下)
仕様●本体:マグネット●目盛り:蛍光仕様●長さ:200mm●最小目盛り:1mmアズワン品番67-2515-54
ブラックライト UV-3000MS 本体・オプション品 メイコーブラックライト UV-3000MS 本体・オプション品メイコー
44,980税込49,478
1個ほか
16日以内出荷から32日以内出荷
ガス台 メイコーガス台メイコー
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
キッチンスペースを有効活用
奥行(mm)460高さ(mm)635アイボリー
調理台 メイコー調理台メイコー
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
キッチンスペースを有効活用
アイボリー高さ(mm)800(+立上り90)奥行(mm)460間口(mm)600
流し台 メイコー流し台メイコー
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
キッチンスペースを有効活用
奥行(mm)460高さ(mm)800(+立上り90)仕様防臭排水大型ゴミ収納装置付アイボリー
ガス台 メイコーガス台メイコー
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
ホワイト高さ(mm)635タイプ底板ステンレス張り奥行(mm)540
調理台 メイコー調理台メイコー
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
ホワイト高さ(mm)800(+立上り90)タイプ底板ステンレス張り奥行(mm)550
流し台 メイコー流し台メイコー
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
白を基調としたシンプルさで爽やかな雰囲気・底板ステンレス貼り
ホワイト高さ(mm)800(+立上り90)タイプ底板ステンレス張り奥行(mm)550
蛍光発色定規 マグネット蛍光スケール メイコー蛍光発色定規 マグネット蛍光スケールメイコー
6,998税込7,698
1セット(5本)
当日出荷
マグネット式蛍光発色スケール。被検査品を暗所で寸法測定、写真撮影が可能。
用途磁性材部位へ貼り付け使用
LEDブラックライト メイコーLEDブラックライトメイコー
429,800税込472,780
1セット
6日以内出荷
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)消費電力(W)70ケーブル長(m)3P・4.75本体質量(kg)5(ケーブル含む)ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
ブラックライト UV-3000MS 本体・オプション品 メイコーブラックライト UV-3000MS 本体・オプション品メイコー
69,980税込76,978
1個
32日以内出荷
専用UV-LEDランプ。
仕様●基盤一体型LEDアズワン品番67-2515-45
UV-5000HP用保護フィルター(P/N 5-03) メイコーUV-5000HP用保護フィルター(P/N 5-03)メイコー
8,498税込9,348
1枚
6日以内出荷
用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP用保護フィルター
UV-5000HP用UV-LED ASSY(P/N 5-01) メイコーUV-5000HP用UV-LED ASSY(P/N 5-01)メイコー
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP用LEDランプ
UV-5000HP専用エアフィルター(P/N 5-02) メイコーUV-5000HP専用エアフィルター(P/N 5-02)メイコー
4,698税込5,168
1セット(5枚)
6日以内出荷
用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP専用エアフィルター
UV-3000HP用白色LEDスポットランプ(P/N 3-03) メイコーUV-3000HP用白色LEDスポットランプ(P/N 3-03)メイコー
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用白色LEDスポットランプ
UV-3000HP用HIGH POWER UV-LEDランプ(P/N 3-01) メイコーUV-3000HP用HIGH POWER UV-LEDランプ(P/N 3-01)メイコー
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用LEDランプ