絞り込み
ブランド
  • メイコー
  • モノタロウ(180)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,313)
  • エスコ(1,257)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
  • TRUSCO(496)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(382)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
  • TAMIYA(タミヤ)(321)
  • スリーボンド(315)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(284)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(237)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲルチョーク(ホルダ入本体) メイコー

    ゲルチョーク(ホルダ入本体)

    メイコー
    4,998税込5,498
    1セット(10本)
    当日出荷
    チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
    用途耐水・多用途マーカー仕様回転繰り出し式全長(mm)121材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)10.9インク油性顔料商品タイプ本体
  • ゲルチョーク(替芯) メイコー

    ゲルチョーク(替芯)

    メイコー
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途耐水・多用途マーカー商品タイプ替芯
  • 蛍光磁粉スプレーNo.2025 メイコー

    蛍光磁粉スプレーNo.2025

    メイコー
    10,980税込12,078
    1箱(450mL×6本)
    当日出荷
    高輝度磁粉を採用。常に均一噴霧が可能です。 有機溶剤中毒予防規則非該当品。
    用途蛍光磁粉探傷用スプレー使用ガスLPG
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    159,800税込175,780
    1セット
    6日以内出荷
    LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本外形寸法(mm)Φ34×200電源(V)AC100ケーブル長(m)2.9本体質量(g)140ピーク波長(nm)375ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
  • 蛍光発色定規 マグネット蛍光スケール メイコー

    蛍光発色定規 マグネット蛍光スケール

    メイコー
    6,998税込7,698
    1セット(5本)
    当日出荷
    マグネット式蛍光発色スケール。被検査品を暗所で寸法測定、写真撮影が可能。
    用途磁性材部位へ貼り付け使用
  • LEDブラックライト メイコー

    LEDブラックライト

    メイコー
    429,800税込472,780
    1セット
    6日以内出荷
    LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。
    用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)消費電力(W)70ケーブル長(m)3P・4.75本体質量(kg)5(ケーブル含む)ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
  • UV-5000HP用保護フィルター(P/N 5-03) メイコー

    UV-5000HP用保護フィルター(P/N 5-03)

    メイコー
    8,498税込9,348
    1枚
    6日以内出荷
    用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP用保護フィルター
  • UV-5000HP用UV-LED ASSY(P/N 5-01) メイコー

    UV-5000HP用UV-LED ASSY(P/N 5-01)

    メイコー
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP用LEDランプ
  • UV-5000HP専用エアフィルター(P/N 5-02) メイコー

    UV-5000HP専用エアフィルター(P/N 5-02)

    メイコー
    4,698税込5,168
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    用途定置型LEDブラックライトUV-5000HP専用エアフィルター
  • UV-3000HP用白色LEDスポットランプ(P/N 3-03) メイコー

    UV-3000HP用白色LEDスポットランプ(P/N 3-03)

    メイコー
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用白色LEDスポットランプ
  • UV-3000HP用HIGH POWER UV-LEDランプ(P/N 3-01) メイコー

    UV-3000HP用HIGH POWER UV-LEDランプ(P/N 3-01)

    メイコー
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    用途携帯型LEDブラックライトUV-3000HP用LEDランプ