絞り込み
ブランド
- AIVIL
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: AIVILのすべての商品
特価

D2 デジタルディスプレイアイロン 25mm
AIVIL¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から6日以内出荷より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
アイビル FDストレートアイロン
AIVIL¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
フットバス ルピエ 温度調節機能付き
AIVIL¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。質量(kg)2.9色ホワイト消費電力(W)360電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)20~48(温度調整可能)コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243保証期間お買い上げ日より1年最大容量(L)5.7