カテゴリ
- 家電(21)
- 理美容(18)
- 厨房用品(2)
- 日用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- AIVIL
- RS PRO(1)
- SPARKFUN(2)
「aivil」の検索結果
特価

ちいさいイヤーキャップ
AIVIL¥559税込¥6151袋(50枚)当日出荷イヤーキャップがすぐに外れて困るというお悩みを解決。小さい耳にも隙間なくジャストフィットし、伸縮性のあるゴム製でつけやすく、女性でもぴったりフィット。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1
サボテンノーズワックスPLUS
AIVIL(1件のレビュー)¥629税込¥6921セット(4回分)当日出荷レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。 累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!! 鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
アイビル スカルプブラシ
AIVIL¥998税込¥1,0981個3日以内出荷頭皮のツボを心地よく刺激するシリコン製スカルプブラシ。シャンプー時の頭皮クレンジングとマッサージが同時に叶います。仕様日本製毛シリコン
アイビル フィルムリタッチ
AIVIL¥359税込¥3951セット(250枚)3日以内出荷ブリーチリタッチ用フィルム『アイビルフィルムリタッチ』薬剤の密着度がアップして、本来のブリーチ力を髪に与えます。ブリーチリタッチにアジャストしたサイズ感。寸法(mm)60×120厚さ(μm)38
アイビル D2アイロン ロングバレル ゴールド 25mm
AIVIL¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷従来品よりも60mm以上も長いロングバレル。時短できれいなスタイリングバレルが均一に温まり、思い通りのカールを一瞬で作ります。温度(℃)80~190(12段階)コード長さ(m)3
デジタルスケール KS-739
AIVIL¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。(最大2kg計測 最小表示1g)仕様最大2kg計測/最小表示1g色ブラウン質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
アイビル フェードシェーバー
AIVIL¥7,898税込¥8,6881台3日以内出荷フェードカット用のシェーバー。刈高0.1mm以下。2段に設置されてる段差刃が襟元の形状にフィットし、剃りやすくなってます。鍛造刃を使用しているので、切れ味、耐久性を高めています。USB接続で充電可能なので、どこでも気軽に充電ができます。付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、POM、PC寸法(mm)64×120×40質量(g)135電源(V)51A刈込み高さ(mm)0.1以下連続使用時間(分)フル充電時60使用電池リチウムイオン電池充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)600
アイビル ショルダーパッド
AIVIL(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚3日以内出荷表面が滑らかで凸凹していないので、ハサミを添わせてスムーズにかつ安定してハサミを移動させられます。カットクロスを間違えて切ってしまうことも減り、カットに集中することができます。寸法(mm)360×220素材シリコンゴム、スチール
ふわっとアイマスク JP
AIVIL¥699税込¥7691個(100枚)3日以内出荷鼻息でズレない!様々な悩みを解決するアイマスク。顔にぴったりとフィットすることで、動きづらくわずらわしさを軽減します。材質レーヨン寸法(mm)164×65
アイビル 501ヘアダイコーム
AIVIL¥599税込¥6591本3日以内出荷ヘアカラー用に最適な柔軟性と耐久性を兼ね備えたABS樹脂を使用しています。全長(mm)220耐熱温度(℃)80素材ABS樹脂
アイビル プロクリッパー
AIVIL¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷高モータートルクでメンズや毛量の多い方でもスムーズにカッティングできます。リチウムバッテリー搭載で安定した切れ味とパワー。180分充電180分使用 ・ハイクラスのパワーを実現 コードレス機能。付属品アタッチメント4種類(3/6/9/12mm)、充電スタンド、オイル、掃除ブラシ材質ABS、ステンレス、アルミ寸法(mm)182×45×43(刃込み)質量(g)282(刃込み)定格電圧100-240V~50/60Hz定格容量10-15VA使用時間(分)180刈り幅(mm)45充電時間(分)180入力電源DC5V 1Aバッテリー容量(mAh)2000電源供給方式充電式、交流式刈高調整(mm)約0.8、1.1、1.4、1.7、2.0(5段階)
アイビル プロトリマーF3
AIVIL¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷回転数が3段階に調整できることで仕上がり感を微調整できます。大容量バッテリーで長時間使用+強力パワー。付属品ブラシ、オイル、アタッチメント4種類(1.5/3/4.5/6mm)、T字刃材質セラミック、ABS、PMMA質量(g)135消費電力(W)7本体寸法(mm)153×32×32使用時間(分)100使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)1000電源供給方式充電式 交流式
クロスガード
AIVIL¥1,498税込¥1,6481袋(100枚)3日以内出荷お得な100枚入の使い捨てタイプ。タオルの重ね使いをやめて、これ1枚でクロスをガード!ビッグサイズだから、クロスやチェアーごとしっかりカバーします。材質PE長さL×幅W(cm)120×90後丈(cm)75
アイビル バックシャンプー クロス EVA
AIVIL¥1,098税込¥1,2081枚3日以内出荷プラスティックの1種EVA使用したクロスで耐久性と耐水性に優れています。薄くて柔らかくフィットし、軽量で絶妙なサイズ。幅(cm)70長さ(cm)82首廻り(cm)56素材EVA、ポリエステル後丈(cm)45
アイビル サーモローラー SE
AIVIL¥799税込¥8791袋(4本)ほか3日以内出荷マジックカーラー、プラスチック、アルミの三重構造。ヒートパワーで持続性のあるカールをスムーズに作ることが可能です。全長(mm)65
デュアルホールドコーム
AIVIL¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷新発想のホールド力で、プロの仕上がりを格上げするデュアルホールドシリーズ。髪を挟めるステンレスピンで根元から毛先まで髪を一枚のプレートのように捉え、驚くほどまっすぐでまとまりのあるスタイルを自在にコントロールできます。ロック機能でピンを閉じたままにすることもできます。材質本体:カーボン、ピン:ナイロン、ホールドピン:ステンレス寸法(mm)234×80×17質量(g)57
アイビル シャンプーブラシ
AIVIL¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷長短様々な496本のナイロンピンが頭皮の凹凸にフィットし、毛穴汚れや皮脂をしっかりオフ。少し短いナイロンピンなので、よりダイレクトに刺激が欲しい方におすすめ。仕様日本製毛ナイロン
アイビル ストレートブラシ ワイド
AIVIL¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷ロングヘアや毛量の多い方の施術にオススメ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×36×235素材柄:ABS、アルミニウム/毛:猪毛
アイビル フェイストリマー
AIVIL¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷薄型ロングヘッドシェーバーで、一気に剃れる。軽くなでるだけでなめらかな剃り心地。キャップ付きで、携帯や収納に便利。付属品USBケーブル、キャップ、掃除ブラシ材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)W16×D17×H154質量(g)35消費電力(W)1.5(充電時)使用時間(分)約60使用電池ニッケル水素充電池充電時間(分)約360(初回約10時間充電)入力電源DC5V 1A
アイビル プロトリマーF3用替刃 T字刃
AIVIL¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷刃のピッチが広く、速くすばやい作業ができます。寸法(mm)静刃:1.05、動刃:1.3刈り幅(mm)40刈込み高さ(mm)0.4
アイビル プロトリマー
AIVIL¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷スリムなボディで、新規格バッテリーを採用 最後までパワーが落ちないトリマー。肌にあたる刃の部分を丸くしたやさしい刃あたり設計。付属品アタッチメント2種類(3・4/5・6mm)、オイル、ブラシ質量(g)約98(刃含む、アタッチメント含まず)定格電圧AC100-240V 50/60Hz(海外電圧対応)本体寸法(mm)145×32×32刃幅(mm)替刃:32騒音値(dB)70dB以下刈り幅(mm)28刈込み高さ(mm)約0.4使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池 1000mAh台座寸法(mm)Φ67充電時間(分)90バッテリー容量(mAh)600電源供給方式充電式、交流式
アイビル ストレートブラシ スリム
AIVIL¥1,598税込¥1,7581本3日以内出荷ショートヘアや前髪の施術にオススメ。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×32×243素材柄:ABS、アルミニウム/毛:猪毛
カラーカップ
AIVIL¥749税込¥8241個3日以内出荷底部滑り止めラバー付きヘアカラー用カップ。目盛りが付いていますので容量がひと目でわかります。安定性があり大量の薬剤を入れることができます。材質PP、TPR容量(mL)250深さ(mm)約30
デュアルホールドブラシ
AIVIL¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷新発想のホールド力で、プロの仕上がりを格上げするデュアルホールドシリーズ。髪を挟めるステンレスピンで髪の「面」を捉え、均一で強力なテンションをかけることができます。根元から毛先まで髪を一枚のプレートのように捉え、驚くほどまっすぐでまとまりのあるスタイルを自在にコントロールできます。ロック機能でピンを閉じたままにすることもできます。材質台座:合成ゴム、ピン:ナイロン、ホールドピン:ステンレス寸法(mm)240×67×42質量(g)106行数9
アイビル カットクロス
AIVIL¥2,898税込¥3,1881枚3日以内出荷首回りがシリコンのカットクロス。特殊コーティングにより、静電気除去。水や薬剤に強いテフロン加工を施しています。袖丈(cm)75首廻り(cm)58前丈(cm)120後丈(cm)90
プロドライヤー 1200
AIVIL¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷軽量でコストパフォーマンスに優れたスタンダードなサロンドライヤー。風速、風量が大きくドライ時間を短縮。ブローやボリュームアップにも向いてます。質量(g)665温度(℃)70/50コード長さ(m)2.75
ボディヘアトリマー
AIVIL¥699~税込¥769~1個ほか3日以内出荷防水性能IPX7相当でお風呂でも使用可能。ブレードの肌あたりはやさしく、デリケートな場所にも使用できます。刈込み高さ(mm)約0.1
D2 デジタルディスプレイアイロン 25mm
AIVIL¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から6日以内出荷より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
フットバス ルピエ 温度調節機能付き
AIVIL¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。質量(kg)2.9色ホワイト消費電力(W)360電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)20~48(温度調整可能)コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243保証期間お買い上げ日より1年最大容量(L)5.7
デジタルスケール KS-739
AIVIL¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷表示が見やすい大画面と大きなボタンでかんたん操作。ボタンは、粉などが入らない仕様でお手入れもかんたん。オートパワーオフ、0SETボタンで追加計量可能のデジタルスケール。仕様最大2kg計測/最小表示1g色ブラック質量(g)215(電池質量含む)電源単4形乾電池×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×175×28
D2 デジタルディスプレイアイロン 38mm
AIVIL¥7,990税込¥8,7891本6日以内出荷より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
D2 デジタルディスプレイアイロン 32mm
AIVIL¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず)質量(g)340径(Φmm)バレル:32電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
アイビル DHセラミックアイロン
AIVIL¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
アイビル FDストレートアイロン
AIVIL¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5