カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- be quiet!
- SMC(431)
- BONDHUS(3)
- brembo(3)
- 日本イトミック(2)
- クラウン[事務用品](1)
- ダンドリビス(1)
- SHURE(1)
- ALLSHENG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「blx12」の検索結果

be quiet! Light Wings LX 140mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL129
be quiet!¥2,898税込¥3,1881台4日以内出荷・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・ 16個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・ 9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・ デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・ 低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.17(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS LX 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL129モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.45コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)75.3[127.9m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン 白 トリプルパック BL125
be quiet!¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷・ファン3個パック。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDによる複数のカラーとモードによる個性的な外観。・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)色白シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL125モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132
be quiet!¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷Light Wings LX 120mm PWM Reverse Black は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。仕様【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.133(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS LX回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL132モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.04コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8[83.0m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse White BL133
be quiet!¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷Light Wings LX 120mm PWM Reverse White は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。仕様【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.133(固定ケーブル含む)色白シリーズLIGHT WINGS LX回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×25×120ベアリングライフルベアリング型番BL133モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)1.04コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル28.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.8[83.0m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファン シングルパック BL123
be quiet!¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷Light Wings LX 120mm PWMハイスピードは、最適化されたファンブレードとイルミネーションインペラにより、優れたパフォーマンスとライティングを誇ります。・イルミネーションハブとフロスト加工されたファンブレードが、あらゆるPCシステムを視覚的にアップグレードする、紛れもない照明効果を実現します。・16個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・9つの最適化されたファンブレードが完璧な角度で驚異的な風圧を実現。・革新的なクローズドループモーターにより、抵抗に関係なく回転数を維持。・デイジーチェーンオプション付きARGB接続ケーブル。・低始動回転数で非常に静かな動作。・長寿命ライフルベアリングにより60,000時間の動作寿命。・メーカー3年保証仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL123モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)
be quiet! Light Wings LX 120mm PWM high-speed ARGB冷却ファントリプルパック BL124
be quiet!¥7,798税込¥8,5781台5日以内出荷3 Light Wings 120mm PWMハイスピードは、鮮やかでユニークな外観の印象的なイルミネーション、強力なパフォーマンス、効率的な冷却による静かな動作を提供します。・ファン3個パック。・フロントとリアにARGBライティング。・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現。・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能。・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減。・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし【ライティング】5V ARGB connector質量(kg)0.13(固定ケーブル含む)色黒シリーズLIGHT WINGS LX 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL124モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.51コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)61.8[105.1m3/h]期待寿命(時間)60000 (25℃)