曜日別特売

be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132

be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 - be quiet!be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 - be quiet!be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 - be quiet!be quiet! LIGHT WINGS LX 120mm PWM Reverse Black BL132 - be quiet!

Light Wings LX 120mm PWM Reverse Black は、逆回転ブレードと発光インペラーを備え、優れた冷却性能とライティング効果を両立しています。

仕様
【ネジ固定】あり【ライティング】5V ARGB connector
質量(kg)
0.133(固定ケーブル含む)
色
黒
シリーズ
LIGHT WINGS LX
回転数(min-1[r.p.m])
1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×25×120
ベアリング
ライフルベアリング
型番
BL132
モーター
4極ファンモーター
最大静圧(mmH2O)
1.04
コネクタ
4ピンPWM
ケーブル長(mm)
500
ノイズレベル
28.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
48.8[83.0m3/h]
期待寿命(時間)
60000 (25℃)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75621677BL132
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする