カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
- be quiet!
- モノタロウ(1)
- SMC(181)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- 三桂製作所(41)
- 神東塗料(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- PROST's(18)
- MAZDA(マツダ)(13)
- アース製薬(10)
- KITO(キトー)(8)
- 東洋バルヴ(8)
- 象印マホービン(7)
- エスコ(6)
- 太陽技研(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ニッサン(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- SKC(環境測定)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「c 2 bg」の検索結果

be quiet! Pure Base 501 Airflow White タワー型 ATX PCケース BG075
be quiet!¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.8色白サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow型番BG075スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! Pure Base 501 Airflow タワー型 ATX PCケース 黒 BG074
be quiet!¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷・高エアフロー吸気口フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷仕様。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・ケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネージメント仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.8色黒サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow型番BG074スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! Pure Base 501 ATX ミドルタワー型 PCケース BG073
be quiet!¥14,980税込¥16,4781台33日以内出荷・洗練されたフロントパネルとエアフロートップカバーで統一されたクラシックデザイン。・2基のPure Wings 3 140mm PWMファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷仕様。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・ケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネージメント仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)6.7色黒サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501型番BG073スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! SILENT BASE 802 ミドルタワー型 E-ATX PCケース 黒 BG039
be quiet!¥25,980税込¥28,5781台33日以内出荷・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大エアフローまたは静音動作を実現。・3 Pure Wings 2 140mmファン。・厚手の断熱マットでノイズを低減。・ファンコントローラおよびUSB 3.2 Gen.2 Type Cを備えた最新のI/Oパネル。・分離型マザーボードトレイは反転レイアウトのために再配置可能。・取り外し可能なトップブラケットにより、ラジエーターやファンの取り付けが容易。・最大420mmまでのラジエーターに対応仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】15 / 7【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】7 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】なし【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, steel寸法(mm)539×281×553【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120/140/240/280/360/420 | 120/240/360 | - | - | 120/140質量(kg)12.59色黒シリーズSILENT BASE 802型番BG039定格回転数(min-1[r.p.m])最大1000ファン3x be quiet! Pure Wings 2 | 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX (30.5×27.5)、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】4-step fan controller (6×3-pin) with PWM Hub
be quiet! Light Base 600 DX タワー型ATXピラーレスPCケース 白 ファンレス BGW66
be quiet!¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能。・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 。・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン。・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応 。・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5色白シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW66RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65
be quiet!¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能 。・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 。・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン。・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応。・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5色黒シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW65RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! LIGHT BASE 500 Black BGW83
be quiet!¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷・シンプルなデザインとゲーミングの基本価値「性能・使いやすさ・機能性」を追求。・GPUへ直接送風する角度付きスライド式サイドファンフレーム。・ケース底面と揃う低位置ファンベイにファン設置可能。・Pure Wings 3 120mm PWMファンを4基標準搭載で優れたエアフロー。・360mmラジエーター、ATXマザーボード、HDD×2、SSD同時搭載に対応。・PSU位置を2種類選択可能、背面コネクタ対応マザーボードにも対応。・RGB非搭載で落ち着いたエレガントな外観。・メーカー保証3年仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】2 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 2【ラジエーターサポート】Top: 120 / 240 / 360【限度】CPU cooler: up to 185、PSU: up to 200、GPU: 400材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)432×305×436質量(kg)10.91色黒サイズミドルタワーシリーズLIGHT BASE 500回転数(min-1[r.p.m])1600 | 1500型番BGW83スロット【PCI】7ファン1x Pure Wings 3 120mm PWM、3x Pure Wings 3 120mm PWM Reverse【サポート】Top: 2×140 / 3×120、Side: 3×120、Bottom: 3×120、Rear: 1×140 / 1×120RoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB Type C Gen. 2, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined)対応マザーボードATX / M-ATX / Mini-ITX support BTF MBドライブベイup to 2×2.5 (2 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)コントローラ【FAN】なし
be quiet! Pure Base 501 Airflow Window White ATX タワー型 PCケース BGW75
be quiet!¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷・高エアフロー吸気フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMホワイトファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷システム。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント。・強化ガラス製サイドパネル仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)7.2色白サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow Window型番BGW75スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! DARK BASE 701 Black ミドルタワー型 ATX PCケース BGW58
be quiet!¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷・オープンメッシュデザインによる最大のエアフロー。・ 巧妙に統合された機能による優れたアクセス性。 ・ 3つのプリインストールされたSilent Wings 4 140mm PWM高速ファンと統合ファンコントローラー仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】3 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】5 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, aluminum, steel, 4mm tempered glass寸法(mm)565×249×523【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120 / 140 / 240 / 280 / 360 | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 | - | - | 120質量(kg)12.8色黒シリーズDARK BASE 701型番BGW58定格回転数(min-1[r.p.m])最大1900対応【マザーボード】E-ATX (30.5 x 27.5cm), ATX, M-ATX, Mini-ITXファン3x be quiet! Silent Wings 4 | 140mm PWM high-speed (Black)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【FAN】Dual rail stepless fan controller (6×4-pin), PWM hub
be quiet! Light Base 600 LX White ミドルタワー型 ピラーレス ATX PCケース BGW68
be quiet!¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・Light Wings LX PWMファンを搭載。・ARGB LED ストリップ付きショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)12.1色白シリーズLIGHT BASE 600 LX型番BGW68定格回転数(min-1[r.p.m])最大1600ファン3x be quiet! Light Wings LX Reversed、1x be quiet! Light Wings LX 120mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 600 LX Black ミドルタワー型 ATX ピラーレス PCケース BGW67
be quiet!¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・Light Wings LX PWMファンを搭載。・ARGB LED ストリップ付きショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)12.1色黒シリーズLIGHT BASE 600 LX型番BGW67定格回転数(min-1[r.p.m])最大1600ファン3x be quiet! Light Wings LX Reversed、1x be quiet! Light Wings LX 120mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 900 FX White フルタワー型 ピラーレス PCケース BGW72
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色白シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW7定格回転数(min-1[r.p.m])最大1500ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 900 FX Black フルタワー型 ピラーレスPCケース BGW71
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色黒シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW71定格回転数(min-1[r.p.m])最大1300ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! SILENT BASE 802 Window Black ミドルタワー型 ATX PCケース BGW39
be quiet!¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷・トップカバーとフロントパネルを交換することで、最大風量と静音性を両立。・優れた操作性。・ウィンドウ・サイドパネル付き仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】15 / 7【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】7 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】なし【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, steel, 4mm tempered glass (window only)寸法(mm)539×281×553【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120/140/240/280/360/420 | 120/240/360 | - | - | 120/140質量(kg)13.15色黒シリーズSILENT BASE 802型番BGW39定格回転数(min-1[r.p.m])最大1000ファン3x be quiet! Pure Wings 2 | 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX (30.5×27.5)、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】4-step fan controller (6×3-pin) with PWM Hub
be quiet! Pure Base 501 Airflow Window Black ATX タワー型 PCケース BGW74
be quiet!¥14,980税込¥16,4781台33日以内出荷・高エアフロー吸気口フロントパネルとトップカバーで最高のパフォーマンスを実現。・2基のPure Wings 3 140mm PWMファンをプリインストールし、驚異的な風圧を実現。・コンパクトなフットプリントながら、ハイエンドグラフィックスカードや大型クーラーを搭載できる余裕のスペース。・オプションでグラフィックスカードを垂直に設置可能。・最大360mmまでのラジエーターに対応する水冷仕様。・最高の接続性を実現するUSB 3.2 Gen.。・巧みなケーブルルーティング設計による快適なケーブルマネジメント。・強化ガラス製サイドパネル仕様【ラジエーターサポート】Top: 120, 240、Front: 120, 140, 240, 280, 360、Rear: 120, 140【限度】CPU cooler: 178、PSU: up to 200 | 180 (with offset HDD Cage)、GPU: up to 368材質Steel (SGCC), ABS plastic, tempered glass寸法(mm)450×231×463質量(kg)7.2色黒サイズミドルタワーシリーズPURE BASE 501 Airflow Window型番BGW74スロット【PCI】7ファン【サポート】Top: 2×140 / 2×120、Front: 2×140 / 3×120、Rear: 1×140 / 1×120【プリインストールされたファン】Front: 1x Pure Wings 3 140mm PWM、Rear: 1x Pure Wings 3 140mm PWMRoHS指令(10物質対応)対応パネル【I/O】1x USB 3.2 Gen. 2 Type C, 2x USB 3.2 Type A, HD Audio (combined),Reset button, Power button, HDD Indicator対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXドライブベイup to 5×2.5 (5 included)up to 2×3.5 (2 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)
be quiet! DARK BASE PRO 901 Black フルタワー型 PCケース BGW50
be quiet!¥54,980税込¥60,4781台33日以内出荷・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6寸法(mm)604×275×569(スタンド含む)ケース形状タワー色黒シリーズDARK BASE PRO 901型番BGW50対応ライティング:ARGBファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)17.8対応マザーボードXL-ATX、E-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITX拡張スロット数8ドライブベイ5.25インチ×1