カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- be quiet!
- StarTech.com(25)
- ナカバヤシ(7)
- サンワサプライ(5)
- BELKIN(ベルキン)(5)
- エレコム(4)
- SPARKFUN(4)
- ZATTA(4)
- MCY TOOL(4)
- ASUS(エイスース)(3)
- j5 create(3)
- HYPER(3)
- Anker(アンカー)(3)
- VENTION(3)
- アドテック(2)
- オーム電機(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- MICROCHIP(2)
- TARGUS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「micro usb hub」の検索結果

be quiet! Light Base 600 DX タワー型ATXピラーレスPCケース 白 ファンレス BGW66
be quiet!¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能。・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 。・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン。・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応 。・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5色白シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW66RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 600 DX タワー型ピラーレスATXPCケース白 BGW65
be quiet!¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷・フロントとサイドの全面ウィンドウにより、すべてのPCコンポーネントを見渡すことが可能 。・大規模なARGB LEDストリップにより、あらゆる角度から印象的なイルミネーションを提供 。・直感的な操作により、倒立または水平レイアウトにわずか数秒で切り替え可能。・最大2台の360mmラジエーターとATXマザーボードを同時に搭載可能な広々としたデザイン。・裏面コネクターデザインのマザーボードに対応。・2つのARGBおよびファンハブ、合計12個のコネクターを装備仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)11.5色黒シリーズLIGHT BASE 600 DX型番BGW65RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 600 LX White ミドルタワー型 ピラーレス ATX PCケース BGW68
be quiet!¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・Light Wings LX PWMファンを搭載。・ARGB LED ストリップ付きショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)12.1色白シリーズLIGHT BASE 600 LX型番BGW68定格回転数(min-1[r.p.m])最大1600ファン3x be quiet! Light Wings LX Reversed、1x be quiet! Light Wings LX 120mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 600 LX Black ミドルタワー型 ATX ピラーレス PCケース BGW67
be quiet!¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・Light Wings LX PWMファンを搭載。・ARGB LED ストリップ付きショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】4 / 2【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)450×305×435【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360 | 120/140/240/280/360 |120/240 | 120質量(kg)12.1色黒シリーズLIGHT BASE 600 LX型番BGW67定格回転数(min-1[r.p.m])最大1600ファン3x be quiet! Light Wings LX Reversed、1x be quiet! Light Wings LX 120mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! SILENT BASE 802 Window Black ミドルタワー型 ATX PCケース BGW39
be quiet!¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷・トップカバーとフロントパネルを交換することで、最大風量と静音性を両立。・優れた操作性。・ウィンドウ・サイドパネル付き仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】15 / 7【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】7 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】なし【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, steel, 4mm tempered glass (window only)寸法(mm)539×281×553【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120/140/240/280/360/420 | 120/240/360 | - | - | 120/140質量(kg)13.15色黒シリーズSILENT BASE 802型番BGW39定格回転数(min-1[r.p.m])最大1000ファン3x be quiet! Pure Wings 2 | 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX (30.5×27.5)、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】4-step fan controller (6×3-pin) with PWM Hub
be quiet! Light Base 900 FX White フルタワー型 ピラーレス PCケース BGW72
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色白シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW7定格回転数(min-1[r.p.m])最大1500ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! Light Base 900 FX Black フルタワー型 ピラーレスPCケース BGW71
be quiet!¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷・逆向きおよび水平レイアウトに切り替えられる優れた多用途性 。・ プリインストールされたLight Wings PWMファン。 ・ ARGB LEDストリップ付きのショーケース仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】6 / 4【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】2 / 1【PSU shroud】なし【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】ARGB【反転】可能【5.25 bays】なし材質Steel (SGCC), ABS, Glass寸法(mm)532×327×484【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】- | 120/140/240/280/360/420 | 120/140/240/280/360/420 |120/240/280/360 | 120/140質量(kg)15.8色黒シリーズLIGHT BASE 900 FX型番BGW71定格回転数(min-1[r.p.m])最大1300ファン3x be quiet! Light Wings Reversed | 1x be quiet! Light Wings 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX、XL-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】2×6+6 PWM and ARGB Hub
be quiet! SILENT BASE 802 ミドルタワー型 E-ATX PCケース 黒 BG039
be quiet!¥25,980税込¥28,5781台33日以内出荷・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大エアフローまたは静音動作を実現。・3 Pure Wings 2 140mmファン。・厚手の断熱マットでノイズを低減。・ファンコントローラおよびUSB 3.2 Gen.2 Type Cを備えた最新のI/Oパネル。・分離型マザーボードトレイは反転レイアウトのために再配置可能。・取り外し可能なトップブラケットにより、ラジエーターやファンの取り付けが容易。・最大420mmまでのラジエーターに対応仕様【2.5 slots (max.) / 2.5 slots (scope of delivery)】15 / 7【3.5 slots (max.) / 3.5 slots (scope of delivery)】7 / 3【PSU shroud】あり【USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C】- / 2 / 1【イルミネーション】なし【反転】可能【5.25 bays】なし材質ABS, steel寸法(mm)539×281×553【ラジエーターfront | top | bottom | side | rear】120/140/240/280/360/420 | 120/240/360 | - | - | 120/140質量(kg)12.59色黒シリーズSILENT BASE 802型番BG039定格回転数(min-1[r.p.m])最大1000ファン3x be quiet! Pure Wings 2 | 140mmRoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX (30.5×27.5)、ATX、M-ATX、Mini-ITXコントローラ【FAN】4-step fan controller (6×3-pin) with PWM Hub