カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- be quiet!
- モノタロウ(2)
- ホワイトウルフ(2)
- GBRacing (ジービーレーシング)(2)
- Puig (プーチ)(2)
- スーパーツール(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ハリケーン(1)
- ダイソン(1)
- ABUS(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- BEAMS(ビームス)(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- CLEVER WOLF(1)
- BROADCOM(1)
- FK(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「puig」の検索結果
特価

be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL106
be quiet!¥1,698税込¥1,8681台4日以内出荷・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施色黒タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL106モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):2100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM )総質量(kg)0.15
be quiet! PURE WINGS 3 120mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL111
be quiet!¥1,598税込¥1,7581台4日以内出荷・革新的なクローズドループモーターにより、空気抵抗に関係なく回転数を維持。・最適化されたファンフレームにより、ラジエーター上で優れたパフォーマンスを発揮。・新設計のファンブレードと角度の変更により、驚異的な風圧を実現。・ピュアウィングス3ホワイトは、最低回転数が非常に低く、静かな運転が可能。・長寿命のライフルベアリングにより、運転寿命は80,000時間。・製品の構想、設計、品質管理はドイツで実施仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.15(固定ケーブル含む)色白シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリングライフルベアリング型番BL111モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.41コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)460ノイズレベル30.9RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)59.6[101.2m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL109
be quiet!¥1,898税込¥2,0881台4日以内出荷・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 。・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施色黒タイプライフルベアリングシリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL109モーター4極ファンモーター寿命80,000時間 (25℃)騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)460ファン(最大)回転数 (rpm):1800RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 白 BL117
be quiet!¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールホワイトのエレガントな外観。・メーカー5年保証仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】あり質量(kg)0.22(固定ケーブル含む)色白シリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリング流体動的ベアリング(FDB)型番BL117モーター6極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.36コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)500ノイズレベル29.3RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)78.4[133.2m3/h]期待寿命(時間)300000 (25℃)
be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113
be quiet!¥1,698税込¥1,8681台33日以内出荷・革新的なクローズドループモーターは空気抵抗に関係なく回転数を維持します。・ラジエーターの優れたパフォーマンスのために最適化されたファンフレーム。・新たに設計されたファンブレードと角度の再調整により、優れた空気圧を実現。・Pure Wings 3 140mm PWM高速ホワイトは、非常に低い最小回転数で動作し、非常に静かに動作します。・長寿命ライフルベアリングは80,000時間の動作寿命を実現します。・ドイツにおける製品の構想、設計、品質管理仕様【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし質量(kg)0.19(固定ケーブル含む)色白シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25ベアリングライフルベアリング型番BL113モーター4極ファンモーター最大静圧(mmH2O)2.44コネクタ4ピンPWMケーブル長(mm)460ノイズレベル30.5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.2[122.6m3/h]期待寿命(時間)80000 (25℃)
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097
be quiet!¥3,798税込¥4,1781台33日以内出荷・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観色黒タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL097モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):1900RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )総質量(kg)0.22