be quiet! PURE WINGS 3 140mm PWM High Speed 冷却ファン 白 BL113
・革新的なクローズドループモーターは空気抵抗に関係なく回転数を維持します
・ラジエーターの優れたパフォーマンスのために最適化されたファンフレーム
・新たに設計されたファンブレードと角度の再調整により、優れた空気圧を実現
・Pure Wings 3 140mm PWM高速ホワイトは、非常に低い最小回転数で動作し、非常に静かに動作します。
・長寿命ライフルベアリングは80,000時間の動作寿命を実現します
・ドイツにおける製品の構想、設計、品質管理
- 仕様
- 【ネジ固定】あり【プッシュピン固定】なし
- 質量(kg)
- 0.19(固定ケーブル含む)
- 色
- 白
- シリーズ
- PURE WINGS 3 140mm PWM high-speed
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1800
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 140×140×25
- ベアリング
- ライフルベアリング
- 型番
- BL113
- モーター
- 4極ファンモーター
- 最大静圧(mmH2O)
- 2.44
- コネクタ
- 4ピンPWM
- ケーブル長(mm)
- 460
- ノイズレベル
- 30.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- 72.2[122.6m3/h]
- 期待寿命(時間)
- 80000 (25℃)
- 内容量
- 1台
冷却パーツ/ファン の新着商品
カテゴリ










![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)








