be quiet! Light Base 900 DX White (no PC fans) BGW70be quiet!4日以内出荷
・フロントと側面がフルウィンドウになっており、PCコンポーネントのパノラマビューが楽しめます・あらゆる角度からの印象的なイルミネーションを提供する大規模なARGB LEDストリップ・直感的な操作で、数秒で反転または水平レイアウトに切り替え可能・同時に2つの420mmラジエーターとE-ATXマザーボードを収容できる広々としたデザイン・ケース外でのラジエーターとファンの簡単な取り付けのために、上部と下部のブラケットは素早く取り外し可能・背面コネクターデザインのマザーボードをサポート・合計12個のコネクタを持つ2つのARGBおよびファンハブ
仕様【ラジエーターサポート】Top: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Side: 120 / 240 / 280 / 360、Bottom: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420、Rear: 120 / 140【限度】CPU cooler: up to 190、PSU: up to 225、GPU: 495材質Steel (SGCC), ABS, Glass質量(kg)14.8 (net) / 17.2 (gross)色白サイズフルタワーシリーズLIGHT BASE 900 DX寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)532×327×484型番BGW70スロット【PCI】8ファン【サポート】Top: 3×140 / 120、Side: 3×140 / 120、Bottom: 3×140 / 120、Rear: 1×140 / 120RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードE-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATXドライブベイup to 6×2.5 (4 included)up to 2×3.5 (1 included)電源ユニットPS2 ATX (別売り)