カテゴリ

  • 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
  • WEBA
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,202)
  • 日野自動車(503)
  • ニチアス(74)
  • (41)
  • トヨタ(23)
  • エスケー化研(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • 三菱ふそう(18)
  • 福助工業(16)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 武蔵ホルト(15)
  • 工進(14)
  • アズワン(13)
  • フルプラ(12)
  • 日東電工(11)
  • TPP(10)
  • ミツビシ(9)
  • SIEMENS(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.90」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBAHSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セットWEBA
52,980税込58,278
1セット(6本)
当日出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90°WEBA
3,500税込3,850
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット WEBAHSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セットWEBA
42,980税込47,278
1セット(6本)
当日出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-1 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット WEBAHSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セットWEBA
32,980税込36,278
1セット(6本)
当日出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-0 ノンコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0 90°WEBA
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き WEBAHSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明きWEBA
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
5,698税込6,268
1本
当日出荷から7日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティングWEBA
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティングWEBA
6,198税込6,818
1本
当日出荷から7日以内出荷
TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°WEBA
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用WEBA
3,598税込3,958
1本
当日出荷から7日以内出荷
19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に
HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用WEBA
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンクWEBA
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティングWEBA
29,980税込32,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティングWEBA
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBAHSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用WEBA
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。テーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途皿ザグリ加工に刃数3先端角(°)90
HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBAHSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用WEBA
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に先端角(°)90
HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBAHSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用WEBA
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBAHSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用WEBA
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
テーパーシャンク仕様パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
用途パイプの内面、外面の面取り加工に
面取り・バリ取りカテゴリ
関連カテゴリ