絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
278件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸  #180  グリットカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 #180 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
  • 六角軸  真鍮カップブラシ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 真鍮カップブラシ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!比較的広い面の作業向きです。ブラシ形状がカップ型で下面に向かって毛が植わっています。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)(六角)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具径(Φmm)25
  • 鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ベベルブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがし、表面の汚れや付着物の除去、切削加工後や研削加工後の微小なバリ取りに最適です。凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば効率よく研磨することができます。
    用途曲面研磨用サビ落とし、溶接後の酸化膜除去、塗装はがし、下地処理金属表面のクリーニング作業およびメンテナンス作業金具径(Φmm)65磁石径(Φmm)100
  • #60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60グリットホイールブラシ (砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,698税込5,168
    1枚
    9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.9取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
  • 0.4 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.4 鋼線ホイールブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.4取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
  • 0.15 鋼線ホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,798税込4,178
    1枚
    9日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.15取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機
  • W巻ステンレス軸付コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻ステンレス軸付コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷
    ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。
    用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。線径(Φmm)0.15取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機フレキ長(mm)30
  • ネオ  プレコートグリットカップ(軸付) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ネオ プレコートグリットカップ(軸付)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。
    用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用軸径(Φmm)6サイズ125Φ毛丈(mm)25外径(Φmm)125
  • ナイロン軸付ホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ナイロン軸付ホイールブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、微小バリ取り、塗装はく離など。仕上げ、艶出し、クリーニング取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)軸長(mm)35線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • ネジ付き鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ネジ付き鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1枚
    5日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型セット   真鍮 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型セット 真鍮

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型セット   ステンレス SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ステンレス

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
  • カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメナイロン軸付筒型ブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    569税込626
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。微小バリ取り、研磨、洗浄、サビ落とし、塗装はく離などに威力を発揮します。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁の微小バリ取り、金属加工後の微小バリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニングなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.5取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • W巻 真鍮軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(BS) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻 真鍮軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(BS)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150植付(mm)50軸径(Φmm)6軸長(mm)100種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシタイプフレキタイプ線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮(BS)フレキ長(mm)30
  • W巻 ステンレス軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    W巻 ステンレス軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ軸径(Φmm)6全長(mm)150タイプフレキタイプ軸長(mm)100線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)植付(mm)50フレキ長(mm)30
  • クイック鋼線カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)銅線(SW)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
  • ミニチュア鋼線スパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線スパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ線径(Φmm)0.1
  • ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    筒径(Φmm)5その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒長(mm)9
  • ミニチュア真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外径(Φmm)13毛丈(mm)6線径(Φmm)0.1その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40金具径(mm)10
  • SUS304 ステンレス傘型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレス傘型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付傘型ブラシ
  • カシメパイプ付ステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメパイプ付ステンレス軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    毛丈(mm)27筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸長(mm)25線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
  • 鋼線メッキ線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    線径(Φmm)0.25軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
  • 鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    829税込912
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25
  • 鋼線ベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種別空気工具用ベベルブラシ
  • SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質ステンレス線径(Φmm)0.5その他賠償保険付種別空気工具用カップブラシ
  • 鋼線メッキ線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線プレスホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)13線径(Φmm)0.25適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)
  • 鋼線ヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ヒネリベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。線径(Φmm)0.50仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • 板ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    板ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)43×70×25×133線径(Φmm)0.6毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルブラシ中柄 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ハンドルブラシ中柄

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)45×85×35×320線径(Φmm)0.6毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ハンドルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
    用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)90×115×40×270線径(Φmm)0.8毛材ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア   真鍮 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア 真鍮

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    799税込879
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア   ワイヤー SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア ワイヤー

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    549税込604
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア   ラッピングワイヤー SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア ラッピングワイヤー

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    929税込1,022
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.2全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア   ステンレス SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア ステンレス

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,198税込1,318
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)20
  • チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア  豚毛 SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    チャンネルブラシNo.5-1号J型スペア 豚毛

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    659税込725
    1本
    7日以内出荷
    チャンネルブラシJ型の先端部の「ブラシ」のみです。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12全高(mm)20
  • #180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #180 プレスカップブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
  • #60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。線径(Φmm)0.90材質(ブラシ部)6ナイロン適合材鉄鋼、非鉄金属
  • 鋼線メッキ線カップブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線カップブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
    用途平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。造船、橋梁等の研磨やクリーニングに最適。穴径(Φmm)13厚口線径(Φmm)0.25金具径(Φmm)60磁石径(Φmm)100
  • 六角軸  鋼線メッキ線筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 鋼線メッキ線筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    849税込934
    1本
    9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.25筒長(mm)30
  • 六角軸  鋼線筒型ブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 鋼線筒型ブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    849税込934
    1本
    9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)30