ネジ付き鋼線メッキ線プレスホイールブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)5日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.25ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
チャンネルブラシNo.5-UJ型セット ナイロンSUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ラッピングワイヤーSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.2
チャンネルブラシNo.5-UJ型セット 真鍮SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15
チャンネルブラシNo.5-UJ型セット ラッピングワイヤーSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.2
チャンネルブラシNo.5-UJ型セット ワイヤーSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
チャンネルブラシNo.5-UJ型セット 豚毛SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12
チャンネルブラシNo.5-UJ型セット ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18
チャンネルブラシNo.5-1号J型セット ナイロンSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
工具箱に収まるサイズで「軽作業向きのチャンネルブラシ」です。先端が「J型」に曲がっているのでコーナーなど洗浄しにくいところにも使用できます。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3
チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ラッピングワイヤーSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.2全高(mm)80
チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ステンレスSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)80
チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ワイヤーSUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.18全高(mm)80
チャンネルブラシNo.6-D型3号セット 真鍮SUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。頑丈な研削・研磨作業、塗装の下地調整、木製品の木目出し細かい部分の研磨作業や剥離作業線径(Φmm)0.15
チャンネルブラシNo.6-D型3号セット 豚毛SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途汚れ落とし、洗浄、など。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.12
チャンネルブラシNo.6-D型3号セット ナイロンSUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
幅広いブラシの形状で「6D型の3行タイプ(6D3型)のチャンネルブラシ」です。アイロンの形をしているので力が入りやすく広い範囲の研磨に適しています。あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、微小バリ取りなど。切粉の清掃等研掃作業線径(Φmm)0.3全高(mm)80
六角軸 鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
六角軸 パキンホイールブラシ(タンピコ)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途艶出し、下地研磨など。仕様【植物繊維】パキン最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
六角軸 #180 グリットホイールブラシ(砥粒入6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.7
六角軸 ステンレスホイールブラシ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)8日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
鋼線マスキング入りメッキ線平型ブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
底面方向および側面方向を同時に研磨することができます。軸付タイプのブラシなので取り付け交換が容易で非常に使いやすいです。自動機やボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ研磨、プレス切削のバリ取り、鋳物や金属面の研磨、汚れ落とし、溶接処理前後のクリーニング、円筒内径や底部の研磨に最適です。取付可能工具:電動ドリル・ボール盤・ストレートグラインダーなど。平型の形状は、円筒内の側面や底部の研磨に便利です。線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
ロングライフベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)8日以内出荷
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる電動ベベルブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途曲面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。溶接後の焼け取りに。穴径(Φmm)10P1.5金具径(Φmm)65
コンターマシン用鋼線鋸刃ホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。バンドソー・コンターマシン・ポータブルマシンソーなどの刃溝に付着した切りくずの除去用に使用します。高硬度のワイヤー線を使用したブラシになります。
用途バンドソー・コンターマシン・ポータブルマシンソーなどの刃溝に付着した切りくずの除去動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。
鋼線ストリップホイールブラシ(SW)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)7日以内出荷
ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。電線やモーター用リード線などの被膜剥離用のブラシとして使用します。
用途電線やモーター用リード線などの被膜剥離用動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.2金具径(Φmm)20
W巻 グリット軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(6NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
ナイロン母材に砥粒を20~30%混入させています
種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ軸径(Φmm)6粒度#320全長(mm)150タイプフレキタイプ軸長(mm)100材質(ブラシ部)ネオグリット(6NY)植付(mm)50フレキ長(mm)30
W巻 ステンレス軸付 コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
種別電動・空気(チャック)用コンデンサーブラシ軸径(Φmm)6全長(mm)150タイプフレキタイプ軸長(mm)100線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)植付(mm)50フレキ長(mm)30
クイック真鍮カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)5日以内出荷
材質真鍮外径(Φmm)75軸径6.35 六角毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15その他賠償保険付種別クイックブラシ軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35金具径(mm)60
クイック鋼線メッキ線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.25種別クイックブラシ材質黄より線(STC)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)黄より線(STC)
クイック鋼線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)5日以内出荷から9日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。厚さ(mm)13線径(Φmm)0.30種別クイックブラシ材質銅線(SW)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)銅線(SW)
ミニチュアグリットスパイラルブラシ(砥粒入)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)当日出荷から4日以内出荷
その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ粒度500全長(mm)115軸長(mm)95植付(mm)20
ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
毛丈(mm)10筒径(Φmm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)30線径(Φmm)0.15筒長(mm)15
ミニチュアステンレス軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用)
MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH
<用途>
各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。毛丈(mm)10筒径(Φmm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)30線径(Φmm)0.15適合材各種金属筒長(mm)15
ミニチュアグリット軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
毛丈(mm)10筒径(Φmm)6軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース)粒度320軸長(mm)30筒長(mm)15
ミニチュア真鍮軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
線径(Φmm)0.15軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)30
ミニチュアグリット軸付カップブラシ(砥粒入)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン)粒度320軸長(mm)30