ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)当日出荷から6日以内出荷
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。筒径(Φmm)5その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1適合材各種金属筒長(mm)9
ミニチュア鋼線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)当日出荷から4日以内出荷
賠償保険付
筒径(Φmm)5適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒長(mm)9
ミニチュア黒毛軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
外径(Φmm)13毛丈(mm)6線径(Φmm)0.1その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40金具径(mm)10
ミニチュア鋼線軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
外径(Φmm)13毛丈(mm)6線径(Φmm)0.1その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40金具径(mm)10
ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷
外径(Φmm)23厚さ(mm)2その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)軸長(mm)40線径(Φmm)0.1金具径(mm)10
カシメパイプ付ステンレス軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)当日出荷
毛丈(mm)27筒径(Φmm)15軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸長(mm)25線径(Φmm)0.3筒長(mm)25
鋼線メッキ線軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷から8日以内出荷
線径(Φmm)0.25軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
SUS304 ステンレスベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)120毛丈(mm)33線径(Φmm)0.3適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500金具径(Φmm)70
鋼線メッキ線直線ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷から9日以内出荷
材質鋼ねじ径(mm)10線径(Φmm)0.25その他賠償保険付適合100mmグラインダーねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000金具径(mm)65
SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)4日以内出荷から9日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。材質ステンレス線(SUS304)線径(Φmm)0.50仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ適合ツール電動・空気工具グラインダー