カテゴリ
- 研磨材(7)
絞り込み
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- FYH(日本ピローブロック)(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(27)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- testo(テストー)(10)
- THK(6)
- TRUSCO(39)
- アズワン(17)
- イスカル(11)
- ノーリツ(11)
- ベン(8)
- ホンマ製作所(6)
- ヨシタケ(25)
- 三商(8)
- 孫悟空ドレン(11)
- 扶桑精機(7)
- 清水製作所[継手](5)
- ブランドをもっと見る
「sus 筒」の検索結果
特価

カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥699~税込¥769~1本当日出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
SUS304 ステンレス傘型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付傘型ブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥679~税込¥747~1本7日以内出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
六角軸 ステンレス筒型ブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498~税込¥1,648~1本9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)30
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,498税込¥4,9481本9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。筒長(mm)35
W巻ステンレスコンデンサーブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機
W巻ステンレス軸付コンデンサーブラシフレキタイプ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,298~税込¥3,628~1本9日以内出荷ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。線径(Φmm)0.15取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機フレキ長(mm)30