カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(143)
  • 厨房用品(109)
  • 清掃用品(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 溶接用品(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 物流用品(21)
  • 医療(21)
  • 測定用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 塗料(13)
  • 保管用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 缶」の検索結果

575件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 80保存缶 SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    80保存缶 SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
    仕様80(はちまる)タイプ
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • 浅・角型ポット( SUS304) コクゴ

    浅・角型ポット( SUS304)

    コクゴ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304
  • 保存缶(ネジブタ式) オオモリ

    保存缶(ネジブタ式)

    オオモリ(11件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(ツル付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
    材質SUS304
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • ステン万能缶 アズワン

    ステン万能缶

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,881~税込¥4,269~
    1個
    当日出荷
    材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス板厚t(mm)0.7
  • 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ

    密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付

    サンダイヤ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)
  • AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所)

    AG18-8 キッチンポット

    AG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
    用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付き
  • ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 湿布缶 オオモリ

    湿布缶

    オオモリ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレスペール缶 BT-20 ジャパンペール

    ステンレスペール缶 BT-20

    ジャパンペール
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    10日以内出荷
    耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
    用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86色金属色高さ(mm)367容量(L)20内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
  • 18-8(SUS304)深型角キッチンポット SUGICO(スギコ)

    18-8(SUS304)深型角キッチンポット

    SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形目盛付ポット SUS304 コクゴ

    角形目盛付ポット SUS304

    コクゴ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    目盛りが付いて便利なステンレス容器です。
    材質ステンレスSUS304
  • ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
    仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
  • フタ付きステンレス缶 アズワン

    フタ付きステンレス缶

    アズワン
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 湿布缶(深型) アズワン

    湿布缶(深型)

    アズワン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • オープン缶ステンレス製20L モノタロウ

    オープン缶ステンレス製20L

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
    用途流体の保管に。材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5色シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6
  • 密閉缶(空気抜付) オオモリ

    密閉缶(空気抜付)

    オオモリ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中央の空気抜きを押すと、空気が抜けます。
    材質SUS304タイプ空気抜・ツル付材質(パッキン)シリコンゴム
  • 一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

    一斗缶用バルブ

    ミヤサカ工業(16件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
    用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
  • ステンレスガソリン携行缶 Meltec(大自工業)

    ステンレスガソリン携行缶

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    欠品中
    サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
    用途ガソリン携行缶材質【キャップ・ノズル口金・エアー調整ネジ】アルミニウム合金色シルバー材質(本体)ステンレス(SUS304)規格KHK、UN危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304 TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

    TRUSCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番855-7795質量(kg)4.5適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ8 1138
  • 一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
  • ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウ

    ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
    用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)販売区分業務用
  • ステンレスドラム缶オープン缶 モノタロウ

    ステンレスドラム缶オープン缶

    モノタロウ
    ¥59,980税込¥65,978
    1缶
    当日出荷
    SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
    用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)30色シルバータイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)620板厚(mm)1.5内高(mm)845販売区分業務用
  • TKG 18-8調味缶 S (しお) TKG

    TKG 18-8調味缶 S (しお)

    TKG(9件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質18-8ステンレス記号S(しお)
  • 18-8 茶缶(コーヒー・紅茶缶) EBM(江部松商事)

    18-8 茶缶(コーヒー・紅茶缶)

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様中蓋無し材質18-8ステンレス
  • ステンレスドラム缶 クローズ缶 モノタロウ

    ステンレスドラム缶 クローズ缶

    モノタロウ
    ¥59,980税込¥65,978
    1缶
    当日出荷
    SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。 耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
    用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)26.5タイプクローズ缶容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)581板厚(mm)1.5内高(mm)847
  • ステンレス丸缶 ケニス

    ステンレス丸缶

    ケニス
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
  • 缶切り オオモリ

    缶切り

    オオモリ(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ガイド付き
    材質SUS430寸法(mm)205×100×245材質(刃)SUS410TKG品番9-0592-0401TKG品番(2017)6-0532-1001
  • SA18-8 一斗缶用ロート TKG

    SA18-8 一斗缶用ロート

    TKG(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス高さ(mm)108下径(Φmm)26上径(Φmm)155TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
  • TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)A缶 TKG

    TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)A缶

    TKG
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレスサイズロング記号A(調味料)直径×高さ(mm)55×115TKG品番9-0513-0701TKG品番(2017)6-0459-0701
  • TKG 18-8調味缶 F (ふりかけ) TKG

    TKG 18-8調味缶 F (ふりかけ)

    TKG(4件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス記号F(ふりかけ)
  • TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)S缶 TKG

    TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)S缶

    TKG
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレスサイズロング記号S(しお)直径×高さ(mm)55×115TKG品番9-0513-0702TKG品番(2017)6-0459-0702
  • TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)P缶 TKG

    TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)P缶

    TKG(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレスサイズロング記号P(こしょう)直径×高さ(mm)55×115TKG品番9-0513-0703TKG品番(2017)6-0459-0703
  • ステン真空缶 アズワン

    ステン真空缶

    アズワン
    ¥97,900~税込¥107,690~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
    付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
  • TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)F缶 TKG

    TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)F缶

    TKG
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレスサイズロング記号F(ふりかけ)直径×高さ(mm)55×115TKG品番9-0513-0706TKG品番(2017)6-0459-0706
  • TKG18-8調味缶 (アクリル蓋付) パセリ/バジル缶 TKG

    TKG18-8調味缶 (アクリル蓋付) パセリ/バジル缶

    TKG
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    サイズ大直径×高さ(mm)74×90TKG品番9-0513-0201TKG品番(2017)6-0459-0201
  • 18-8 調味缶 大 ノーブランド

    18-8 調味缶 大

    ノーブランド
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    清潔で丈夫な18-8ステンレス。
    用途調味料入れに。材質18-8ステンレス容量(mL)280