カテゴリ
- 研磨材(22)
絞り込み
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
- モノタロウ(16)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- SMT(南海精工所)(61)
- TRUSCO(61)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(28)
- アズワン(54)
- エスコ(129)
- ゼンシン(17)
- テクノフレックス(21)
- ノーブランド(55)
- リビラック(18)
- 南国フレキ工業(32)
- 大阪魂(128)
- 大陽ステンレススプリング(17)
- 岩田製作所(48)
- 水本機械製作所(117)
- 第一計器(19)
- ブランドをもっと見る
「sus304 0.3」の検索結果

SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
SUS304 ステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から10日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3
SUS304ステンレスブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から4日以内出荷用途手作業用仕様機械植その他賠償保険付種別作業用木柄ブラシ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)ステンレス
SUS304 ステンレスチューブブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
SUS304 ステンレス軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
オールステンチューブブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から24日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
SUS304 ステンレス傘型ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付傘型ブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
SUS304 ステンレスプレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)厚さ(mm)13穴径(Φmm)10線径(Φmm)0.3
カシメ結束式ステンレス剣先軸付筒型ブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥699~税込¥769~1本当日出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から6日以内出荷適合125mmグラインダー、150mmグラインダー種別造船所向40度空気工具用ベベルブラシ最高回転数(min-1[r.p.m])9500線径(Φmm)0.3毛丈(mm)33外径(Φmm)120金具径(Φmm)70
ネジ付きステンレスプレスホイールブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,998税込¥4,3981枚7日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。電動グラインダーに取り付けて使用します。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.3ねじ径(Φmm)10(P1.5)金具径(Φmm)55
六角軸 ステンレスホイールブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷から9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
カシメスプリング付ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥679~税込¥747~1本7日以内出荷から9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
六角軸 ステンレス筒型ブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,498~税込¥1,648~1本9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3筒長(mm)30
カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥4,498税込¥4,9481本9日以内出荷底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.3取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。筒長(mm)35
クイックステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質ステンレス厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
クイックステンレスカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)