カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(364)
- 機構部品(243)
- 配管・水廻り設備部材(199)
- FA担当者のオススメ新商品(120)
- 油圧機器・油圧ホース(116)
- 物流用品(115)
- 厨房用品(105)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(103)
- 科学研究・開発用品(85)
- 建築金物(83)
- ポンプ・送風機・電熱機器(83)
- 測定用品(80)
- 空調・照明・電設資材(35)
- メカニカル部品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- クリーンルーム用品(15)
- 溶接用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 切削工具(10)
- 電動工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 制御機器(5)
- 医療(4)
- 作業工具(4)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
- LAMP(スガツネ工業)(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- TRUSCO(59)
- UK(三宝)(22)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(29)
- アズワン(39)
- エスコ(111)
- カネソウ(22)
- テクノフレックス(22)
- ノーブランド(87)
- ミヤコ(23)
- 三菱電機(24)
- 南国フレキ工業(41)
- 大阪魂(210)
- 大陽ステンレススプリング(23)
- 東京発条製作所(43)
- 水本機械製作所(42)
- 第一計器(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus304 0.4」の検索結果

シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所¥5,998税込¥6,5981枚翌日出荷材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス板 巻物
久宝金属製作所(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤なし
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm
ノーブランド(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
シムプレート(ロール)
ハヤシ(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。種別ロール材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(シート)
ハヤシ(12件のレビュー)¥698~税込¥768~1枚当日出荷から13日以内出荷【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 粘着付
久宝金属製作所(4件のレビュー)¥639税込¥7031枚当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。 粘着剤付きタイプ。用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ平板粘着剤アクリル系
ステンレス板 巻物(粘着剤付)
久宝金属製作所(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷軽くて切りやすい、細工がしやすい いつまでも美しく、さびない金属素材 粘着剤付きタイプ。用途金属ハサミで切れるから工作も大丈夫! お台所、水周りのリフォームに! 家の補修などDIYの材料に!タイプ巻物粘着剤アクリル系
スチール平板
光(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
オールステンレス使うときだけ!コンロガード 2面タイプ
ヨシカワ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷L字型で余分な場所も取らない。オールステンレスのコンロガード2面タイプ。L字型で余分な場所も取らず、お手入れも簡単です。耐食性に優れたステンレス製。お手入れ簡単で衛生的。材質本体/ステンレス質量(g)580寸法(縦×横)(mm)285×290
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥779~税込¥857~1枚3日以内出荷2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット
UK(三宝)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
マンテルチェーン SUS304 両側リング付
ラクテム¥679税込¥7471本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304
ニッサチェイン¥569税込¥6261本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防虫フード SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(7件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防虫部品)SUS304 2B
リコイルSUS304
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付
ラクテム¥1,198税込¥1,3181本当日出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
防鳥フード 水切り付き SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付
ラクテム¥919税込¥1,0111本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
スナップフックAW型(SUS304)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
マンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥919税込¥1,0111本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。セット内容チェーン1本、カラビナフック1個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
...