オフィスサプライ (172) オフィス家具/照明/清掃用品 (3) 自動車用品 (217,128) ブランド: MAZDA(マツダ)ブランド: HIDISCすべて解除
AC充電器 HIDISC 当日出荷
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途 スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 色 ホワイト 入力 100-240V~50/60Hz 保証期間 メーカー:6ヶ月 プラグ形状 2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
マイクロSDXC HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
読み込み速度 最大90MB/S
スピードクラス Class10
UHSスピードクラス U1
大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途 タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 仕様 ファイルシステム:exFAT 寸法(mm) 15×11×1 保証期間 1年間 読込速度 最大90MB/s SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I U1
モバイルバッテリー 10000mAh HIDISC (7件のレビュー) 当日出荷
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。
コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。
スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途 スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 バッテリー容量(mAh) 10000 質量(g) 約195 USBポート数 2個口 入力 microUSB:DC5V/2.1A 出力 USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×119×23 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品 充電用microUSBケーブル(約26cm) 仕様 ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える、コンパクト&大容量、バッテリー残量をLEDで表示、2台同時充電可能 規格 PSE適合 バッテリー リチウムイオンポリマー ケーブル長(cm) 約26
SDHCカード HIDISC 当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 24×32×2.1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
キャップ式USB HIDISC (2件のレビュー) 当日出荷
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
色 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67.7×18.5×8.7 質量(g) 9.7 インターフェイス Type~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0 電源 PCより電源供給 消費電流(mA) 最大150 動作温度 0~60 対応OS Windows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15 キャップタイプ キャップ式 保存温度(℃) -20~70
マイクロSDHCカード HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
データ復旧サービス付
SD変換アダプタ/ケース付き
用途 タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 寸法(mm) 15×11×1 規格 microSDHC 保証期間 1年 対応ファイル FAT32 容量(GB) 32 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
Type-Cケーブル HIDISC (2件のレビュー) 当日出荷
3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
用途 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 色 ホワイト コネクタ形状 USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 充電・データ転送
データ用CD-R HIDISC 当日出荷
用途 写真・データの保存に。 タイプ データ用 速度 52倍速対応 印刷 ワイドエリア(23mm~117mm) 記憶容量(MB) 700 適合プリンタ インクジェットプリンタ対応
電子メモパッド HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途 電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。 材質 ABS 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
データ用DVD-R HIDISC (2件のレビュー) 当日出荷
パソコンなどのデータ保存に最適!
用途 パソコンなどのデータ保存に。 タイプ データ用 速度 1~16倍速対応 印刷 ワイドエリア(23mm~117mm) 適合プリンタ インクジェットプリンタ対応 容量(GB) 4.7
マイクロSDHCカード HIDISC 当日出荷
コマ落ち無し!!
ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途 デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど 寸法(mm) 15×11×1 規格 microSDHC 保証期間 1年 対応ファイル FAT32 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
SDHCカード HIDISC 当日出荷
寸法(mm) 32×24×2.1 規格 SDHC 保証期間 1年 アズワン品番 64-8548-52 対応ファイル FAT32 容量(GB) 32 読取速度(MB/s) 70 書込速度(MB/s) 70 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
SDHCカード HIDISC 欠品中
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm) 24×32×2.1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
スライド式USB HIDISC 当日出荷 から 5日以内出荷
パスワードロック機能付き!
寸法(mm) 60 x 20 x 7.8 色 ホワイト 質量(g) 9.5 キャップタイプ スライド式 機能 パスワードロック機能付き 保証期間 1年 インターフェイス USB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
スライド式USBメモリ HIDISC (1件のレビュー) 当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。
ストラップホール付き。
寸法(mm) 60×20×7.8 色 ホワイト 質量(g) 約10.5 キャップタイプ スライド式 対応OS WinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS 保証期間 1年 インターフェイス USB2.0 (USB1.1対応)
CFカード(コンパクトフラッシュ) HIDISC 当日出荷
MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ
用途 デジタルカメラ等のデータ保存 規格 コンパクトフラッシュ、UDMA7 寸法(mm) 36.4×42.8×3.3 タイプ Type1
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ HIDISC 当日出荷
色 シルバー 質量(g) 約10.3 キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 59.4 x 17 x 6.8 保証期間 1年間 インターフェイス USB2.0/3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
iPhone/iPadの画面をテレビ/PCモニターで見れるHDMIケーブル HIDISC 当日出荷
iPhoneやiPadの映像をHDMIで接続して、テレビやモニターの大画面で観られる。
インストール不要でケーブルを差し込むだけで使用できます。
入力側コネクタがUSB-Aメスコネクタのため、お手持ちのライトニングケーブルで接続できます。
材質(本体) 銅、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 定格 5V / 2A ケーブル長(m) HDMIタイプA-USB-A オス(充電)約1、HDMIタイプA-USB-Aメス(映像)約0.8 供給電源 5V / 0.5A 動作湿度(%RH) 10~85 動作温度範囲(℃) 0~+45
マイクロSDカード HIDISC 当日出荷
SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途 スマートフォンタブレットデータ保存用に。 トラスコ品番 208-0127 色 ブラック 有効期間 ライセンス有効期間:なし 容量(GB) 32
マイクロSDHCカード HIDISC 当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 15×11×1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-1 U1