カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
  • 家電(6)
  • 事務用品(3)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(17)
  • Aron(アロン化成)(9)
  • セキスイ(30)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
  • エスコ(10)
  • ヴァンテック(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1,085)
  • メディアカバーマーケット(984)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(680)
  • NACHI(不二越)(656)
  • サンエス(561)
  • MIYOSHI(小西製作所)(300)
  • S.I.C.(SHINDO)(220)
  • エレコム(192)
  • 東芝(157)
  • SHINANO(信濃機販)(140)
  • MICROCHIP(122)
  • CHINO(チノー)(113)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(104)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi 20」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット・スマホ用スタンド HIDISCタブレット・スマホ用スタンドHIDISC(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タブレット・スマホ対応。充電しながら角度調整できるアルミスタンド
用途タブレット・スマホ対応 折りたたみ式アルミスタンド特性角度調節、充電使用可能保証期間6ヶ月
電子メモパッド HIDISC電子メモパッドHIDISC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、スマートノートとして。店舗のディスプレイ。材質ABSブラックRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
スライド式USB HIDISCスライド式USBHIDISC
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
パスワードロック機能付き!
寸法(mm)60 x 20 x 7.8ホワイト質量(g)9.5キャップタイプスライド式機能パスワードロック機能付き保証期間1年インターフェイスUSB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
キャップ式USB HIDISCキャップ式USBHIDISC(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
USB Type-CコネクタとUSB Aコネクタの両方を搭載したキャップ式のUSBメモリ。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.7×18.5×8.7質量(g)9.7インターフェイスType~A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0Type~C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0電源PCより電源供給消費電流(mA)最大150動作温度0~60対応OSWindows10、 8.1、 8、 7、 macOS10.7~10.15キャップタイプキャップ式保存温度(℃)-20~70
データ用CD-R HIDISCデータ用CD-RHIDISC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
速度48倍速対応記憶容量(MB)700
スライド式USBメモリ HIDISCスライド式USBメモリHIDISC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。 ストラップホール付き。
寸法(mm)60×20×7.8ホワイト質量(g)約10.5キャップタイプスライド式対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
クリアファイル ラージサイズ HIDISCクリアファイル ラージサイズHIDISC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ポスター保存用に最適なラージサイズクリアファイル(920mm x 620mm 対応) A1サイズも収納可能 20枚収納(10ポケット)
用途映画やアイドルのポスター、地図や製図の保存にブラックサイズA1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×945×15ポケット数10収納枚数(枚)20
Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB HIDISCType-C&USB A両対応USBメモリー 32GBHIDISC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
スマートフォンとパソコン間のデータ移動、こんなに簡単!HIDISCのUSBメモリ「HDUF148C32G3C」は、USB Type-CとUSB-Aの両方に対応した便利なデュアルタイプ。WindowsやMacはもちろん、iPad、Androidスマートフォン、そしてiPhone15以降にも直接接続できるため、デバイスを選ばず使えます。USB3.2 Gen1規格に対応し、写真や動画、音楽ファイルの高速転送が可能。日常使いはもちろん、ビジネスシーンや旅行先でのデータバックアップにも最適です。また、32GBの大容量で、画像なら約8000枚、音楽なら約7000曲(※ファイルサイズにより異なります)をしっかり保存。本体は約8.5gと軽量で、ポケットやバッグに入れてもかさばらないスリム設計。耐久性に優れたアルミ×ABS素材を採用し、温度変化にも強いため安心して持ち運べます。
ホワイト容量32GB質量(g)8.5タイプキャップ式対応OSWindows(11/10)、Mac OS(10.15以降)、Android OS(8.0以降)、iPadOS(13以降)本体サイズ(mm)約66(W)×18(D)×8.2(H)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB Type-C:USB3.2 Gen1 / USB A:USB3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリアファイル B2サイズ HIDISCクリアファイル B2サイズHIDISC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポスター保存用に最適なB2クリアファイル 20枚収納(10ポケット)
用途B2サイズの映画やアイドルのポスターなどをきれいに保存サイズB2ポケット数10収納枚数(枚)20
完全ワイヤレスイヤホン HIDISC完全ワイヤレスイヤホンHIDISC
989税込1,088
1個
当日出荷
簡単接続!コンパクト!手軽に使える音楽試聴/通話可能なBluetoothVer5.3
付属品充電用ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)(全体)約35、(イヤホン単体)約4周波数(Hz)イヤホン:20~20000出力class 2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:約49×48.2×30.2通信方式Bluetooth5.3充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応通話時間50%音量3時間通信距離(m)7-10イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:50%音量4連続待受時間120時間対応コーデックSBC対応プロファイルHFP、HSP、A2DP、AVRCP
HIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホン HIDISCHIDISC 高音質 x 重低音 Tyep-C 有線イヤホンHIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Φ10mmダイナミックドライバーを採用。 アルミハウジングを採用することで、キレのある豊かな重低音を実現。 マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話可能。 ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能。 ボリュームコントロール付きで便利
質量(g)13コード長さ(m)1.2マイクロホン指向性:無(全)指向性、インピーダンス:32Ω周波数特性20Hz-20kHzプラグ形状Type-CコネクターRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10音圧感度(dB)100±3イヤホン形状カナル型
イヤホン HIDISCイヤホンHIDISC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
Lightning端子接続ステレオイヤフォン
質量(g)10コード長さ(m)1.15(±0.03)プラグLightning再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)16音圧感度(dB/mW)95スピーカーサイズ(mm)Φ10
データ用DVD-R HIDISCデータ用DVD-RHIDISC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
容量(GB)4.7速度16倍速対応タイプデータ用
PD対応やわらかType-C to Type-Cケーブル HIDISCPD対応やわらかType-C to Type-CケーブルHIDISC
639税込703
1個
4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える質量(g)約56出力20V/5A最大(PD100W対応)ケーブル長(m)1対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大10
Bluetoothスピーカー HIDISCBluetoothスピーカーHIDISC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3Wの2スピーカ内臓で迫力のサウンドを実現。ハンズフリー通話対応。スピーカー2台をワイヤレスで接続することで双方向から迫力あるサウンドを楽しめます。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)約385出力class 2バッテリー電圧(V)3.7動作温湿度範囲5~40℃/20~80%再生周波数帯域(Hz)180-16k外部入力USBメモリー、microSD(最大64GB)、Aux(3.5mm)連続再生時間約3時間バッテリー容量(mAh)800充電方式microUSBRoHS指令(10物質対応)対応連続待機時間約200時間Bluetoothver5.0通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.4-2.48対応コーデックSBC対応プロファイルL2CAP、HFP、HSP、A2DP、AVRCP
スライド式USB HIDISCスライド式USBHIDISC
2,498税込2,748
1個
当日出荷
産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用 通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです 書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍 pSLC技術採用
タイプ長寿命USB(pSLC)電源USBバスパワーキャップタイプスライド式対応OSWin8.1/10 Mac10.11以降動作湿度(%)20~90動作温度範囲(℃)0~70読込速度240MB/s
BD-RE HIDISCBD-REHIDISC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1ケース(20枚)
当日出荷
プレミアムな高品質録画を実現! 繰り返し録画用 記録時間 地上デジタル180分 /BSデジタル130分 対応速度 2倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) スピンドルケース入り
用途テレビ録画やデータ保存に。タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)25記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分入数20適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース
HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート HIDISCHIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポートHIDISC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
スイッチ個別定格AC 125V 14A/最大合計1400Wコンセント個数4個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッターコンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付きUSBポート数USB-A ポート×3プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
ノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホン HIDISCノイズ キャンセリング ANC搭載 完全ワイヤレスイヤホンHIDISC
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アクティブノイズキャンセル搭載外部音取り込み機能
ブラックBluetoothバージョン 5.0対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP対応コーデックSBC/AAC出力Class2通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4ー2.48再生周波数帯域(Hz)20-20000バッテリーイヤホン:3.7V/40mAh、充電ケース:3.7V/300mAh定格電圧(V)DC5/1A充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約2連続再生時間音楽:約3時間連続通話時間(時間)約3連続待機時間約50時間音圧感度(dB)98インピーダンス(Ω)32周波数(Hz)イヤホン:20-20000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:56.4×51.4×30.5質量(g)イヤホン単体:約4、全体:約44防水性IPX5イヤホン形状カナル型接続方式Bluetooth仕様ノイズ低減性能:26~30dB
HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー HIDISCHIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリーHIDISC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応
付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)質量(g)約850定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W)バッテリーリチウムイオンポリマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)約15バッテリー容量(mAh)40000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A連続使用回数約500回充電端子Type-C、microUSB給電端子Type-C、USB
PD対応AC充電器65W 3ポート HIDISCPD対応AC充電器65W 3ポートHIDISC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器3ポート 65W対応
用途パワーデリバリー65W対応なので、これ1つでスマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができますホワイト質量(g)約111ポート数3ポート(Type-C ポート ×2 Type-A ポート ×1)出力ype-C1/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、Type-C2/5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A、PPS/3.3V-11V3A,3.3V-21V3A、Type-A/5V3A,9V2A,12V1.5A(Type-C1+Type-C2+Type-A=最大60W)入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H67.8×W31.3×D41.3保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み式ノートパソコン用スタンド HIDISC折り畳み式ノートパソコン用スタンドHIDISC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
6+9段階の調整により高さが調整可能です。 最適な高さの調整により、長時間デスクワークでの体への負担を軽減します。 折りたたみ可能な仕様で、収納や持ち運びにも便利です。 旅行や出張などさまざまな場面に役立ちます。 アルミ製で導熱性が高く、中空設計により、ノートブックの底面の通気性が向上します。
付属品スタンド本体・収納袋材質アルミニウム合金寸法(mm)箱:295×60×40、展開時:282×200×307、折り畳み時:282×45×16シルバー質量(g)442耐荷重(kg)約20適合サイズ10~13インチノートパソコン(目安)保証期間6か月
LED電球 HIDISCLED電球HIDISC
549税込604特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般電球40W相当のLED電球40W仕様 PSE認証品 ライセンスがあるフィリップスCHIP2385を使用 省エネ法2027年度目標基準値達成
用途密閉形器具対応材質アルミ、ポリカーボネート、PBT長さ(mm)105質量(g)35電圧(V)100温度範囲(℃)約5~40口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82電球形状一般球外径(mm)60配光角度(°)240電球の種類LED
PD対応AC充電器30W 2ポート HIDISCPD対応AC充電器30W 2ポートHIDISC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電ホワイト質量(g)約52入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
BD-RXL HIDISCBD-RXLHIDISC
4,298税込4,728
1ケース(5枚)
当日出荷
BD-R XLに対応した長時間記録ディスク 1回記録用 記録時間 地上デジタル720分 /BSデジタル520分。 対応速度 2~4倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2~4倍速記憶容量(GB)100記録時間地上デジタル720分 /BSデジタル520分/4K BS/CS 370分入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
HIDISC ブルーレイディスク BD-R DL 片面2層 1回録画用 50GB 6倍速対応 スピンドルケース HIDISCHIDISC ブルーレイディスク BD-R DL 片面2層 1回録画用 50GB 6倍速対応 スピンドルケースHIDISC
4,898税込5,388
1個(20枚)
4日以内出荷
記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用規格BD-R DL一回録画用構造片面2層速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)50
HIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケース HIDISCHIDISC ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 6倍速対応 スピンドルケースHIDISC
1,598税込1,758
1個(20枚)
4日以内出荷
記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用規格BD-R 一回録画用速度1~6倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース容量(GB)25
ハーフサイズ モバイルバッテリー HIDISCハーフサイズ モバイルバッテリーHIDISC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能コンパクトなパッケージサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザイン
質量(g)95規格リチウムイオンポリマー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応AC充電器20W 2ポート HIDISCPD対応AC充電器20W 2ポートHIDISC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器2ポート 20W対応
用途スマホやゲーム機を超高速充電。Type-CとType-Aの2ポートで2台同時充電ホワイト質量(g)約50入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
PD20W対応 モバイルバッテリー HIDISCPD20W対応 モバイルバッテリーHIDISC
2,790税込3,069
1個
4日以内出荷
付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)RoHS指令(10物質対応)対応
HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケース HIDISCHIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スピンドルケースHIDISC
899税込989
1個(10枚)
4日以内出荷
タイプ録画用規格DVD-RW (CPRM対応)速度1-2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間120分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
PD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリー HIDISCPD45W対応 ワイヤレス充電搭載 モバイルバッテリーHIDISC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB Type-C入出力対応3台同時充電可能極限まで小さい手のひらサイズ本体残量が分かりやすい%表示丸みを帯びた持ちやすいデザインパススルー機能搭載で充電がより便利に
付属品充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm)質量(g)95規格リチウムイオンポリマー出力出力:Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)、USBA:5V3A/9V3A/12V3A(36Wmax)、Wireless:5V1A/9V1.1A/9V1.67A(15Wmax)、C+A+W:15W+15W+15WPPSPD3.0QC3.0QC4.0SCF、FCPAFCPE2.0入力Type-C:5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V2.25A(45Wmax)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.5×140×30保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応
HIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スリムケース HIDISCHIDISC 録画用 DVD-RW くり返し録画用 120分 2倍速 スリムケースHIDISC
1,298税込1,428
1個(10枚)
4日以内出荷
タイプ録画用規格DVD-RW (CPRM対応)速度1-2倍速対応印刷ワイドエリア(23mm-117mm)記録時間120分入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応
やわらかLightningケーブル HIDISCやわらかLightningケーブルHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途充電とデータ転送用 高速充電2.4A対応質量(g)約20ケーブル長(m)1対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付ノートPC・タブレットケース HIDISCハンドル付ノートPC・タブレットケースHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ランドセルに入るサイズのノートPC、タブレットケース。 持ち手付きで教室移動も安心!周辺機器収納ポケット付きで便利! 11.6インチPC対応 PUコーティング生地で、お手入れ簡単 軽量で持ち運びに便利 なめらかファスナー
材質ポリエステル PUコーディングネイビー質量(g)約190耐荷重(kg)2まで外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×25×330(取手を含まない)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×20×305
AC充電器GaN採用PD35W対応2ポート HIDISCAC充電器GaN採用PD35W対応2ポートHIDISC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
GaN (窒化ガリウム)は人工衛星などの産業用機械に用いられている新しい半導体素材です。GaN (窒化ガリウム)を採用することにより、最大35Wの高出力ながら従来の充電器よりコンパクトなサイズを実現しました。PD3.0、QC3.0、PPS対応で幅広い機種に急速充電できます。
ホワイト質量(g)約58ポート数2ポート(Type-C×1,USB-A×1)出力USB-A:4.5V/4A、5V/4A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A(30W Max)、Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A(35W Max)、3.3~11V/3A(PPS)、USB-A+Type-C Total:5V/4A Max最大出力(W)35入力100-240V 50/60Hz, 1.5A Max本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40×40RoHS指令(10物質対応)対応
完全ワイヤレスイヤホン防水仕様 HIDISC完全ワイヤレスイヤホン防水仕様HIDISC
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
雨や汗に強い!防水IPX7
ブラック質量(g)(全体)約32、(イヤホン単体)約3出力class 2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)充電ケース:60×45.6×28.2通信方式Bluetooth5.3再生周波数帯域(Hz)20-20000充電時間(時間)イヤホン:約1.5、充電ケース:約1.5充電方式Type-CRoHS指令(10物質対応)対応通話時間約5時間(最大)通信距離(m)10使用周波数(GHz)2.402-2.48イヤホン形状カナル型再生時間(時間)音楽:約5(最大)連続待受時間100時間対応コーデックSBC、 AAC対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
HIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAh HIDISCHIDISC PD30W 急速充電対応 モバイルバッテリー 10000mAhHIDISC
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
LED液晶表示 高速充電 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止) PSE適合製品 大容量・コンパクトなサイズ
付属品保証書、充電ケーブル(TypeA-C、約30cm)外形寸法(mm)65×23×98規格リチウムイオンポリマー本体質量(g)198定格容量37Wh定格入力(VA)Type-C-1: DC 5-3.0、9-2.0、12-2.5(30W)定格出力容量(VA)USB: DC 5-3、9-2.0、12-1.5 (18W)/Type-C-1: DC 5-3.0、9-3.0、12-2.5、15-2.0、20-1.5(30W)/Type-C-2:DC 5-2.4保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)2.5(PD30W)バッテリー容量(mAh)10000RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約500回
PD対応AC充電器30W 1ポート HIDISCPD対応AC充電器30W 1ポートHIDISC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)IC採用パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 30W対応
用途スマホ・ゲーム機・タブレットを急速充電ホワイト質量(g)約47ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/ 2A,20V/1.5A/Type-C total:30W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応AC充電器20W 1ポート HIDISCPD対応AC充電器20W 1ポートHIDISC
919税込1,011
1個
4日以内出荷
パワーデリバリー対応AC充電器1ポート 20W対応
用途スマホやゲーム機を急速充電ホワイト質量(g)約48ポート数1ポート出力Type-C:5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A/Type-C total:20W 最大入力100-240V~50/60Hz本体サイズ(mm)約H43×W40×D28保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応