Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB

Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB - HIDISCType-C&USB A両対応USBメモリー 32GB - HIDISCType-C&USB A両対応USBメモリー 32GB - HIDISCType-C&USB A両対応USBメモリー 32GB - HIDISCType-C&USB A両対応USBメモリー 32GB - HIDISCType-C&USB A両対応USBメモリー 32GB - HIDISC

スマートフォンとパソコン間のデータ移動、こんなに簡単!
HIDISCのUSBメモリ「HDUF148C32G3C」は、USB Type-CとUSB-Aの両方に対応した便利なデュアルタイプ。
WindowsやMacはもちろん、iPad、Androidスマートフォン、そしてiPhone15以降にも直接接続できるため、デバイスを選ばず使えます。
USB3.2 Gen1規格に対応し、写真や動画、音楽ファイルの高速転送が可能。
日常使いはもちろん、ビジネスシーンや旅行先でのデータバックアップにも最適です。
また、32GBの大容量で、画像なら約8000枚、音楽なら約7000曲(※ファイルサイズにより異なります)をしっかり保存。
本体は約8.5gと軽量で、ポケットやバッグに入れてもかさばらないスリム設計。
耐久性に優れたアルミ×ABS素材を採用し、温度変化にも強いため安心して持ち運べます。

ホワイト
容量
32GB
質量(g)
8.5
タイプ
キャップ式
対応OS
Windows(11/10)、Mac OS(10.15以降)、Android OS(8.0以降)、iPadOS(13以降)
本体サイズ(mm)
約66(W)×18(D)×8.2(H)
動作温度(℃)
0~60
保管温度(℃)
-20~70
インターフェイス
USB Type-C:USB3.2 Gen1 / USB A:USB3.2 Gen1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494946HDUF148C32G3C
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする