カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- USB充電/データ転送ケーブル(7)
- 保護フィルム/のぞき見防止フィルム(3)
- USBメモリ(1)
絞り込み
色
グリーン(1)
パープル(1)
ブルー(1)
ホワイト(7)
ブランド
- HIDISC
- モノタロウ(3)
- エレコム(240)
- LEPLUS(55)
- MSソリューションズ(201)
- カシムラ(158)
- オーム電機(55)
- LEAD(リード工業)(2)
- 多摩電子(38)
- クオリティトラストジャパン(2)
- レイ・アウト(760)
- PGA(533)
- トリニティ(397)
- LEPLUS NEXT(323)
- Simplism(320)
- iFace(257)
- メディアカバーマーケット(216)
- グルマンディーズ(201)
- ラスタバナナ(194)
- TORRAS(192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(1)
「iphone」の検索結果

HIDISC 2.5D強化保護ガラスフィルム for iPhone14 Pro 6.1inch
HIDISC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷備考カートン100pcs規格強化保護 ガラスコートフィルムサイズ(inch)6.1対応機種iPhone14 ProRoHS指令(10物質対応)対応特性超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H
HIDISC 2.5D強化保護ガラスフィルム for iPhone14 Pro Max 6.7inch
HIDISC¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷備考カートン100pcs規格強化保護 ガラスコートフィルムサイズ(inch)6.7対応機種iPhone14 Pro MaxRoHS指令(10物質対応)対応特性超光沢、指紋防止、2.5Dラウンドエッジ加工、硬度9H
lightningケーブル
HIDISC¥819~税込¥901~1個当日出荷から4日以内出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ用途Lightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です色ホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送
PD対応CtoC ケーブルUSB2.0
HIDISC¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応色ホワイトコネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
HIDISC PD20W対応 超大容量 40000mAh モバイルバッテリー
HIDISC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷超大容量40000mAh iPhone12対応PD20W(最大)急速充電 Type-C入出力対応付属品USB-C to Cケーブル(約30cm)質量(g)約850定格出力Type-C:DC5V/3A・9V/2.22A・12V/1.5A(最大PD20W)、USB-A1:DC5V/2.4A、USB-A2&A3:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A・4.5V/5A・5V/4.5A(最大22.5W)バッテリーリチウムイオンポリマー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×82.5×41.5保護回路短絡(ショート)、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出充電時間(時間)約15バッテリー容量(mAh)40000RoHS指令(10物質対応)対応定格入力Type-C:DC5V/2A・9V/2A、microUSB:DC5V/2A・ 9V/2A連続使用回数約500回充電端子Type-C、microUSB給電端子Type-C、USB
AC充電器 急速充電対応
HIDISC¥890税込¥9791個当日出荷iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したAC充電器です。持ち運びに便利な収納式スイングプラグ。色ホワイト質量(g)約41ポート数1出力5V/2.1A (Max)入力100-240V 50/60Hz 0.3A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×40.1×41.3電流容量(A)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
PD対応CtoC ケーブルUSB3.1
HIDISC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応色ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大5.0対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電・データ転送
AC充電器
HIDISC(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。 最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。 GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。 13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。用途スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。寸法(mm)約75×60×29質量(g)約195ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)最大出力(W)合計:100入力AC100-240V、 50/60Hz
C to Lightningケーブル
HIDISC¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷Phone・iPod・iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-C to Lightning)です。USB PD(Power-Delivery)に対応しております。安心してお使いいただけるApple社 MFi認証品です。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ用途Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル色ホワイトコネクタ形状Lightningコネクタ(オス)/USB-C(オス)出力電流(A)最大3.0対応機種iPhone8以降のiPhone取得規格MFi認証RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電・データ転送
Type-C&USB A両対応USBメモリー 32GB
HIDISC1個取扱停止中スマートフォンとパソコン間のデータ移動、こんなに簡単!。HIDISCのUSBメモリ「HDUF148C32G3C」は、USB Type-CとUSB-Aの両方に対応した便利なデュアルタイプ。WindowsやMacはもちろん、iPad、Androidスマートフォン、そしてiPhone15以降にも直接接続できるため、デバイスを選ばず使えます。USB3.2 Gen1規格に対応し、写真や動画、音楽ファイルの高速転送が可能。日常使いはもちろん、ビジネスシーンや旅行先でのデータバックアップにも最適です。また、32GBの大容量で、画像なら約8000枚、音楽なら約7000曲(※ファイルサイズにより異なります)をしっかり保存。本体は約8.5gと軽量で、ポケットやバッグに入れてもかさばらないスリム設計。耐久性に優れたアルミ×ABS素材を採用し、温度変化にも強いため安心して持ち運べます。色ホワイト容量32GB質量(g)8.5タイプキャップ式対応OSWindows(11/10)、Mac OS(10.15以降)、Android OS(8.0以降)、iPadOS(13以降)本体サイズ(mm)約66(W)×18(D)×8.2(H)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB Type-C:USB3.2 Gen1 / USB A:USB3.2 Gen1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3in1ケーブル
HIDISC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1本で3役(microUSB, Lightning, Type-C)用途充電及びデータ転送用色ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1対応OSiPhone X/8/8Plus iPhone7/7Plus/6S/6S Plus/6/6Plus/5S/5C/5,iPad Air/Air2,iPad mini/mini2/mini3等RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかLightningケーブル
HIDISC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい用途充電とデータ転送用 高速充電2.4A対応質量(g)約20ケーブル長(m)1対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデルRoHS指令(10物質対応)対応
L字Lightningケーブル
HIDISC¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷充電しながら動画が見やすい USB Type-A to Lightning L字ケーブル用途充電及びデータ転送用質量(g)約80出力最大5V/2.4Aケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A to Lightning対応機種iPhone/iPad/Mac lightning 搭載モデル転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応