カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
    • マイクロSDXC(6)
絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(1)
  • SanDisk(サンディスク)(11)
  • キオクシア(KIOXIA)(6)
  • トランセンド(7)
  • サンディスク(2)
  • Team(チーム)(2)
  • Lexer(2)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • ARCHISS(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • Dynabook(47)
  • サンワサプライ(28)
  • ナカバヤシ(23)
  • シャープ(19)
  • エレコム(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • MCO(12)
  • StarTech.com(10)
  • Canon(9)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 64GB(5)
  • 128GB(3)
  • 256GB(4)
  • 512GB(2)
ビデオスピードクラス
  • V30(3)
  • V90(1)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(4)
  • UHS-I U3(2)
  • UHS-II U3(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microSDXC」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高速microSDXCカード HIDISC超高速microSDXCカードHIDISC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
4K動画撮影対応 アプリケーションパフォーマンスクラス A2
用途ULTRA HD4K、フルHD動画仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵寸法(mm)32×24×2.1タイプSD変換アダプタ付き保証期間1年間動作温度(℃)-25~85書込速度最大60MB/s読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7/3.6
超高速microSDXCカード HIDISC超高速microSDXCカードHIDISC
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
スピードクラス Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 1TBの大容量。SD変換アダプター付き。 4K動画撮影対応。 V30規格、A2規格対応。 メーカー保証 1年間
仕様ファイルシステムexFAT、ECC機能内蔵規格SDXC対応CPRM保証期間1年間容量(TB)1動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカードHIDISC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
マイクロSDXCカード HIDISCマイクロSDXCカードHIDISC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Class10 UHS-I speed class3に対応した高性能マイクロSDカード。 A2規格対応でアプリケーション起動速度やパフォーマンスが向上! 4K UHD動画の撮影にもおすすめ!
用途スマホ・タブレット・ゲーム機・ドラレコなどに、4K UHD動画やフルHD動画の撮影に仕様R/W up to 170/100、ファイルシステム:exFAT、ECC機能内蔵寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC保証期間1年動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10 UHS-I speed class3, v30, A2UHSスピードクラスUHS-IビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7/3.6
マイクロSDXCカード HIDISCマイクロSDXCカードHIDISC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなどUHSスピードクラスUHS-I U1対応ファイルexFAT寸法(mm)15×11×1保証期間1年規格microSDXCSDスピードクラスClass10
マイクロSDXCカード HIDISCマイクロSDXCカードHIDISC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1タイプMLC規格microSDXC保証期間1年間容量(GB)64SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
HIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応 HIDISCHIDISC 超高速SDXCカード CLASS10 UHS-II, U3, V90対応HIDISC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
備考ECC機能内蔵,動作電圧:2.7V/3.6V,動作環境温度:-25℃~85℃規格microSDXC外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)32×24×2.1保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)up to 245書込速度(MB/s)up to 215SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90ストレージexFAT