カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
    • SDHC(4)
    • マイクロSDHC(11)
絞り込み
ブランド
  • HIDISC
  • モノタロウ(4)
  • トランセンド(18)
  • SanDisk(サンディスク)(10)
  • キオクシア(KIOXIA)(9)
  • エレコム(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • Team(チーム)(6)
  • Gigastone(9)
  • グリーンハウス(42)
  • SANMAX(4)
  • ホーザン(58)
  • Vivotek(45)
  • ネグロス電工(39)
  • NEC(34)
  • Canon(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • サンワサプライ(26)
  • 佐藤計量器製作所(22)
  • Nikon(ニコン)(22)
ストレージ容量
  • 4GB(1)
  • 8GB(5)
  • 16GB(6)
  • 32GB(8)
  • 64GB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(11)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(10)
  • UHS-I U3(2)
ビデオスピードクラス
  • V10(1)
  • V30(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdhc」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
3,398税込3,738
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
1,190税込1,309
1個
当日出荷
MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)15×11×1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
静電気防止、防振、防湿産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイスエネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備医療設備:医療設備、患者診断モニター産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー産業モニターシステムRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
データ復旧サービス付 SD変換アダプタ/ケース付き
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)32×24×2.1規格SDHC保証期間1年アズワン品番64-8548-52対応ファイルFAT32容量(GB)32読取速度(MB/s)70書込速度(MB/s)70SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
1,398税込1,538
1個
欠品中
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
1,890税込2,079
1個
当日出荷から4日以内出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
3,898税込4,288
1個
欠品中
静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステムSDスピードクラスCLASS10ビデオスピードクラスV30
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
・静電気防止、防振、防湿・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護・Smart機能
用途・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備・医療設備:医療設備、患者診断モニター・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー・産業モニターシステム仕様スピードクラス:CLASS10メモリー容量64GBRoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
microSDカード 高温度耐久 産業用グレード HIDISCmicroSDカード 高温度耐久 産業用グレードHIDISC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)8SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10タイプMLC規格microSDHC使用温度範囲(℃)動作/保存:-40~85読込速度Up to 25/100 MB/s種別ファイルシステム:FAT32書込速度(MB/s)Up to 25/100
マイクロSDカード HIDISCマイクロSDカードHIDISC
2,698税込2,968
1個
当日出荷
SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途スマートフォンタブレットデータ保存用に。トラスコ品番208-0129ブラック容量(GB)64
マイクロSDカード HIDISCマイクロSDカードHIDISC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途スマートフォンタブレットデータ保存用に。トラスコ品番208-0127ブラック有効期間ライセンス有効期間:なし容量(GB)32
マイクロSDカード16G JP3 HIDISCマイクロSDカード16G JP3HIDISC
2,698税込2,968
1個
当日出荷
容量16GB
Nintendo Switch 対応 microSDカード HIDISCNintendo Switch 対応 microSDカードHIDISC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済
容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I規格microSDHC読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)寸法(mm)32×24×2.1保証期間1年間機能ECC内蔵動作電圧(V)2.7/3.6動作温度(℃)0~70仕様ファイルシステム:FAT32
関連キーワード
SDHCカテゴリ