カテゴリ

  • 洗車・清掃(13)
    • ボディー用(9)
    • ウインドウ用・ウォッシャー液(4)
絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業
  • モノタロウ(28)
  • SOFT99(53)
  • クリスタルプロセス(26)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7)
  • コスモビューティー(3)
  • 錦之堂(2)
  • ジョイフル(10)
  • PITWORK(日産)(21)
  • エフ・ケイ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,394)
  • メディアカバーマーケット(832)
  • シンコール(187)
  • 徳武産業(181)
  • 自重堂(111)
  • ジーベック(96)
  • 空調服(94)
  • PGA(87)
  • エレコム(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「撥水」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアウォッシャー液 古河薬品工業クリアウォッシャー液古河薬品工業(42件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(37件のレビュー)
799税込879
1本(2L)
当日出荷
新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応タイプ原液使用液性中性性質ノーコンパウンド、撥水危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラクWaxスプレー 古河薬品工業ラクラクWaxスプレー古河薬品工業(28件のレビュー)
539税込593
1本(500mL)
当日出荷
洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色特性撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クィックコート プロ 古河薬品工業クィックコート プロ古河薬品工業(37件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(4L)
当日出荷
車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズルタイプ業務用容量(L)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷スプレー トリガー500 古河薬品工業解氷スプレー トリガー500古河薬品工業(28件のレビュー)
569税込626
1本(500mL)
当日出荷
ガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので溶かした氷の再凍結を防止します。 ガラスコーティング車にも使用できます。 -40℃の気温でも使用できます。
トラスコ品番819-5484寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×60×230凍結温度(℃)-40(原液)
きらめく艶コート スプレー 古河薬品工業きらめく艶コート スプレー古河薬品工業(9件のレビュー)
539税込593
1本(500mL)
当日出荷
天然カルナバロウとSIオイル配合で輝かしい艶をボディに与え、撥水効果が雨や汚れから車を守ります。 洗車後のボディにスプレーして、拭き上げるだけの簡単な施工でWAX効果が得られます。 普通車10~12台分に施工できます。
対応ボディー色全色アズワン品番64-8349-64危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング施工車対応メンテナンスシャンプー 古河薬品工業コーティング施工車対応メンテナンスシャンプー古河薬品工業
7,598税込8,358
1箱(20L)
7日以内出荷
コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。 キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。 低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。 高濃縮50倍希釈タイプ。 洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20液性中性対応ボディー色全色対応容器バックインボックス希釈倍率50倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
撥水ウォッシャー液 古河薬品工業撥水ウォッシャー液古河薬品工業(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(12本)
翌々日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として質量(kg)2.2危険物の類別非危険物
解氷・撥水ウォッシャー液 古河薬品工業解氷・撥水ウォッシャー液古河薬品工業(33件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)タイプ撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷スプレー1L 古河薬品工業解氷スプレー1L古河薬品工業
799税込879
1個
当日出荷
自動車のガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再凍結を防止します。ガラスコーティング施工車にも使用できます。フロントガラスだけでなく、サイドガラス、リアガラスにも使用できます。大容量でお得な1Lサイズなので、連日の凍結にも安心して使用できます。
用途自動車用。トラスコ品番337-3295材質アルコール類、シリコーン容量(mL)1000
ジャンボメンテナンスシャンプー 古河薬品工業ジャンボメンテナンスシャンプー古河薬品工業(5件のレビュー)
799税込879
1本(2L)
当日出荷
特殊洗浄成分NS分散剤が汚れだけに浸透して浮かせ、更にクリーミーで豊かな泡が汚れを包み込みます。 コーティング被膜を傷めずに洗車が出来ます。 中性・ノーコンパウンドですので、コーティング被膜を傷めません。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティング施工車に対応しています。 大容量で、液をたっぷり使って洗車出来ます。(20倍希釈タイプ)
内容量(L)2液性中性対応ボディー色オールカラー性質撥水、ノーコンパウンド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255危険物の類別非危険物
撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L 古河薬品工業撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L古河薬品工業(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。トラスコ品番194-8710セット内容注入済みシール材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン容量(mL)2000質量(g)1950容量(L)2アズワン品番64-8332-92危険物の類別非危険物
業務用 解氷剤4L 古河薬品工業業務用 解氷剤4L古河薬品工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(4000mL)
当日出荷
ガラス面に氷結した雪・霜を素早く溶かします 撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再氷結を防止します ガラスコーティング施行車にも使用可
用途窓4ガラス面に氷結した雪・霜を溶かしますRoHS指令(10物質対応)対応
撥水シャンプー30オールカラー用 古河薬品工業撥水シャンプー30オールカラー用古河薬品工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(4L)
当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド仕様30倍希釈付属品ノズルトラスコ品番497-2422材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤質量(kg)4.3危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1586
門型洗車機専用K撥水コート 古河薬品工業門型洗車機専用K撥水コート古河薬品工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷
シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。 配管の詰まりを抑制した設計です。 白曇り・ムラ対策された商品です。
用途洗車機用撥水コーティング剤。 自動車ボディ用。(業務用)トラスコ品番177-8778セット内容ノズル材質/仕上特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤質量(kg)21容量(L)20アズワン品番64-8349-19危険物の類別非危険物
撥水シャンプー30 古河薬品工業撥水シャンプー30古河薬品工業(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(18L)
当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コックトラスコ品番497-2431寸法(mm)W295×D288×H286内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応