カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • LLC(クーラント)(6)
絞り込み
  • 色グリーン系(5)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色レッド系(3)
タイプ
  • 希釈して使用(2)
  • 希釈不要(3)
内容量(L)
  • 0.4(1)
  • 2(4)
  • 5(1)
  • 20(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -15/30(1)
  • -25/40(1)
  • -35/50(1)
  • -20(1)
  • -40(2)
  • その他(3)
希釈倍率
  • 0.6(1)
ブランド
  • 古河薬品工業
  • モノタロウ(2)
  • FALCON(3)
  • ジョイフル(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • ミヤコ自動車(6)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • シーシーアイ(CCI)(1)
  • ヤシマ化学(1)
  • BILLION(2)
  • エスコ(1)
  • 理研計器(3)
  • EVER GREEN(2)
  • イトーキ(2)
  • ユニケース(2)
  • AISIN(2)
  • イチグチ(1)
  • 大阪製罐(1)
  • ダイシン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc 緑」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングライフクーラント80% 古河薬品工業ロングライフクーラント80%古河薬品工業(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
自動車エンジンの冷却液です。冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)希釈割合によって北海道から沖縄まで全国で使用できます。
トラスコ品番337-3293材質エチレングリコール、防錆剤、消泡剤容量(L)2危険物の類別非危険物
ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業ロングライフクーラント JIS古河薬品工業(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)
当日出荷
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーグレードクーラント 古河薬品工業スーパーグレードクーラント古河薬品工業(38件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(2L)ほか
当日出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラクラククーラント 古河薬品工業ラクラククーラント古河薬品工業(147件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント補充液 古河薬品工業クーラント補充液古河薬品工業(24件のレビュー)
219税込241
1本(400mL)
当日出荷
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L古河薬品工業(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20L)
3日以内出荷
成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤タイプ希釈タイプトラスコ品番497-4786容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
sc lc 変換特集