カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • 純水/蒸留水(2)
  • バッテリー・電装(1)
    • バッテリー補充液(精製水)(1)
絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業
  • モノタロウ(12)
  • 環境テクノス(9)
  • アズワン(6)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • サンエイ化学(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • ニッペホームプロダクツ(9)
  • トライ・カンパニー(6)
  • RS PRO(5)
  • ポジティヴィスト(4)
  • アイオン(2)
  • オルガノ(2)
  • Parker(2)
  • シナジーインターナショナル(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ヤマト科学(1)
  • ひまわり(1)
  • 吉田製油所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro水」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高純度精製水(脱イオン水) 古河薬品工業高純度精製水(脱イオン水)古河薬品工業(63件のレビュー)
469税込516
1本(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。導電率1.0以下(μS/cm)付属品ノズル付き成分純水(脱イオン水)100%トラスコ品番361-2848容量(L)2適合規格A2~A3相当pH値5.0~7.0保管環境暗所保管、室温RoHS指令(10物質対応)対応ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水適合JIS規格JIS K 0557
精製水 古河薬品工業精製水古河薬品工業(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。トラスコ品番194-8711材質/仕上イオン交換水(100%)質量(kg)4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)4適合規格A1~A2相当アズワン品番64-8324-88適合JIS規格JIS K 0557
工業用精製水コック付 古河薬品工業工業用精製水コック付古河薬品工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した純度の高い精製水です。大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に使用できます。抽出用コック付属。廃棄が楽なバッグインボックスタイプです。
用途バッテリーの補充用や各種の希釈溶液、その他の工業用途に使用できます。トラスコ品番177-8767無色透明高さ(mm)286使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A1相当縦(mm)295横(mm)288
ro水特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ro水
  • mro